10ページ目: アルミフレーム

アルミフレームはアルミ製構造材です。このカテゴリにはアルミフレームの他にも関連するアクセサリも含まれていますので、アルミフレームを用いた構造物製作に必要な部品類を揃えることができます。アルミフレームは軽量で頑丈、軽~中荷重用の構造物や機械類のカバーなどに使用されています。また、部品の取り付けやアルミフレーム同士の取付はボルト結合によって行うことができ、溶接作業が不要であるという特徴があります。キャスターや取手などのアクセサリ類も充実しています。
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,765件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドコネクタS SUS(エスユーエス)スライドコネクタSSUS(エスユーエス)
330税込363
1個
当日出荷
回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール質量(g)13
ストレートコネクタG SUS(エスユーエス)ストレートコネクタGSUS(エスユーエス)
596税込656
1個
欠品中
用途グリーンフレームG同士を連結する場合にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)205
コネクタピースコンパクト SUS(エスユーエス)コネクタピースコンパクトSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
243税込267
1個
当日出荷
M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。
材質アルミ押出材質量(g)21タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
Φ100キャスターM16ブレーキ SUS(エスユーエス)Φ100キャスターM16ブレーキSUS(エスユーエス)
1,420税込1,562
1個
当日出荷
フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。
ブレーキ付き材質(本体)スチール質量(g)703材質(車輪)ゴム適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)500
45度コネクタインナー型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)45度コネクタインナー型 グレー塗装SUS(エスユーエス)
509税込560
1個
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)55タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
面出しジグ Sキット SUS(エスユーエス)面出しジグ SキットSUS(エスユーエス)
459税込505
1セット
当日出荷
セット内容面出し用プレートS×1、蝶ボルト(M6×12)×2、SフリーナットS(M6)×2材質プレート:SUS304質量(g)52.6
取手 Gタイプ SUS(エスユーエス)取手 GタイプSUS(エスユーエス)
669税込736
1個
当日出荷
材質A6063質量(g)43表面処理アルマイト
フット SUS(エスユーエス)フットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
505税込556
1個
当日出荷
材質軸部:軟鋼線材、底部:ポリアミド
スロットキャップS(ソフトタイプ) SUS(エスユーエス)スロットキャップS(ソフトタイプ)SUS(エスユーエス)
307税込338
1個
9日以内出荷
材質LDPE質量(g)22.2
シールカバーS SUS(エスユーエス)シールカバーSSUS(エスユーエス)
1,640税込1,804
1個
9日以内出荷
長さ(mm)2500質量(g)293
S TナットL(M8)B SUS(エスユーエス)S TナットL(M8)BSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)14表面処理導電機能付
L型ナット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)L型ナット (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
M6規格、ナット溝に挿入するL型ナット
用途ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能ねじサイズM6適合フレームM6フレーム材質SS400相当シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
29税込32
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM4材質SCM435シルバーねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理三価クロメート寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
取手/アルミ製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)取手/アルミ製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途扉用取手質量(g)86
エンドキャップ (H8) NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (H8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]質量(g)7.2RoHS指令(10物質対応)対応
M8 プレートブラケット/スチール製 7575 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 プレートブラケット/スチール製 7575 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
229税込252
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用材質SPHC質量(g)133表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム3030タイプ ヤマト(機構部品)アルミフレーム3030タイプヤマト(機構部品)(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝高さ(mm)30材質(本体)アルミニウム面取なし表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)416.9
コーナーバンパー TAKIGEN(タキゲン)コーナーバンパーTAKIGEN(タキゲン)
210税込231
1個
当日出荷
配電盤・分電盤のコーナーの保護及び衝突時のケガを防止します。 従来品C-30-CBのねじ止めタイプです。
用途配電盤・分電盤・キャビネット材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)グレー質量(g)10推奨ねじ十字穴付トラスねじ(M3)
ロングアイボルトM6x20(ステンレス) SUS(エスユーエス)ロングアイボルトM6x20(ステンレス)SUS(エスユーエス)
799税込879
1個
当日出荷
アイボルトM6(GFW-247)よりもネジ部の長いロングタイプのアイボルトです。 ウエイトフレームへの取り付けが可能です。
適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)20シリーズGF
パイプスタンドI SUS(エスユーエス)パイプスタンドISUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
1,313税込1,444
1個
当日出荷
GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 片側が壁の個所などに使用できます。
適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)227シリーズGF
ダブルサドルS SUS(エスユーエス)ダブルサドルSSUS(エスユーエス)
399税込439
1個
当日出荷
壁や板などにGF-S(外寸19mmタイプ)のフレームを固定するためのパーツです。
適合グリーンフレームS材質アルミ押出材・フレームガード:PP質量(g)8シリーズGFキット内容ダブルサドルSフレーム、フレームガードS13mm
マルチコネクタロングインナー型アルミボルト SUS(エスユーエス)マルチコネクタロングインナー型アルミボルトSUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
マルチコネクタインナー型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。 アルミボルト仕様に変わりました。 旧アイテムNo.GFJ-215 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)78シリーズGF
アンチバックFL SUS(エスユーエス)アンチバックFLSUS(エスユーエス)
1,099税込1,209
1個
当日出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。 グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか質量(g)60シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
アルミフレーム用 部材 TRUSCOアルミフレーム用 部材TRUSCO
209税込230
1個
当日出荷
樹脂カバーなどの板材を固定する際に使用する部材です。
TSF20用Dブラケット TRUSCOTSF20用DブラケットTRUSCO(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。 フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。 ボルト(六角穴付ボルトM5X10)、ナット(TSFB013またはTSFBPN39)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。トラスコ品番161-3399質量(g)11
【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・自立式) ACE(エース)【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・自立式)ACE(エース)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!! 機械回りなどの危険防止柵などに。厚さ(mm)3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
66税込73
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)2.702適合キャップブラック:ECP-3090-6 グレー:ECP-3090-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1000.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 9.85・Iy 79.0サービス分類オーダー・加工
引っ掛けフックコネクタ SUS(エスユーエス)引っ掛けフックコネクタSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
フレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。つまみネジで仮固定ができます。
材質アルミ押出材質量(g)24
マルチコネクタインナー型R SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型RSUS(エスユーエス)
509税込560
1個
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
プレートコネクタ SUS(エスユーエス)プレートコネクタSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
133税込146
1個
当日出荷
樹脂プレート取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 穴加工した樹脂プレートをトラスネジを用いて固定します。
付属品M5四角ナット材質ポリプロピレン質量(g)6
フット M6 SUS(エスユーエス)フット M6SUS(エスユーエス)
330税込363
1個
当日出荷
材質(軸部)軟鋼線材、(底部)ナイロン質量(g)11耐荷重(N)300
バリ取り器 SUS(エスユーエス)バリ取り器SUS(エスユーエス)
2,409税込2,650
1個
当日出荷
端面のバリ取りツールです。
トラスコ品番827-9288
パイプスタンドG SUS(エスユーエス)パイプスタンドGSUS(エスユーエス)
1,531税込1,684
1個
当日出荷
用途フレームを床などに固定する場合に使用します。付属品ノブボルトM6×15材質SPCC質量(g)782
コロコンワイドフックA SUS(エスユーエス)コロコンワイドフックASUS(エスユーエス)
489税込538
1個
当日出荷
コロコンワイド用フックAです。
材質SPHC
インナーキャップG SUS(エスユーエス)インナーキャップGSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
材質ポリエチレン(ライトグレー)質量(g)7
Φ50 S フレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ50 S フレームキャスターSUS(エスユーエス)
594税込653
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチール・ゴム耐荷重(N)120
Φ100キャスタ用薄型スパナ SUS(エスユーエス)Φ100キャスタ用薄型スパナSUS(エスユーエス)
299税込329
1個
当日出荷
ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
質量(g)92
平型蝶番SS SUS(エスユーエス)平型蝶番SSSUS(エスユーエス)
550税込605
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)26.9
平型蝶番S SUS(エスユーエス)平型蝶番SSUS(エスユーエス)
650税込715
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)35.4
取手Gタイプキット(30用) SUS(エスユーエス)取手Gタイプキット(30用)SUS(エスユーエス)
1,099税込1,209
1セット
当日出荷
セット内容取手Gタイプ、取手Gタイプ取付プレート、Easyナット、十字穴付皿小ネジ材質取手・プレート:A6063質量(g)87
アルミフレーム