11ページ目: アルミフレーム

アルミフレームはアルミ製構造材です。このカテゴリにはアルミフレームの他にも関連するアクセサリも含まれていますので、アルミフレームを用いた構造物製作に必要な部品類を揃えることができます。アルミフレームは軽量で頑丈、軽~中荷重用の構造物や機械類のカバーなどに使用されています。また、部品の取り付けやアルミフレーム同士の取付はボルト結合によって行うことができ、溶接作業が不要であるという特徴があります。キャスターや取手などのアクセサリ類も充実しています。
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,765件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回止付ハードブラケット Sキット SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケット SキットSUS(エスユーエス)
399税込439
1セット
当日出荷
セット内容回り止付ハードブラケットS×1、六角穴付ボルトM6×15×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)45表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
フレームキャップロックタイプ2040・キット SUS(エスユーエス)フレームキャップロックタイプ2040・キットSUS(エスユーエス)
155税込171
1セット
当日出荷から10日以内出荷
材質ポリミアド(キャップ)質量(g)2.6
プレートブラケット S-L型 SUS(エスユーエス)プレートブラケット S-L型SUS(エスユーエス)
299税込329
1個
当日出荷
材質SPCCユニクロ質量(g)92
パネルクランプ20(T3用)30(T5用)L=5m SUS(エスユーエス)パネルクランプ20(T3用)30(T5用)L=5mSUS(エスユーエス)
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質CSM60°±5°(合成ゴム)質量(g)216
ハードブラケット S・DE45 SUS(エスユーエス)ハードブラケット S・DE45SUS(エスユーエス)
263税込289
1個
欠品中
材質A6N01SS-T5質量(g)58表面処理アルマイト
ターンブラケット 45 A SUS(エスユーエス)ターンブラケット 45 ASUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)113表面処理アルマイト
ジョイントバー SS 120 SUS(エスユーエス)ジョイントバー SS 120SUS(エスユーエス)
250税込275
1個
当日出荷
材質S10C相当質量(g)25表面処理ユニクロメッキ
シールカバーL SUS(エスユーエス)シールカバーLSUS(エスユーエス)
2,410税込2,651
1個
9日以内出荷
質量(g)433
クランプレバー付ターンブラケット 40A SUS(エスユーエス)クランプレバー付ターンブラケット 40ASUS(エスユーエス)
2,365税込2,602
1個
当日出荷
セット内容ターンブラケット40Aレバータイプ×1、ターンブラケット40Cレバータイプ×1、クランプレバー40×1材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄質量(g)251表面処理アルマイト
アングルブラケット S キット SUS(エスユーエス)アングルブラケット S キットSUS(エスユーエス)
239税込263
1セット
当日出荷
セット内容アングルブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)14表面処理アルマイト
アンカーブラケットL型1本30キット SUS(エスユーエス)アンカーブラケットL型1本30キットSUS(エスユーエス)
1,199税込1,319
1セット
当日出荷
セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400質量(g)357表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
SプレートブラケットSS-L型 SUS(エスユーエス)SプレートブラケットSS-L型SUS(エスユーエス)
399税込439
1個
当日出荷
材質SUS304質量(g)54
SプレートブラケットL40-H2 SUS(エスユーエス)SプレートブラケットL40-H2SUS(エスユーエス)
189税込208
1個
欠品中
材質SUS304質量(g)58
Sプレートブラケット SG SUS(エスユーエス)Sプレートブラケット SGSUS(エスユーエス)
389税込428
1個
当日出荷
材質SUS304質量(g)125
S EasyナットL(M8)B SUS(エスユーエス)S EasyナットL(M8)BSUS(エスユーエス)
88税込97
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)8.2表面処理導電機能付
Dブラケットクロス SSキット SUS(エスユーエス)Dブラケットクロス SSキットSUS(エスユーエス)
228税込251
1セット
当日出荷
セット内容DブラケットクロスSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質ADS12質量(g)13
エンプラ レベリング パッド イマオコーポレーションエンプラ レベリング パッドイマオコーポレーション
117税込129
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
アフターナットサポート S (50コ/パック) SUS(エスユーエス)アフターナットサポート S (50コ/パック)SUS(エスユーエス)
799税込879
1パック(50個)
当日出荷
適合SF30シリーズ材質PP樹脂
DブラケットフラットL SUS(エスユーエス)DブラケットフラットLSUS(エスユーエス)
232税込255
1個
当日出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
適合SF4045シリーズ材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)105
アルミフレーム用アングルピース20 □20シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用アングルピース20 □20シリーズACE(エース)
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合□20シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
トラスボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)トラスボルト/ステンレス製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
用途カバー取付け用ねじサイズM4材質SUS XM7長さ(mm)10質量(g)1.5表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM5材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
フェースライナー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースライナー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
349税込384
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット 4035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 スタンダードブラケット 4035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
339税込373
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
M8規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)32表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 中間ブラケット 06 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 中間ブラケット 06 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
219税込241
1個
当日出荷
M6規格、フレーム溝に自由に取付け
用途カバーの中間サポート仕様内部にM6用四角ナットが挿入されております。材質ポリアセタール[POM]質量(g)13推奨取付ボルトTSB-06-25、TSBS-06-25RoHS指令(10物質対応)対応
M6 キューブブラケット 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 キューブブラケット 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
699税込769
1個
欠品中
M6規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品CS-06-12(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタピースフラットΦ6.5 SUS(エスユーエス)コネクタピースフラットΦ6.5SUS(エスユーエス)
189税込208
1個
8日以内出荷
ネジ穴つきの製品を直接GFに取り付けできます。木ネジを使って木製ボードの取り付けも可能です。※木製ボード(板厚15mm以上)を取り付ける場合は、丸木ネジ4.1×40(SFB-9B2)をご使用ください。
材質アルミ押出材、ボルト:鉄質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
フリーコネクタアウター型H-Fアルミボルト SUS(エスユーエス)フリーコネクタアウター型H-FアルミボルトSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。 アルミボルト仕様に変わりました。
材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ質量(g)143シリーズグリーンフレームN
アンチバック SUS(エスユーエス)アンチバックSUS(エスユーエス)
836税込920
1個
当日出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。
材質本体部:アルミ押出材、ボルト部:鉄、支点ピン:ステンレス質量(g)53シリーズグリーンフレームN耐荷重(N)200
パイプスタンドGL SUS(エスユーエス)パイプスタンドGLSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
GF-Gシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 コーナーに使用できます。
適合グリーンフレームG材質SPHC/ノブボルト:ABS樹脂ほか質量(g)782シリーズGF
滑り止め付アジャスタM6 SUS(エスユーエス)滑り止め付アジャスタM6SUS(エスユーエス)
352税込387
1個
当日出荷
滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
適合グリーンフレームS材質ネジ:SUS304/座:POM/滑り止めシート:透明ポリウレタン質量(g)22シリーズGF耐荷重(N)490
リンクコネクタS H SUS(エスユーエス)リンクコネクタS HSUS(エスユーエス)
999税込1,099
1個
当日出荷
鉛直方向のフレームをグリップした際、水平方向に可動するGF-S(19mm)用のコネクタです。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。
適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)47シリーズGF
フリーコネクタサイドM SUS(エスユーエス)フリーコネクタサイドMSUS(エスユーエス)
935税込1,029
1個
当日出荷
コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)84シリーズGF
Φ10ガイドクランパー SUS(エスユーエス)Φ10ガイドクランパーSUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
Φ10の丸棒をつかむことのできる、外寸19mmのGF-Sシリーズに対応したコネクタです。 シューターのガイドなどに使用します。
適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)22シリーズGF
コロコンワイドストッパP40 SUS(エスユーエス)コロコンワイドストッパP40SUS(エスユーエス)
899税込989
1個
欠品中
ピッチ40mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
適合グリーンフレームN材質SUS304-CSP質量(g)82シリーズGF
アルミフレーム用 プレートブラケット TRUSCOアルミフレーム用 プレートブラケットTRUSCO
489税込538
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM8X15)、ナット(TSFB004またはTSFNEL8)は別売りです。
厚さ(mm)2
超重量用スライドレール(L1000) TAKIGEN(タキゲン)超重量用スライドレール(L1000)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
13,492税込14,841
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
用途特装車・建設機械・バス材質冷間圧延鋼材(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
60税込66
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4040F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4040F-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
29税込32
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.238適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)458.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.18・Iy 7.18サービス分類オーダー・加工
昇降動作ロック SUS(エスユーエス)昇降動作ロックSUS(エスユーエス)
3,949税込4,344
1個
当日出荷
垂直に上下するテーブルを一定の位置で保持するパーツです。 ワイヤーなどでコントロールして、ロックを解除できます。
材質(本体部)アルミ押出材・ステンレス、(受部)ナイロン6質量(g)134タイプからくり突っ張りストッパーモジュールに置き換えられるパーツです。耐荷重(N)200
アルミフレーム