14ページ目: アルミフレーム

アルミフレームはアルミ製構造材です。このカテゴリにはアルミフレームの他にも関連するアクセサリも含まれていますので、アルミフレームを用いた構造物製作に必要な部品類を揃えることができます。アルミフレームは軽量で頑丈、軽~中荷重用の構造物や機械類のカバーなどに使用されています。また、部品の取り付けやアルミフレーム同士の取付はボルト結合によって行うことができ、溶接作業が不要であるという特徴があります。キャスターや取手などのアクセサリ類も充実しています。
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,765件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SプレートブラケットL40-H2キット SUS(エスユーエス)SプレートブラケットL40-H2キットSUS(エスユーエス)
384税込422
1セット
当日出荷
セット内容SプレートブラケットL40-H2×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×2、STナットL(M8)×2材質SUS304質量(g)58
Sフリーナット SS SUS(エスユーエス)Sフリーナット SSSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス質量(g)1表面処理導電機能付
Sフリーナット L SUS(エスユーエス)Sフリーナット LSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス質量(g)7表面処理導電機能付
ステンレスローブフック ジョー・プリンス竹下ステンレスローブフックジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
欠品中
材質ステンレス仕上HLST(ヘアーラインステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナット (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナット (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体適合フレームM8/H8フレーム材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
後入れナット (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナット (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体適合フレームM4フレーム材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
後入れナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)
209税込230
1セット
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット適合フレームM6フレーム材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止ネジ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付止ネジ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用ねじサイズM6材質SUS304相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト (M3) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト (M3)NIC(エヌアイシ・オートテック)
30税込33
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM3材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
角度付き取手/アルミ製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)角度付き取手/アルミ製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,498税込1,648
1個
欠品中
用途扉用取手材質ADC-12質量(g)60表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
エンドキャップ (H10) NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (H10)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット/スチール製 5560 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット/スチール製 5560 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
249税込274
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、スチール製L型高剛性ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質SPHC質量(g)183表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 135°ブラケット 13525 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 135°ブラケット 13525 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)43表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット 6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット 6025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
449税込494
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)74表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット/ブラック 3025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット/ブラック 3025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
499税込549
1個ほか
当日出荷
M6規格、L型ブラケット、ブラック塗装品
用途ブラックフレーム接続用材質A6N01S-T5質量(g)16表面処理黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレールSSRCH(2穴固定タイプ) ノーブランドアルミレールSSRCH(2穴固定タイプ)ノーブランド
749税込824
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト処理材質A6063S-T5
アルミレールSSRAH(2穴固定タイプ) ノーブランドアルミレールSSRAH(2穴固定タイプ)ノーブランド
839税込923
1本
当日出荷から7日以内出荷
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト処理材質A6063S-T5
Φ50キャスター SUS(エスユーエス)Φ50キャスターSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
307税込338
1個
当日出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
ブラインドブラケットS SUS(エスユーエス)ブラインドブラケットSSUS(エスユーエス)
579税込637
1個
8日以内出荷
セットスクリューを締め付けて締結するジョイント。セットスクリューM6×8ステンレス2本含む
材質アルミダイカスト質量(g)14.8RoHS指令(10物質対応)対応
ウエイトフレーム 1.0kg SUS(エスユーエス)ウエイトフレーム 1.0kgSUS(エスユーエス)
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(kg)1寸法L(mm)161RoHS指令(10物質対応)対応
スベリ止めキャップ S (50個/パック) SUS(エスユーエス)スベリ止めキャップ S (50個/パック)SUS(エスユーエス)
799税込879
1セット
当日出荷
材質POM対応SF30質量(g/個)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
自動ドア用安全ガード ACE(エース)自動ドア用安全ガードACE(エース)
124,900税込137,390
1台
3日以内出荷
自動ドアに巻き込まれないようにするための防護柵です。お店、商業ビル、オフィスビルの自動ドアの脇に設置し、自動ドアの安全性を大きく向上させます。ショッピングカートの突っ込み防止、子供やご年配の方の誤った激突、寄り掛かりによる挟み込みの防止として、ショッピングセンター、複合施設、銀行などでご使用いただけます。自動ドアの扉が動く際に、扉とフィックスガラスとの間(戸袋)に、人や物が挟まれたり、ドアに衝突するのを防ぐための防護柵です。人が戸袋側に進入し衝突する事故は、自動ドアを通ろうとしていない第三者が被害者になることがあります。扉の動きを予想していない、小さな子どもやご年配の方がこのような事故に巻き込まれることもあります。防護柵の設置は、安心して自動ドアを利用していただくためのものです。自動ドア設置に関しての安全ガイドラインの1つとして、戸袋側における接触事故の防止策として、防護柵の設置が推奨されています。自動ドアには複数のセンサーが取り付けられていますが、それらのセンサーは扉を開閉させることを主目的としており、戸袋で人や物が挟まれるのを防ぐためのセンサーが設置されているケースは余りありません。少ない工具で簡単に取り付けることが可能です。ベースプレートの位置が偏芯しており、壁際にぴったり寄せて設置できます。
付属品SUS打ち込み式オネジタイプアンカーM8×50:8本、SUSワッシャー:8枚、SUSスプリングワッシャー:8枚、SUS袋ナット:8個材質フレーム:SUS304、パネル:ポリカーボネート(クリア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×900×100仕上ヘアーライン
リニアスライダL300 SUS(エスユーエス)リニアスライダL300SUS(エスユーエス)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)499シリーズグリーンフレームN
ナベ頭ドリルねじM4x10 SUS(エスユーエス)ナベ頭ドリルねじM4x10SUS(エスユーエス)
9税込10
1個
当日出荷
マルチコネクタアウター型 アルミボルト(GFJ-000A)の引抜力を上げたい場合にご利用ください。
シリーズGF
フットペダル SUS(エスユーエス)フットペダルSUS(エスユーエス)
10,489税込11,538
1個
欠品中
アイボルトなどにワイヤーを取り付けて、切り出しストッパーなどを連動させて使用します。
適合グリーンフレームN材質アルミ他質量(g)688シリーズGF
圧縮バネ120-1.5 SUS(エスユーエス)圧縮バネ120-1.5SUS(エスユーエス)
540税込594
1個
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)26質量(g)41内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)141ばね定数(N/mm)1.5収縮量(mm)(最大)94
圧縮バネ120-1.0 SUS(エスユーエス)圧縮バネ120-1.0SUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)36.4質量(g)58内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)83.6ばね定数(N/mm)1収縮量(mm)(最大)83.6
ウレタンワッシャ 50-30-10 SUS(エスユーエス)ウレタンワッシャ 50-30-10SUS(エスユーエス)
799税込879
1個
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことができるウレタンワッシャ。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN材質ウレタンゴム質量(g)15シリーズGF
六角穴付アルミハイボルトM6.5x22 SUS(エスユーエス)六角穴付アルミハイボルトM6.5x22SUS(エスユーエス)
857税込943
1袋(10個)
当日出荷
アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のボルトです。
適合グリーンフレームN材質アルミシリーズGF質量(g/本)3.8
ハンドルコネクタ2個セット SUS(エスユーエス)ハンドルコネクタ2個セットSUS(エスユーエス)
1,642税込1,806
1個
当日出荷
グリーンフレーム(GFF-000)を通すことで取っ手として使用できるコネクタです。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット部:アルミ質量(g)140シリーズGF
フレキシブルアームL300キット SUS(エスユーエス)フレキシブルアームL300キットSUS(エスユーエス)
3,852税込4,237
1個
当日出荷
コネクタの片側を作業台などに締結し、もう一方にライトや各種部品を掴むことで、自由に角度を変えることができます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質コネクタ:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/チューブ:SWB(硬鋼線)・SWR(軟鋼線)質量(g)383シリーズGFキット内容フレキシブルアームコネクタ×2/フレキシブルチューブ(L=300)
135度コネクタアウター型 SUS(エスユーエス)135度コネクタアウター型SUS(エスユーエス)
519税込571
1個
当日出荷
135°屈折させて連結できるコネクタです。 台車の取手などに使用できます。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)100シリーズGF
フリーコネクタサイドF SUS(エスユーエス)フリーコネクタサイドFSUS(エスユーエス)
935税込1,029
1個
当日出荷
コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めると角度が固定されます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)85シリーズGF
LスロットコネクタピースL100 SUS(エスユーエス)LスロットコネクタピースL100SUS(エスユーエス)
369税込406
1個
9日以内出荷
グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)50シリーズGFキット内容LスロットコネクタピースL100×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
グリップチューブ L=500 SUS(エスユーエス)グリップチューブ L=500SUS(エスユーエス)
899税込989
1個
当日出荷
台車の手すりなどに取り付けて使用する熱収縮チューブです。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL材質合成ゴム寸法(mm)35×0.5×500質量(g)26シリーズGF
グリップテープイエロー L=1020mm SUS(エスユーエス)グリップテープイエロー L=1020mmSUS(エスユーエス)
768税込845
1個
欠品中
台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL材質ポリウレタン長さ(mm)1020幅(mm)27厚さ(mm)2.5質量(g)8シリーズGF
後入れナット滑り止め 東野精機後入れナット滑り止め東野精機
21税込23
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルミフレーム用 スロットキャップ TRUSCOアルミフレーム用 スロットキャップTRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。2000mmでの販売となります。
長さ(mm)2000質量(g)77.8
TSF30用フレームキャップロックタイプ TRUSCOTSF30用フレームキャップロックタイプTRUSCO
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。
用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3
アルミフレーム用 アングルブラケット TRUSCOアルミフレーム用 アングルブラケットTRUSCO
129税込142
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームのコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM5X8)、ナット(TSFB013、TSFBPN39)は別売りです。
トラスコ品番161-3400厚さ(mm)3質量(g)9
アルミフレーム