19ページ目: アルミフレーム

アルミフレームはアルミ製構造材です。このカテゴリにはアルミフレームの他にも関連するアクセサリも含まれていますので、アルミフレームを用いた構造物製作に必要な部品類を揃えることができます。アルミフレームは軽量で頑丈、軽~中荷重用の構造物や機械類のカバーなどに使用されています。また、部品の取り付けやアルミフレーム同士の取付はボルト結合によって行うことができ、溶接作業が不要であるという特徴があります。キャスターや取手などのアクセサリ類も充実しています。
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,765件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DブラケットSSタップ付(ステン)キット SUS(エスユーエス)DブラケットSSタップ付(ステン)キットSUS(エスユーエス)
239税込263
1セット
当日出荷
セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付質量(g)11
Dブラケット3060 キット SUS(エスユーエス)Dブラケット3060 キットSUS(エスユーエス)
574税込631
1セット
9日以内出荷
セット内容Dブラケット3060×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)100表面処理回転防止機能付
Dブラケット SW SUS(エスユーエス)Dブラケット SWSUS(エスユーエス)
330税込363
1個
当日出荷
材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)40表面処理回転防止機能付
Dブラケット S タップ付 キット SUS(エスユーエス)Dブラケット S タップ付 キットSUS(エスユーエス)
263税込289
1セット
欠品中
セット内容DブラケットSタップ付×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理回転防止機能付
Dブラケット S タップ付 SUS(エスユーエス)Dブラケット S タップ付SUS(エスユーエス)
140税込154
1個
当日出荷
材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理回転防止機能付
30安全柵 H1800 AA SUS(エスユーエス)30安全柵 H1800 AASUS(エスユーエス)
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
幅(mm)970質量(kg)7.9シルバー高さ(mm)1800表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
ハードブラケット SS 2040 SUS(エスユーエス)ハードブラケット SS 2040SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理質量(g)37
アフターナットサポート SS (50コ/パック) SUS(エスユーエス)アフターナットサポート SS (50コ/パック)SUS(エスユーエス)
770税込847
1パック(50個)
当日出荷
適合SF20シリーズ材質PP樹脂
連結金具 ACE(エース)連結金具ACE(エース)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
欠品中
材質AL表面処理アルマイト適合フレーム□30シリーズ、□40シリーズ共用
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □40シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □40シリーズACE(エース)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷
適合□40シリーズ材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)13.5×13.5×6.5セット内容四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色)
L型ナット (M8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)L型ナット (M8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)
259税込285
1個
当日出荷
M8規格、ナット溝に挿入するL型ナット
用途ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能ねじサイズM8適合フレームM8フレーム材質SS400相当シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
49税込54
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
M8規格、ステンレス製四角ナット
用途基本的な接続用適合フレームM8/H8フレーム材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止ネジ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付止ネジ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
30税込33
1個
当日出荷
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用ねじサイズM8材質SUS304相当長さ(mm)10質量(g)2.2表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボタンボルト/ステンレス製 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM6材質SUS XM7長さ(mm)12質量(g)3.3表面処理無し強度区分A2-50RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM4材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ (M4/M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ (M4/M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
489税込538
1個
当日出荷
用途扉固定用材質ポリプロピレン[PP]質量(g)40吸着力(N)24RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
レベリングフットベース (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット/スチール製 7580 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 スタンダードブラケット/スチール製 7580 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
479税込527
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M8規格、スチール製L型高剛性ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質SPHC質量(g)465表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット 8035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット 8035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
629税込692
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M8規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)187表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット/スチール製 3055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット/スチール製 3055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
199税込219
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)68表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/シルバー 60 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 デルタブラケット/シルバー 60 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
369税込406特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)65表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 135°ブラケット 13515 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 135°ブラケット 13515 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
349税込384
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)8表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 中間ブラケット 04 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 中間ブラケット 04 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
379税込417
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、フレーム溝に取付け
用途カバーの中間サポート材質A6063S-T5質量(g)5.9表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
M4 マルチエンドコネクタ 2020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 マルチエンドコネクタ 2020 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
M4規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に付属品CS-04-08、NSM-04-4、NH-04-RE(各2ヶ)材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
キャップスクリューボルト ヤマト(機構部品)キャップスクリューボルトヤマト(機構部品)
4,298税込4,728
1箱(100個)
当日出荷
強度に優れ、頭飛びをなくしました。
用途アルミフレーム用パーツ アルミフレームにブラケットをジョイントの際に使用材質スチール表面処理三価クロメート処理
AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
21税込23
1本
7日以内出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ガセット エレメント ボッシュ・レックスロスガセット エレメントボッシュ・レックスロス
259税込285
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用ガセット エレメントキットです。キットにはファスナー セット(溝に固定できる接合用のボルトとナット)が付属しております。使用時フレームへの端面加工は不要です。溝に対して直角に又はプレート上に直接組み付ける際にはセンタリング用ツメを折って使用してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アルミフレームクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,298税込5,828
1袋(100個)
5日以内出荷
アルミフレームに取り付け1秒!90度回して固定するだけで簡単配線固定!生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)※1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。※1: SUS株式会社、株式会社ミスミグループ本社、ボッシュ・レックスロス株式会社の商標あるいは商号です。
材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85外形寸法(mm)40角溝幅(mm)(スロット)10グレード標準結束径(Φmm)2~8RoHS指令(10物質対応)対応主原料(UL難燃グレード)UL94V-2
アルミフレームクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アルミフレームクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷
アルミフレームに取り付け1秒!90度回して固定するだけで簡単配線固定!生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)*1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。
用途用途例材質66ナイロン乳白外形寸法(mm)30/角溝幅(mm)(スロット)8.0使用温度(℃)常時:-40グレード標準板厚(mm)2.0~2.2結束径(Φmm)2.0~8.0難燃性(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
40角用 三角ブラケット(シルバー) エスコ40角用 三角ブラケット(シルバー)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
取付ローター・ビスなし 木ねじ(別売)にて木材接合できます。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:30×40×40●取付穴径:Φ4.5mm・6.5mm●重量(g):37.4●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-21アズワン品番65-2297-22
パネルホールドS(t3) 定尺2000mm SUS(エスユーエス)パネルホールドS(t3) 定尺2000mmSUS(エスユーエス)
804税込884
1個
9日以内出荷
フレームの凸部にカチッとはめこみ、パネルを差し込むだけで取り付けが可能です。
適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)56/mシリーズGF
圧縮バネ 50-5.0 SUS(エスユーエス)圧縮バネ 50-5.0SUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)19.7質量(g)17.8内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)98.5ばね定数(N/mm)5収縮量(mm)(最大)19.7
リニアスライダ用キャップ 1個セット SUS(エスユーエス)リニアスライダ用キャップ 1個セットSUS(エスユーエス)
154税込169
1個
9日以内出荷
リニアスライダ用の端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN材質PA/ボルト:鉄質量(g)8シリーズGFキット内容キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジ3.5×12(1個)
圧縮バネ120-1.2 SUS(エスユーエス)圧縮バネ120-1.2SUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)31.2質量(g)50内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)106.5ばね定数(N/mm)1.2収縮量(mm)(最大)88.8
ウエイト固定シャフト SUS(エスユーエス)ウエイト固定シャフトSUS(エスユーエス)
429税込472
1個
当日出荷
ウエイトを固定するためのシャフトです。 GFW-300~303をご使用ください。
材質ステンレス/ナット・ワッシャ:鉄質量(g)54シリーズGF
薄型アジャスタM8(ホワイト) SUS(エスユーエス)薄型アジャスタM8(ホワイト)SUS(エスユーエス)
110税込121
1個
欠品中
筐体のデザインを損ねない、薄型構造のアジャスタです。 底部には取り付けに便利な十字穴が付いています。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/ネジ:SWCH質量(g)11シリーズGF耐荷重(N)980
コロコンワイドキャップ ADCキット SUS(エスユーエス)コロコンワイドキャップ ADCキットSUS(エスユーエス)
441税込485
1個
当日出荷
アルミコロコンワイド用、アルミダイカスト製の端面キャップです。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ネジ:ステンレス質量(g)25シリーズGFキット内容コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14
クイックレバーキャップ取付キット SUS(エスユーエス)クイックレバーキャップ取付キットSUS(エスユーエス)
265税込292
1個
当日出荷
クイッククランパー(GFJ-C20)のキャップ部品を取り外し、置き換えて使用するパーツです。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)33シリーズGFキット内容クイックレバーキャップ×1/六角穴付ボタンボルトM3×30×2
5°コネクタインナー型 アルミボルト SUS(エスユーエス)5°コネクタインナー型 アルミボルトSUS(エスユーエス)
399税込439
1個
当日出荷
5°屈折させて連結するコネクタです。 シューターのガイド導入部などに。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)47シリーズGF
ヒンジコネクタストッパS導電 SUS(エスユーエス)ヒンジコネクタストッパS導電SUS(エスユーエス)
188税込207
1個
当日出荷
ヒンジコネクタSの回転やスライド時のストッパとして使用ください。 導電タイプはアルマイトなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
適合グリーンフレームS材質アルミ押出材質量(g)7シリーズGF
アルミフレーム