39ページ目: アルミフレーム

アルミフレームはアルミ製構造材です。このカテゴリにはアルミフレームの他にも関連するアクセサリも含まれていますので、アルミフレームを用いた構造物製作に必要な部品類を揃えることができます。アルミフレームは軽量で頑丈、軽~中荷重用の構造物や機械類のカバーなどに使用されています。また、部品の取り付けやアルミフレーム同士の取付はボルト結合によって行うことができ、溶接作業が不要であるという特徴があります。キャスターや取手などのアクセサリ類も充実しています。
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,765件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蝶番 YHP-20(M4) ヤマト(機構部品)蝶番 YHP-20(M4)ヤマト(機構部品)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
M4フレーム用です。 扉用の蝶番です。
トラスコ品番848-9677材質NBR幅(mm)32高さ(mm)4質量(g)6奥行(mm)20適合ボルト径M4
エンドキャップ YEC-8080 ヤマト(機構部品)エンドキャップ YEC-8080ヤマト(機構部品)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
アルミフレームYFL-8080-8用キャップ 美しい光沢。はめ込みタイプで作業が簡単。
トラスコ品番848-9598材質樹脂(PPS)幅(mm)80高さ(mm)5質量(g)14.3奥行(mm)80
エンドキャップ YEC-3090 ヤマト(機構部品)エンドキャップ YEC-3090ヤマト(機構部品)
889税込978
1個
翌々日出荷
アルミフレームYF-3090-6用キャップです。 美しい光沢。はめ込みタイプで作業が簡単。
トラスコ品番848-9595材質樹脂(PPS)幅(mm)30高さ(mm)5質量(g)7.5奥行(mm)90
アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-6054-6F ヤマト(機構部品)アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-6054-6Fヤマト(機構部品)
819税込901
1個
当日出荷
アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-3030-6、YFL-3030-6、YF-3060-6、YF-3090-6用です。 種類が豊富 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
トラスコ品番773-2058材質アルミ幅(mm)54高さ(mm)60質量(g)105奥行(mm)60表面処理アルマイト処理適合ボルト径M6
アルミブラケット(M4用フラットタイプ) YAB-6014-4F ヤマト(機構部品)アルミブラケット(M4用フラットタイプ) YAB-6014-4Fヤマト(機構部品)
579税込637
1個
当日出荷
アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-2020-4、YF-2040-4用です。 種類が豊富。 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
トラスコ品番773-2015材質アルミ幅(mm)14高さ(mm)60質量(g)27奥行(mm)60表面処理アルマイト処理適合ボルト径M4
アルミブラケット(M4) YAB-2014-4 ヤマト(機構部品)アルミブラケット(M4) YAB-2014-4ヤマト(機構部品)
399税込439
1個
当日出荷
アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-2020-4、YF-2040-4用です。 種類が豊富。 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
トラスコ品番828-3483材質アルミ幅(mm)14高さ(mm)20質量(g)3.9奥行(mm)20表面処理アルマイト処理適合ボルト径M4
アプセットボルトコーティング付(M6) YB-C-06-15 ヤマト(機構部品)アプセットボルトコーティング付(M6) YB-C-06-15ヤマト(機構部品)
81税込89
1個
10日以内出荷
強度に優れ、頭飛びをなくしました。 カプセル付特殊接着剤を焼付コートし、締め付け後の緩み止め効果が期待できます。
トラスコ品番848-9585材質SCM435長さ(mm)15質量(g)5ねじ径M6
アプセットボルコーティング付ト(M8) YB-C-08-20 ヤマト(機構部品)アプセットボルコーティング付ト(M8) YB-C-08-20ヤマト(機構部品)
119税込131
1個
10日以内出荷
強度に優れ、頭飛びをなくしました。 カプセル付特殊接着剤を焼付コートし、締め付け後の緩み止め効果が期待できます。
トラスコ品番848-9588材質SCM435長さ(mm)20質量(g)16ねじ径M8
ベアリングホルダー 30 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)ベアリングホルダー 30 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
719税込791
1個
5日以内出荷
コンベアプーリのベアリングサポート
用途コンベア用材質ポリアセタール[POM]質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6(各2ヶ)
フェースライナー/コンベア用 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースライナー/コンベア用 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
499税込549
1本
4日以内出荷
コンベアのベルト受け
用途コンベア用材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000ブラック質量(g)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
レールフレーム用 エンドプレート (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レールフレーム用 エンドプレート (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
849税込934
1個
5日以内出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途レール用付属品FCS-06-18(1ヶ)材質本体:A6063S-T5 ボルト:SCM435質量(g)26.6RoHS指令(10物質対応)対応
レールフレーム用 ジョイント (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レールフレーム用 ジョイント (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
レールフレームのジョイント
用途レール用付属品NSL-06、NH-06-GR(各4ヶ) 六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付き(8ヶ)材質本体:A6N01S-T5 ボルト:SCM435 ナット:SS400質量(g)245RoHS指令(10物質対応)対応
レールフレーム用 Iトロリー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レールフレーム用 Iトロリー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
通常レールのトロリー
用途レール用材質本体:アルミ合金鋳物[AC3A] アイボルト:SUS304 ローラー部:ポリアセタール質量(g)236許容荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナット(ロック機能付き)/ステンレス製 (H10フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナット(ロック機能付き)/ステンレス製 (H10フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)
839税込923
1個
5日以内出荷
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体ねじサイズM8適合フレームH10フレーム材質ナット:SUS XM7相当 ボルト:SUS304質量(g)28.5表面処理ナット:無し ボルト:無し
後入れナット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体適合フレームM8/H8フレーム材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
後入れナット/ステンレス製 (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナット/ステンレス製 (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体適合フレームM6フレーム材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
後入れナットホルダー (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナットホルダー (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)
35税込39
1個
当日出荷
M8規格、後入れナットのホルダー、後入れナットNAMT、NAMSとセットで使用
用途後入れナット用適合フレームM8/H8フレーム材質ポリプロピレン[PP]ナチュラル質量(g)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナットセット/ステンレス製 (H10フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナットセット/ステンレス製 (H10フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
349税込384
1セット
当日出荷
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナットねじサイズM8適合フレームH10フレームセット内容NAMS-10-8、NHA-10-L(各1ヶ)材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]質量(g)28.6表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応
強化ナット/すべり止め一体型 (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)強化ナット/すべり止め一体型 (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)
129税込142
1個ほか
5日以内出荷
M6規格、接触受け面積の大きなナット
用途高剛性結合用ねじサイズM6適合フレームM6フレーム材質ナット部:SWCH ホルダー部:ポリエチレン[PE]ナット部:シルバー ホルダー部:ブラック表面処理ナット部:三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
長ナット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)長ナット (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)
699税込769
1個
5日以内出荷
M6規格、基準寸法のピッチでネジ穴が2個あるナット
用途2つ穴ブラケット用又はフレーム突合せ接続用ねじサイズM6適合フレームM6フレーム材質SS400相当シルバー質量(g)16.3表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルナットセット/ロック機能付 (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)ダブルナットセット/ロック機能付 (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)
75税込83
1セット
5日以内出荷
M6規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定
用途ナット位置固定用ねじサイズM6適合フレームM6フレームセット内容NSM-06-6(2ヶ) NHW-06、SHRS-06-08(各1ヶ)材質ナット:SWCH相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304質量(g)6.3表面処理ナット:三価クロメート ナットホルダー:(黒) ネジ:無しRoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット/導通機能付,カジリ防止付 (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナット/導通機能付,カジリ防止付 (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)
61税込67
1個
9日以内出荷
M6規格、導通用突起付き四角ナット
用途導通が必要な接続用ねじサイズM6適合フレームM6フレーム材質SWCH相当質量(g)2.5表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット/導通機能付,カジリ防止付 (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナット/導通機能付,カジリ防止付 (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)
25税込28
1個
5日以内出荷
M4規格、導通用突起付き四角ナット
用途導通が必要な接続用ねじサイズM4適合フレームM4フレーム材質SWCH相当質量(g)1表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボタンボルト/ステンレス製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50RoHS指令(10物質対応)対応
小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)
3,500税込3,850
1セット
8日以内出荷から15日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
ナット挿入ダイス (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)ナット挿入ダイス (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
M4規格のナット溝をカットし、アルミフレーム表面からナット挿入可能とする
用途ナット溝カッター質量(g)620RoHS指令(10物質対応)対応
フローティングホルダー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)フローティングホルダー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
459税込505
1個
5日以内出荷
樹脂パネルの熱膨張による変形防止用固定具
用途樹脂パネル固定材質(1)アルミニウム合金[AL] (2)SUS304表面処理(1)アルマイト処理 (2)素地RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番隙間埋めシール材 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)蝶番隙間埋めシール材 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン材質エラストマー[TPE]長さ(mm)2000グレー質量(g)200/本RoHS指令(10物質対応)対応
シート押さえ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)シート押さえ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,698税込4,068
1本
9日以内出荷
M6規格、ビニールシート(厚さ0.3~0.5mm)取付け可能
用途ビニールシート取付け用材質(1)ABS樹脂[ABS]+エラストマー[TPE] (2)ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000(1)グレー (2)ナチュラル質量(g)233/本RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスレール (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)ガラスレール (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
用途パネルスライド扉用材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスレール (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)ガラスレール (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
999税込1,099
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
用途パネルスライド扉用材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
取手/樹脂製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)取手/樹脂製 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
849税込934
1個
当日出荷
用途扉用取手材質ABS樹脂[ABS]ブラック質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(2ヶ)
マグネットキャッチベース (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチベース (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
489税込538
1個
5日以内出荷
用途扉固定用材質普通鋼[SPCC]質量(g)30表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
489税込538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
レベリングフットベースに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット取付ブラケット (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット取付ブラケット (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
M8規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFNS-12材質A6063S-T5質量(g)206表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-08-25、NSMS-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
レベリングフット取付ブラケット (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット取付ブラケット (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
M6規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFNS-12材質A6063S-T5質量(g)88表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-06-20、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
レベリングフットベース (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用材質SS400質量(g)652表面処理三価クロメート厚さt(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25(4ヶ)
レベリングフットベース/L型 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース/L型 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,098税込2,308
1個
9日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用材質A6063S-T5質量(g)182表面処理アルマイト処理 クリア塗装厚さt(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-08-25(2ヶ)もしくはCSWS-08-25(2ヶ)
レベリングフットベース (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット取付中間プレート (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット取付中間プレート (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用材質SS400質量(g)482表面処理三価クロメート厚さt(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-06-20(4ヶ)
アルミフレーム