41ページ目: アルミフレーム

アルミフレームはアルミ製構造材です。このカテゴリにはアルミフレームの他にも関連するアクセサリも含まれていますので、アルミフレームを用いた構造物製作に必要な部品類を揃えることができます。アルミフレームは軽量で頑丈、軽~中荷重用の構造物や機械類のカバーなどに使用されています。また、部品の取り付けやアルミフレーム同士の取付はボルト結合によって行うことができ、溶接作業が不要であるという特徴があります。キャスターや取手などのアクセサリ類も充実しています。
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,765件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベルフットベース ヤマト(機構部品)レベルフットベースヤマト(機構部品)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アルミ架台の底部に取り付けて使用。高さ(mm)12
アルミフレーム4080タイプ ヤマト(機構部品)アルミフレーム4080タイプヤマト(機構部品)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌日出荷
用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。形状長方形高さ(mm)80材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法8mm断面積(mm2)951
アルミブラケット ヤマト(機構部品)アルミブラケットヤマト(機構部品)
389税込428
1個
当日出荷
適合ボルト径M4材質アルミ表面処理アルマイト処理ボルトM4
四角ナットM8 (13x6.5)3価クロムメッキ SUS(エスユーエス)四角ナットM8 (13x6.5)3価クロムメッキSUS(エスユーエス)
65税込72
1個
9日以内出荷
適合SFシリーズ材質SS400質量(g)5.5シリーズSF
アルミフレーム用 SUS トラス小ネジ 青木精密工業アルミフレーム用 SUS トラス小ネジ青木精密工業
24税込26
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質SUS表面処理無し
アルミフレーム用 六角穴付ボルト 青木精密工業アルミフレーム用 六角穴付ボルト青木精密工業
18税込20
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチール表面処理3価ユニクロ
アルミフレーム用 六角穴付ボタンボルト 青木精密工業アルミフレーム用 六角穴付ボタンボルト青木精密工業
18税込20
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチール表面処理3価ユニクロ
キャスター取付用薄型スパナ(D)Lシリーズ SUS(エスユーエス)キャスター取付用薄型スパナ(D)LシリーズSUS(エスユーエス)
459税込505
1個
9日以内出荷
ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
質量(g)102
歯付ワッシャー(内歯型)(ステン) SUS(エスユーエス)歯付ワッシャー(内歯型)(ステン)SUS(エスユーエス)
9税込10
1個
9日以内出荷
長さ(mm)6メッキステンレス
キャスター 920M・915M ハンマーキャスターキャスター 920M・915Mハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪幅(mm)32取付穴径P(Φmm)8.8許容荷重(daN)100金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)85×85取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)
AFS-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-3060L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
36税込40
1本
7日以内出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
AFS-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-4040-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
48税込53
1本
7日以内出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
43税込47
1本
7日以内出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.874適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-4080-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
84税込92
1本
7日以内出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4080F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-4080F-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
47税込52
1本
7日以内出荷
長さ(mm)15形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4080L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-4080L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
60税込66
1本
7日以内出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-4040F-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
29税込32
1本
7日以内出荷
材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝フレーム幅(mm)40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
バネポストSキット SUS(エスユーエス)バネポストSキットSUS(エスユーエス)
599税込659
1セット
8日以内出荷
引張りバネを取り付けるためのパーツです。引張りバネのご選定はP86をご確認ください。
セット内容バネポスト×1六角ナットM5×1コネクターピースSマルチ×1材質バネポスト:ステンレスボルト:鉄コネクタピース:アルミ押出材質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製アイドラーSサポートキット SUS(エスユーエス)鉄製アイドラーSサポートキットSUS(エスユーエス)
3,198税込3,518
1セット
8日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)と、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
セット内容鉄製アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×25×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1ワッシャー×1ワイヤーサポート×1材質本体・ボルト・ナット部:鉄スペーサー・ワイヤーサポート部:ステンレスコネクタピース:アルミ押出材質量(g)68耐荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂アイドラーSサポートキット SUS(エスユーエス)樹脂アイドラーSサポートキットSUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1セット
8日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)と、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
セット内容樹脂アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×25×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1ワッシャー×1ワイヤーサポート×1材質本体部:樹脂コネクタピース:アルミ押出材スペーサー・ワイヤーサポート部:ステンレスボルト・ワッシャー部:鉄質量(g)39耐荷重(N)30RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製アイドラーSキット SUS(エスユーエス)鉄製アイドラーSキットSUS(エスユーエス)
2,798税込3,078
1セット
8日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)があらかじめセットされたキット製品です。
セット内容鉄製アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×20×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1材質本体・ボルト・ナット部:鉄スペーサー:ステンレスコネクタピース:アルミ押出材質量(g)61耐荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
DブラケットフラットSタップ付キット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSタップ付キットSUS(エスユーエス)
280税込308
1個
8日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)14(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットSタップ付×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
DブラケットフラットSタップ付(ステン)キット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSタップ付(ステン)キットSUS(エスユーエス)
290税込319
1個
8日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト、ボルト・ナット:ステンレス質量(g)14(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットSタップ付×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
DブラケットフラットSキット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSキットSUS(エスユーエス)
259税込285
1個
8日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)15(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットS×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
DブラケットフラットS(ステン)キット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットS(ステン)キットSUS(エスユーエス)
269税込296
1個
8日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト、ボトル・ナット:ステンレス質量(g)15(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットS×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
DブラケットクロスSブラックキット SUS(エスユーエス)DブラケットクロスSブラックキットSUS(エスユーエス)
329税込362
1個
8日以内出荷
セット内容DブラケットクロスSブラック×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2材質【ブラケット】アルミダイカスト、カチオン電着塗装【ボルト】クロメート黒質量(g)14(単品)RoHS指令(10物質対応)対応
DブラケットクロスSブラック SUS(エスユーエス)DブラケットクロスSブラックSUS(エスユーエス)
198税込218
1個
8日以内出荷
材質アルミダイカスト、カチオン電着塗装質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
フライホイール 4-5/8 320-0605 エスアンドエスサイクルフライホイール 4-5/8 320-0605エスアンドエスサイクル
329,800税込362,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:320-06054-5/8インチストローク(131Ciキット使用時)。バランスギア搭載。熱処理を施した4140材を使用し、純正比2倍以上の高剛性・高強度を実現。クランクピンの溶接が不要になり、強度が向上。高回転化によりパワーアップ。S&S高強度コネクティングロッドは、有限要素法により弱点を排除し、パワーアップを実現。全幅リストピンコネクティングロッド(S&Sのパフォーマンスピストンが必要)。S&Sパフォーマンスピストン重量(1213g)に対応したバランス調整済み。ギヤードライブカムに最適。安定したバランスと精密加工。高回転化対応でパワーアップ。適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21材質[素材]:スチール
材質スチール
フライホイールアッセンブリー4-3/8 320-0601 エスアンドエスサイクルフライホイールアッセンブリー4-3/8 320-0601エスアンドエスサイクル
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:320-0601適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
フライホイールアッセンブリー4-1/2 320-0598 エスアンドエスサイクルフライホイールアッセンブリー4-1/2 320-0598エスアンドエスサイクル
309,800税込340,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:320-0598適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
フライホイールAssy 32-2222 エスアンドエスサイクルフライホイールAssy 32-2222エスアンドエスサイクル
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:32-2222ストックボアストローカーキットは、エンジンの排気量を増加させる経済的な方法です。このS&S 84Ciストックボアホットセットアップキットは、74Ciと80Ciのショベルヘッドエンジンを約8.4:1または7.3:1の圧縮比で84Ciの排気量にアップグレードします。純正ボアストローカーキットはストックシリンダーを再利用し、コスト削減とエンジンの外観を維持します。適合情報:ハーレー[HARLEY] ビンテージ 付属品:4-1/2インチストロークフライホイールアセンブリ、S&Sヘビーデューティーコネクティングロッド、メインシャフト備考:クランクケースとシリンダーの加工が若干必要特記事項:シリンダーのオーバーサイズに応じて特殊なピストンが必要
特記シリンダーのオーバーサイズに応じて特殊なピストンが必要付属品4-1/2インチストロークフライホイールアセンブリ、S&Sヘビーデューティーコネクティングロッド、メインシャフト備考クランクケースとシリンダーの加工が若干必要
フライホイールAssy 32-2221 エスアンドエスサイクルフライホイールAssy 32-2221エスアンドエスサイクル
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:32-2221ストックボアストローカーキットは、エンジンの排気量を増加させる経済的な方法です。このS&S 84Ciストックボアホットセットアップキットは、74Ciのパンヘッドおよびショベルヘッドエンジンを約8.4:1または7.3:1の圧縮比で84Ciの排気量にアップグレードします。純正ボアストローカーキットはストックシリンダーを再利用し、コスト削減とエンジンの外観を維持します。適合情報:ハーレー[HARLEY] ビンテージ 付属品:4-1/2インチストロークフライホイールアセンブリ、S&Sヘビーデューティーコネクティングロッド、メインシャフト備考:クランクケースとシリンダーの加工が若干必要特記事項:シリンダーのオーバーサイズに応じて特殊なピストンが必要オプション:あり
特記シリンダーのオーバーサイズに応じて特殊なピストンが必要付属品4-1/2インチストロークフライホイールアセンブリ、S&Sヘビーデューティーコネクティングロッド、メインシャフト備考クランクケースとシリンダーの加工が若干必要
アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF40シリーズTRUSCO
15,980税込17,578
1本
9日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)することで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
トラスコ品番161-3638材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)長さ(mm)1800幅(mm)80高さ(mm)80
Sフリ-ナットSS 大阪魂Sフリ-ナットSS大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
Sアフタ-ナットL 大阪魂Sアフタ-ナットL大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
STナットSS 大阪魂STナットSS大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
TナットSS 大阪魂TナットSS大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
SEASYナットS 大阪魂SEASYナットS大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
STナットストッパ-ツキS 大阪魂STナットストッパ-ツキS大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
アフタ-ナットS 大阪魂アフタ-ナットS大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
アルミフレーム