48ページ目: アルミフレーム

アルミフレームはアルミ製構造材です。このカテゴリにはアルミフレームの他にも関連するアクセサリも含まれていますので、アルミフレームを用いた構造物製作に必要な部品類を揃えることができます。アルミフレームは軽量で頑丈、軽~中荷重用の構造物や機械類のカバーなどに使用されています。また、部品の取り付けやアルミフレーム同士の取付はボルト結合によって行うことができ、溶接作業が不要であるという特徴があります。キャスターや取手などのアクセサリ類も充実しています。
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,765件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-6060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
76税込84
1本
6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状R形状材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝質量(kg/m)2.85適合キャップECPR-6060-6、ECPR-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装断面積(mm2)1055.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 42.5・ly 42.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級  AFS-4040-5 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-5NIC(エヌアイシ・オートテック)
35税込39
1本
6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝質量(kg/m)1.27表面処理アルマイト処理適合キャップECP-4040-4、ECP-4040-4-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装断面積(mm2)470.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 8.07・ly 8.07サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム用 アジャスタプレート TRUSCOアルミフレーム用 アジャスタプレートTRUSCO
969税込1,066
1個
当日出荷
フレームにナットを入れ、プレートをボルトで固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。
トラスコ品番161-3407質量(g)120アジャスターM12(別売)
アルミフレーム用 スロットキャップ TRUSCOアルミフレーム用 スロットキャップTRUSCO
299税込329
1個
翌日出荷から翌々日出荷
フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。
長さ(mm)2000質量(g)28
アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF40シリーズTRUSCO
999税込1,099
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)80高さ(mm)80サイズ(mm)80×80T溝幅(mm)10
TSF40用アジャスタキャスタープレート TRUSCOTSF40用アジャスタキャスタープレートTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFBNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。キャスタの取り付けピッチを確認ください。
トラスコ品番161-3573質量(g)440アジャスターM16(別売)
アルミフレーム用 プレートブラケット TRUSCOアルミフレーム用 プレートブラケットTRUSCO
549税込604
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。
トラスコ品番161-3581厚さ(mm)3質量(g)89タイプL型
TSF40用Dブラケット TRUSCOTSF40用DブラケットTRUSCO
529税込582
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。トラスコ品番161-3580質量(g)168適合溝幅(mm)10
アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF20シリーズTRUSCO
419税込461
1本
3日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
用途装置架台・作業台・シューターなどに。トラスコ品番161-3459材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)、 シルバー長さ(mm)100幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)129表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
レベリングフットベース (H10) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (H10)NIC(エヌアイシ・オートテック)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
材質(本体)スチール製質量(g)1133表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
材質(本体)スチール製質量(g)708表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット(M6/M8/H10) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット(M6/M8/H10)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット(M4/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット(M4/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
849税込934
1個
当日出荷
材質(本体)SUS304質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチスペーサ(M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチスペーサ(M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
849税込934
1個
5日以内出荷
材質(本体)A5052質量(g)28表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 6030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 6030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
299税込329
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)A6063S-T5表面処理アルマイト処理+クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
389税込428
1個
5日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂質量(g)9.2RoHS指令(10物質対応)対応
フェースストライプ (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースストライプ (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)
459税込505
1本
5日以内出荷
材質(本体)低密度ポリエチレン〔LDPE〕質量(g)21.7ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
M5 中間ブラケット 05 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M5 中間ブラケット 05 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
479税込527
1個ほか
5日以内出荷
材質(本体)A6063S-T5表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M5 スタンダードブラケット 2015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M5 スタンダードブラケット 2015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
239税込263
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
item レベリングパッド60 イマオコーポレーションitem レベリングパッド60イマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
パッドは7°まで傾きます。
質量(g)193寸法A(mm)120寸法D(mm)19寸法E(mm)M12×1.75寸法B(mm)97寸法C(mm)最大100、最小35材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ許容荷重(N)5000材質(パッド)亜鉛ダイキャスト表面処理(パッド)塗装
item レベリングパッド20 イマオコーポレーションitem レベリングパッド20イマオコーポレーション
519税込571
1個
5日以内出荷
質量(g)7材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ許容荷重(N)750材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
安全柵 AGBK アンカー NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGBK アンカーNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,198税込1,318
1枚
11日以内出荷
材質SS400表面処理三価クロメート
安全柵 AGS-SLY-タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGS-SLY-タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
49,980税込54,978
1枚
11日以内出荷
パネル厚(mm)溶接金網(線径Φ3.2mmピッチ50mm)パネル溶接金網黒色
安全柵 AGS-SRY-タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGS-SRY-タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
49,980税込54,978
1枚
11日以内出荷
幅(mm)1000高さ(mm)2000パネル厚(mm)溶接金網(線径Φ3.2mmピッチ50mm)パネル溶接金網黒色
安全柵 AGS-SL-タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGS-SL-タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
38,980税込42,878
1枚
11日以内出荷
安全柵 AGS-SR-タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGS-SR-タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
39,980税込43,978
1枚
11日以内出荷
安全柵 AGS-HLY-タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGS-HLY-タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
39,980税込43,978
1枚
11日以内出荷
パネル厚(mm)溶接金網(線径Φ3.2mmピッチ50mm)パネル溶接金網黒色
安全柵 AGS-HRY-タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGS-HRY-タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
39,980税込43,978
1枚
11日以内出荷
パネル厚(mm)溶接金網(線径Φ3.2mmピッチ50mm)パネル溶接金網黒色
安全柵 AGS-HL-タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGS-HL-タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
25,980税込28,578
1枚
11日以内出荷
安全柵 AGS-HR-タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGS-HR-タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
25,980税込28,578
1枚
11日以内出荷
安全柵 AGM-2010-タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGM-2010-タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
18,980税込20,878
1枚
11日以内出荷
25mmアルミフレーム用補強金物 TRUSCO25mmアルミフレーム用補強金物TRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
ビス打ち式で、樹脂ジョイントを使用しない場合も接合が可能です。ドリルねじM4×13で取り付けられます。(別売)
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。材質アルミ製(アルマイト仕上げ)2018年トラスコ掲載ページ2 0379
棚受け12mm TRUSCO棚受け12mmTRUSCO
599税込659
1個
9日以内出荷
棚板を置くための受け金具です。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。トラスコ品番856-7308材質アルミ製(アルマイト仕上げ)質量(g)1072018年トラスコ掲載ページ2 0377
5mmパネルアダプタA TRUSCO5mmパネルアダプタATRUSCO
829税込912
1個
当日出荷
パネルを挟むための、アダプタです。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。トラスコ品番856-7311材質アルミ製(アルマイト仕上げ)質量(g)1262018年トラスコ掲載ページ2 0377
棚受け15mm TRUSCO棚受け15mmTRUSCO
769税込846
1個
当日出荷
棚板を置くための受け金具です。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。トラスコ品番856-7309材質アルミ製(アルマイト仕上げ)質量(g)1162018年トラスコ掲載ページ2 0377
10mmパネルアダプタB TRUSCO10mmパネルアダプタBTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パネルを挟むための、アダプタです。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。10mmパネル用仕様使用パネル例:コンパネ(12mm)、アルミ板(13mm)、段プラ、アクリル板適合25角溝ありフレーム用トラスコ品番856-7313材質アルミ製(アルマイト仕上げ)長さ(mm)1000幅(mm)22高さ(mm)10質量(g)2042018年トラスコ掲載ページ2 0377
重量用リニアローラーレール LAN型 レール LAMP(スガツネ工業)重量用リニアローラーレール LAN型 レールLAMP(スガツネ工業)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。キャリッジは予圧調整機能付きです。
材質
ステンレス コーナーバンパー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーバンパーTAKIGEN(タキゲン)
1,012税込1,113
1個
4日以内出荷
コンテナ同士の衝撃による破損を防ぎます。
用途コンテナ材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ酸洗処理タキゲンコード62806
重量用スライドレール(L1=711.2) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L1=711.2)TAKIGEN(タキゲン)
33,168税込36,485
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)6600寸法L1(mm)711.2寸法S(mm)732寸法N(mm)15寸法P1(mm)679.4寸法P2(mm)555.6寸法P3(mm)339.7許容荷重(N)1989表面仕上げ生地タキゲンコード23079
重量用スライドレール(L1=609.6) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L1=609.6)TAKIGEN(タキゲン)
26,984税込29,682
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)5580寸法L1(mm)609.6寸法S(mm)631寸法N(mm)15寸法P1(mm)577.8寸法P2(mm)454寸法P3(mm)288.9許容荷重(N)2058表面仕上げ生地タキゲンコード23077
アルミフレーム