5ページ目: アルミフレーム

アルミフレームはアルミ製構造材です。このカテゴリにはアルミフレームの他にも関連するアクセサリも含まれていますので、アルミフレームを用いた構造物製作に必要な部品類を揃えることができます。アルミフレームは軽量で頑丈、軽~中荷重用の構造物や機械類のカバーなどに使用されています。また、部品の取り付けやアルミフレーム同士の取付はボルト結合によって行うことができ、溶接作業が不要であるという特徴があります。キャスターや取手などのアクセサリ類も充実しています。
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,765件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スロットキャップ L SUS(エスユーエス)スロットキャップ LSUS(エスユーエス)
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリエチレン質量(g)46
EasyナットL SUS(エスユーエス)EasyナットLSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質本体:S10C相当、保持部:ステンレス質量(g)11表面処理ユニクロメッキ
M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)68RoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/シルバー 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 デルタブラケット/シルバー 30 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
アングルコネクタ アウター型アルミボルト SUS(エスユーエス)アングルコネクタ アウター型アルミボルトSUS(エスユーエス)
407税込448
1個
当日出荷
90°のL型コーナーの連結にご使用ください。
適合グリーンフレームN(28mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)93
フレームキャップロックタイプN4040 SUS(エスユーエス)フレームキャップロックタイプN4040SUS(エスユーエス)
199税込219
1個
当日出荷
質量(g)7
フレームキャップ 20・20 SUS(エスユーエス)フレームキャップ 20・20SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質ポリアミドライトグレー質量(g)1.3
EasyナットSS SUS(エスユーエス)EasyナットSSSUS(エスユーエス)
64税込70
1個
当日出荷
質量(g)3
アフターナット S SUS(エスユーエス)アフターナット SSUS(エスユーエス)
56税込62
1個
当日出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)7タイプM5
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □40シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □40シリーズACE(エース)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
適合□40シリーズ材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地セット内容後入ナット、ナットホルダーHA08WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM8材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50RoHS指令(10物質対応)対応
リニアスライダL100 SUS(エスユーエス)リニアスライダL100SUS(エスユーエス)
4,721税込5,193
1個
欠品中
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)209シリーズグリーンフレームN
TSF30用イージーナット TRUSCOTSF30用イージーナットTRUSCO
109税込120
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能、またスベリ防止機能付きです。
質量(g)6.6
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
38税込42
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
マルチコネクタアウター型 SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型SUS(エスユーエス)
472税込519
1個
当日出荷
90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。 レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレスポリウレタン粉体塗装質量(g)58タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
Φ2テグス SUS(エスユーエス)Φ2テグスSUS(エスユーエス)
363税込399
1個
当日出荷
屈折に強いテグスワイヤーです。
材質ポリエステル繊維タイプテグスワイヤーの張力245N以内
六角穴付ボタンボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボタンボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
38税込42
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
51税込56
1個ほか
当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM6材質SUS XM7ねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理無し寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット/スチール製 4035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 スタンダードブラケット/スチール製 4035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
269税込296
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M8規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)80表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
DブラケットクロスL SUS(エスユーエス)DブラケットクロスLSUS(エスユーエス)
99税込109
1個
当日出荷
フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。
材質アルミダイカスト質量(g)53対応SF4045シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム用 ナット TRUSCOアルミフレーム用 ナットTRUSCO
75税込83
1個
当日出荷
フレームのT溝に先に挿入して使用する専用ナットです。
質量(g)8
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
36税込40
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3サービス分類オーダー・加工
Φ75 N フレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ75 N フレームキャスターSUS(エスユーエス)
799税込879
1個
当日出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
アジャスタB M12-100T SUS(エスユーエス)アジャスタB M12-100TSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
適合グリーンフレームN材質SS400、SU304長さ(mm)100質量(g)153耐荷重(N)5000
極低頭六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)極低頭六角穴付ボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
用途ホルダープレート用ボルトねじサイズM6材質SUS XM7質量(g)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナットセット (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナットセット (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
149税込164
1セットほか
当日出荷から7日以内出荷
アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット適合フレームM8/H8フレーム材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
73税込80
1個ほか
当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435シルバーねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13表面処理三価クロメート寸法B(mm)6寸法C(mm)6.86寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)14.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)2強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
TSF20用Tナット TRUSCOTSF20用TナットTRUSCO
75税込83
1個
当日出荷
先にT溝に挿入して使用するナットです。導電機能付きでフレーム間の導線をとることができます。
仕様ナット挿入:先入れ質量(g)2
TSF40用Tナット TRUSCOTSF40用TナットTRUSCO(3件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。S EasyナットSSは後入れ、スベリ防止機能、導電機能付きです。
質量(g)14適合溝幅(mm)10
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
26税込29
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)413.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.64・Iy 3.64サービス分類オーダー・加工
アフターナットL(M8)B SUS(エスユーエス)アフターナットL(M8)BSUS(エスユーエス)
79税込87
1個
欠品中
材質S10C相当質量(g)9.8表面処理ユニクロメッキ
EasyナットS SUS(エスユーエス)EasyナットSSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質S10C相当表面処理ユニクロメッキ
マルチコネクタアウター型S SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型SSUS(エスユーエス)
194税込213
1個
当日出荷
GF-Sフレーム同士を連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト質量(g)20
ポイントコネクタS SUS(エスユーエス)ポイントコネクタSSUS(エスユーエス)
279税込307
1個
当日出荷
90°連結したグリーンフレームS用の補強コネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)40
ハードブラケット S 3060 SUS(エスユーエス)ハードブラケット S 3060SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量(g)111
後入れナット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナット (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体適合フレームM6フレーム材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M8 プレートブラケット/スチール製 3575 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 プレートブラケット/スチール製 3575 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
199税込219
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用材質SPHC質量(g)60表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
フリーコネクタ アウター型アルミボルト SUS(エスユーエス)フリーコネクタ アウター型アルミボルトSUS(エスユーエス)
750税込825
1個
欠品中
フレームの取付角度を自由に決めることができます。 角度の固定はボルトを締めるだけ。 耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)114
フレームキャスターNΦ100 SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ100SUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
アルミフレーム