50ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,765件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量用スライドレール(L609.6) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L609.6)TAKIGEN(タキゲン)
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。 収納時、ストッパーによりホールドされます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)2020許容荷重(N)1226表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31451
ティルトスライドレール(L406) TAKIGEN(タキゲン)ティルトスライドレール(L406)TAKIGEN(タキゲン)
3,417税込3,759
1個
4日以内出荷
通常は水平を保ちますが、リングレバーを引くことにより先端200mmを上下に25°傾けることができ、高い位置のキーボード操作や配線処理が楽に行えます。 リング部には手に優しいラバーコーティングが施されています。 簡易ロック機構付で振動によるレールの飛び出しがありません。
用途サーバラック・PC周辺機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31360
ホールド機構付スライドレール(L508) TAKIGEN(タキゲン)ホールド機構付スライドレール(L508)TAKIGEN(タキゲン)
1,842税込2,026
1個
4日以内出荷
引きだした状態でスプリングストッパーが働きホールドします。インナーメンバーに力を加えることで解除できます。 インナーメンバーは引きだした状態でスプリングストッパーを解除することで抜差しできます。 収納時、ディテント機構によりホールドします。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)544寸法L1(mm)508寸法S(mm)328寸法L2(mm)504寸法N(mm)11寸法P1(mm)463.5寸法P2(mm)450.8寸法P3(mm)339.7寸法P4(mm)225.4寸法P5(mm)457.2寸法P6(mm)228.6許容荷重(N)392表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31441
ホールド機構付スライドレール(L457.2) TAKIGEN(タキゲン)ホールド機構付スライドレール(L457.2)TAKIGEN(タキゲン)
1,714税込1,885
1個
4日以内出荷
引きだした状態でスプリングストッパーが働きホールドします。インナーメンバーに力を加えることで解除できます。 インナーメンバーは引きだした状態でスプリングストッパーを解除することで抜差しできます。 収納時、ディテント機構によりホールドします。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)487寸法L1(mm)457.2寸法S(mm)327寸法L2(mm)453.2寸法N(mm)11寸法P1(mm)412.7寸法P2(mm)400寸法P3(mm)288.9寸法P4(mm)200寸法P5(mm)406.4寸法P6(mm)203.2許容荷重(N)421表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31440
ホールド機構付スライドレール(L558.8) TAKIGEN(タキゲン)ホールド機構付スライドレール(L558.8)TAKIGEN(タキゲン)
1,588税込1,747
1個
4日以内出荷
K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)562許容荷重(N)441表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31429
ホールド機構付スライドレール(L406.4) TAKIGEN(タキゲン)ホールド機構付スライドレール(L406.4)TAKIGEN(タキゲン)
1,221税込1,343
1個
4日以内出荷
K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)411許容荷重(N)353表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31426
ホールド機構付スライドレール(L355.6) TAKIGEN(タキゲン)ホールド機構付スライドレール(L355.6)TAKIGEN(タキゲン)
1,091税込1,200
1個
4日以内出荷
K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)356許容荷重(N)284表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31425
スライドレール (L660.4) TAKIGEN(タキゲン)スライドレール (L660.4)TAKIGEN(タキゲン)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)412
スライドレール (L558.8) TAKIGEN(タキゲン)スライドレール (L558.8)TAKIGEN(タキゲン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)441
超大型スライドレール TAKIGEN(タキゲン)超大型スライドレールTAKIGEN(タキゲン)
78,596税込86,456
1個
4日以内出荷
重荷重用に設計された、鋼製スライドレールです。
用途特装車・建設機械・計測機器・バス材質一般構造用圧延鋼材(SS)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
超重量用小型スライドレール TAKIGEN(タキゲン)超重量用小型スライドレールTAKIGEN(タキゲン)
111,746税込122,921
1個
4日以内出荷
小型ながら超重量の耐荷重です。 半導体・液晶製造装等のロングストロークを要するスライド部に最適です。
材質炭素鋼引抜き材(S45C)質量(g)10寸法L1(mm)800寸法S(mm)800寸法N(mm)10表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
双輪自在キャスター(フランジタイプ) TAKIGEN(タキゲン)双輪自在キャスター(フランジタイプ)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
769税込846
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
リフトロック機構により強力で安定したストッパーとなります。 調整リングにより10mmの高さ調整ができます。 取付け高さが低く小型軽量です。 双輪のため小回りが利きます。
用途OA機器・ワゴン許容荷重(N)392
ステンレス プラカラーちょうボルト(M6) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プラカラーちょうボルト(M6)TAKIGEN(タキゲン)
102税込112
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 軽量プラスチックを採用。 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。 ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用機器・車両・船舶質量(g)7寸法L(mm)12寸法D(Φmm)12材質(ねじ部)ステンレス鋼棒寸法W(mm)25.5標準色ライトグレーねじの呼びM6材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0)寸法MM6タキゲンコード21732
ステンレス プラカラーちょうボルト(M4) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プラカラーちょうボルト(M4)TAKIGEN(タキゲン)
64税込70
1個
4日以内出荷
UL規格適合素材を使用 軽量プラスチックを採用。 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。 ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用機器・車両・船舶質量(g)3寸法L(mm)8寸法D(Φmm)8材質(ねじ部)ステンレス鋼棒寸法W(mm)17標準色ライトグレー材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0)寸法MM4タキゲンコード21730
アルミフレーム用エンドキャップ □60シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用エンドキャップ □60シリーズACE(エース)
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷
適合□60シリーズフレーム6060付属品サラタッピング(1種-5×16)×2個エビPC(青-8×25)×2個材質A1050シルバー表面処理アルマイト取付け方法1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・キャスター付) ACE(エース)【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・キャスター付)ACE(エース)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
キャスター付なので、移動がラクラク。急な配置変更でも、すぐ対応できます。 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途移動が多い場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。メッシュ寸法(mm)30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】T溝カバーフレーム FSA-08-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】T溝カバーフレーム FSA-08-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
8税込9
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.069引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)25.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.037・Iy 0.022サービス分類オーダー・加工
【オーダー】T溝カバーフレーム FSA-06-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】T溝カバーフレーム FSA-06-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
8税込9
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.047フレーム幅(mm)8引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)8×8.45表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)17.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.013・Iy 0.008サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミガラスレールフレーム AGRU-05-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミガラスレールフレーム AGRU-05-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
33税込36
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.448フレーム幅(mm)25.9引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)28×25.9表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)166RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.59・Iy 0.93サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミガラスレールフレーム AGRL-05-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミガラスレールフレーム AGRL-05-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
26税込29
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.353フレーム幅(mm)20.9引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)28×20.9表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)130.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.25・Iy 0.78サービス分類オーダー・加工
【オーダー】取手フレーム AFX-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】取手フレーム AFX-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
22税込24
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5種類1面溝溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.274適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)101.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.47・Iy 0.38サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSW-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSW-4040L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
38税込42
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)1.645適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)609.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.6・Iy 9.94サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSW-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSW-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
12税込13
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.444適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)164.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.69・Iy 0.61サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-4060-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-4060-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
50税込55
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)1.832適合キャップブラック:ECPV-4060-8 グレー:(無し)引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)678.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.8・Iy 10.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-4045-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-4045-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
50税込55
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)1.881適合キャップブラック:ECPV-4045-8 グレー:(無し)引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)696.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.0・Iy 10.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-4030-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-4030-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
50税込55
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)1.89適合キャップブラック:ECPV-4030-8 グレー:(無し)引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)700.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.1・Iy 10.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
29税込32
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)1.075適合キャップブラック:ECPV-3060-6引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)398RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.54・Iy 3.50サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3045-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3045-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
29税込32
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)1.095適合キャップブラック:ECPV-3045-6引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)405.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.55・Iy 3.61サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
29税込32
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)1.082適合キャップブラック:ECPV-3030-6引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)400.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.53・Iy 3.67サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3015-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3015-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
29税込32
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝質量(kg/m)1.068適合キャップブラック:ECPV-3015-6引張強度(N/mm2)225表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)395.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.50・Iy 3.54サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-2060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-2060-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
16税込18
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)0.446適合キャップブラック:ECPV-2060-4 グレー:(無し)引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)165RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.64サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-2045-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-2045-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
16税込18
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)0.452適合キャップブラック:ECPV-2045-4 グレー:(無し)引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)167.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.66サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-2030-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-2030-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
16税込18
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)0.46適合キャップブラック:ECPV-2030-4 グレー:(無し)引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)170.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.62・Iy 0.69サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSU-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSU-3060L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
36税込40
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類1面溝溝数2列溝×0列溝質量(kg/m)1.32適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)489RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.16・Iy 18.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-6060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
66税込73
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.562適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)948.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.6・Iy 43.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-2040-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
20税込22
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.715適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)264.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.21・Iy 4.55サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSS-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
25税込28
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)0.901適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)333.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.30・Iy 3.30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-808040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-808040-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
98税込108
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状L・R形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)3.346適合キャップブラック:ECPR-808040-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1239.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 74.5・Iy 74.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-606030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-606030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
53税込58
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状L・R形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.101適合キャップブラック:ECPR-606030-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)778RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.8・Iy 26.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-404020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-404020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
28税込31
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状L・R形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.012適合キャップブラック:ECPR-404020-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×40×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)374.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.25・Iy 5.25サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム