8ページ目: アルミフレーム

アルミフレームはアルミ製構造材です。このカテゴリにはアルミフレームの他にも関連するアクセサリも含まれていますので、アルミフレームを用いた構造物製作に必要な部品類を揃えることができます。アルミフレームは軽量で頑丈、軽~中荷重用の構造物や機械類のカバーなどに使用されています。また、部品の取り付けやアルミフレーム同士の取付はボルト結合によって行うことができ、溶接作業が不要であるという特徴があります。キャスターや取手などのアクセサリ類も充実しています。
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,765件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカーブラケットC型1本30キット SUS(エスユーエス)アンカーブラケットC型1本30キットSUS(エスユーエス)
1,859税込2,045
1セット
当日出荷
セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400/SPCC質量(g)621表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
アフターナット L SUS(エスユーエス)アフターナット LSUS(エスユーエス)
62税込68
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質S10C相当表面処理ユニクロメッキ質量(g)10
Sアフターナット L SUS(エスユーエス)Sアフターナット LSUS(エスユーエス)
62税込68
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス質量(g)10表面処理導電機能付
Tナット L(M4) SUS(エスユーエス)Tナット L(M4)SUS(エスユーエス)
57税込63
1個
当日出荷
適合SF4045シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)14タイプM4
フランジ付きナット/ステンレス (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)フランジ付きナット/ステンレス (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
119税込131
1個
当日出荷
用途カバー取付け等ねじサイズM8材質SUS XM7相当質量(g)6.8表面処理無しねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
ナットホルダー (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)ナットホルダー (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
25税込28
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
M8規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用適合フレームM8/H8フレーム材質ポリアセタール[POM]RoHS指令(10物質対応)対応
M8 プレートブラケット/スチール製/L型 105105 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 プレートブラケット/スチール製/L型 105105 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用材質SPHC質量(g)145表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
薄型アジャスタM8(ダークグレー) SUS(エスユーエス)薄型アジャスタM8(ダークグレー)SUS(エスユーエス)
110税込121
1個
当日出荷
筐体のデザインを損ねない、薄型構造のアジャスタです。 底部には取り付けに便利な十字穴が付いています。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/ネジ:SWCH質量(g)11シリーズGF耐荷重(N)980
ラチェットコネクタH160 SUS(エスユーエス)ラチェットコネクタH160SUS(エスユーエス)
2,409税込2,650
1個
当日出荷
ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)153シリーズGF
ワイヤーロックコネクタ SUS(エスユーエス)ワイヤーロックコネクタSUS(エスユーエス)
699税込769
1個
当日出荷
Φ2テグスワイヤー(GFW-422、423、424)専用のコネクタです。 ワイヤーを通してボルトを締めると、ワイヤーを固定することができます。 通した後、テグスワイヤーの向きは3方向に使用できます。 テグスワイヤーは完全にコネクタを通してご使用ください。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)26シリーズGF
Lスロットコネクタインナー型 SUS(エスユーエス)Lスロットコネクタインナー型SUS(エスユーエス)
551税込606
1個
当日出荷
グリーンフレームLスロットの外寸と同じサイズで使用できる、インナータイプのコネクタです。 側面にフレームの突起と同じ掴み形状があるため、側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。 強度を要する場合は、コーナーブラケットなどを併用してご使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)46シリーズGF
アルミフレーム用 Dブラケット TRUSCOアルミフレーム用 DブラケットTRUSCO
179税込197
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入してボルトで締結する専用部材です。フレーム溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004、TSFNEL8)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。適合TSF40トラスコ品番161-3579質量(g)53.3適合T溝幅(mm)10
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6-BKNIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
28税込31
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2060-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
28税込31
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)1.09適合キャップブラック:ECP-2060-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)403.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.74・Iy 13.9サービス分類オーダー・加工
ハンディーカッター替刃キット(3枚/セット) SUS(エスユーエス)ハンディーカッター替刃キット(3枚/セット)SUS(エスユーエス)
5,269税込5,796
1セット
当日出荷
ハンディーカッターの消耗品です。
付属品チューブカッター用替刃×3、カッターホイールピン×3、Eリング×3質量(g)360
ケーブルダクト SUS(エスユーエス)ケーブルダクトSUS(エスユーエス)
396税込436
1個
10日以内出荷
グリーンフレームの凸部にカチッと取り付けができるケーブルダクトです。
材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)176対応グリーンフレームN
45°コネクタインナー型S SUS(エスユーエス)45°コネクタインナー型SSUS(エスユーエス)
332税込365
1個
当日出荷
用途フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
クランプレバー付ターンブラケット 30A SUS(エスユーエス)クランプレバー付ターンブラケット 30ASUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄質量(g)99表面処理アルマイト
Tナット S(M3) SUS(エスユーエス)Tナット S(M3)SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM3
S EasyナットSS SUS(エスユーエス)S EasyナットSSSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ材質(本体)ステンレス、導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)3タイプM3
トラスボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)トラスボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
16税込18
1個ほか
当日出荷
用途カバー取付け用ねじサイズM4材質SWCH相当長さ(mm)10シルバー質量(g)1.4表面処理三価クロメートねじの呼びM4
M6 45°ブラケット 4525 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 45°ブラケット 4525 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用表面処理アルマイト処理材質A6063S-T5質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレールSSRB(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRB(穴なしタイプ)ノーブランド(2件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト材質A6063S-T5
リニアスライダ用キャップ 2個セット SUS(エスユーエス)リニアスライダ用キャップ 2個セットSUS(エスユーエス)
330税込363
1個
当日出荷
リニアスライダ用の端面保護キャップの2個セットです。 固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN材質PA/ボルト:鉄質量(g)16シリーズGFキット内容キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジ3.5×12(2個)
ラバーフットインナー SUS(エスユーエス)ラバーフットインナーSUS(エスユーエス)
199税込219
1個
当日出荷
GFなどに挿入して使用するゴム足です。 簡易的な滑り止めにもなります。
適合グリーンフレームN材質NBR質量(g)16シリーズGF耐荷重(N)200
ラチェットコネクタV160 SUS(エスユーエス)ラチェットコネクタV160SUS(エスユーエス)
2,960税込3,256
1個
当日出荷
ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)172シリーズGF
ハンドルコネクタ SUS(エスユーエス)ハンドルコネクタSUS(エスユーエス)
780税込858
1個
欠品中
グリーンフレーム(GFF-000)を通すことで取っ手として使用できるコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)70シリーズGF
アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF40シリーズTRUSCO
499税込549
1本
3日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形寸法(mm)40×40表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40T溝幅(mm)10
TSF30用Dブラケット TRUSCOTSF30用DブラケットTRUSCO
149税込164
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1560-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1560-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
36税込40
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.323適合キャップブラック:ECP-1560-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)489.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.23・Iy 13.2サービス分類オーダー・加工
フレームガード SUS(エスユーエス)フレームガードSUS(エスユーエス)
452税込497
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
フレームの凸部にカッチとはめて、フレームを傷からガードします。 5色ありますので、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。
材質ポリプロピレン質量(g)94
アングルコネクタアウター型S SUS(エスユーエス)アングルコネクタアウター型SSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
用途90°のL型コーナーの連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)40
面出しジグ Lキット SUS(エスユーエス)面出しジグ LキットSUS(エスユーエス)
599税込659
1セット
当日出荷
セット内容面出し用プレートL×1、蝶ボルト(M8×15)×2、SフリーナットL(M8)×2材質プレート:SUS304質量(g)81.8
ジョイントバー SS 120キット SUS(エスユーエス)ジョイントバー SS 120キットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
334税込367
1セット
当日出荷
セット内容ジョイントバーSS120×1、セットスクリュー(M5×5)×4材質S10C相当質量(g)25
ジョイントバー L 200キット SUS(エスユーエス)ジョイントバー L 200キットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
631税込694
1セット
欠品中
セット内容ジョイントバーL200×1、セットスクリュー(M8×10)×4材質S10C相当質量(g)169表面処理ユニクロメッキ
アジャスタB SUS(エスユーエス)アジャスタBSUS(エスユーエス)
249税込274
1個
当日出荷から9日以内出荷
フランジ付きナット/ステンレス (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)フランジ付きナット/ステンレス (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
59税込65
1個
当日出荷
用途カバー取付け等ねじサイズM4材質SUS XM7相当質量(g)1表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
119税込131
1個ほか
当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM8材質SUS XM7ねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13表面処理無し寸法B(mm)6寸法C(mm)6.86寸法D1(Φmm)17寸法D2(Φmm)14.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)2強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスター (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
839税込923
1個
当日出荷
キャスター
用途移動用材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400形状自在車S質量(g)65許容荷重(N)300RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 3055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 3055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
359税込395
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)36表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム