絞り込み
サイズ
  • 20×20(4)
  • 30×30(3)
  • 40×40(1)
  • その他(4)
長さ(mm)
  • 300
  • 100(12)
  • 110(12)
  • 1010(12)
  • 1020(12)
  • 1030(12)
  • 1040(12)
  • 1050(12)
  • 1060(12)
  • 1070(12)
  • 1080(12)
  • 1090(12)
  • 1100(12)
  • 1110(12)
  • 1120(12)
  • 1130(12)
  • 1140(12)
  • 1150(12)
  • 1160(12)
  • 1170(12)
  • 1200(15)
種類
  • 4面溝(11)
形状
  • 正方形(7)
  • 長方形(4)
溝数
  • 1列溝×1列溝(7)
  • 1列溝×2列溝(4)
表面処理
  • アルマイト(3)
  • 白アルマイト(1)
アルマイト・白アルマイト
フレーム幅(mm)
  • 20(4)
  • 30(6)
  • 40(1)
20・30・40
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(9)
  • SUS(エスユーエス)(3)
  • ACE(エース)(1)
  • ヤマト(機構部品)(1)
NIC(エヌアイシ・オートテック)・SUS(エスユーエス)・ACE(エース)・ヤマト(機構部品)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
20×20(4)
30×30(3)
40×40(1)
その他(4)
SF-20・20 SUS(エスユーエス)SF-20・20SUS(エスユーエス)(28件のレビュー)
198税込218
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
SF-20・40 SUS(エスユーエス)SF-20・40SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
393税込432
1本
当日出荷から10日以内出荷
アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム2020タイプ 定寸品ACE(エース)(14件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
ベーシックフレーム AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)ベーシックフレーム AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
239税込263
1本
7日以内出荷
形状正方形寸法(mm)20×20材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437フレーム幅(mm)20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
429税込472
1本
7日以内出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム2020タイプ ヤマト(機構部品)アルミフレーム2020タイプヤマト(機構部品)(9件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状正方形サイズ(mm)20×20フレーム幅(mm)20溝数1列溝×1列溝種類4面溝高さ(mm)20材質(本体)アルミニウム面取なし表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法4mm断面積(mm2)184.4
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
519税込571
1本
7日以内出荷
形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
359税込395
1本
7日以内出荷
形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.758適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
399税込439
1本
7日以内出荷
形状長方形寸法(mm)20×40材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752表面処理白アルマイト処理/クリア電着塗装適合キャップラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
SF-20・40・1F SUS(エスユーエス)SF-20・40・1FSUS(エスユーエス)
419税込461
1本
10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
AFS-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-3060L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
729税込802
1本
7日以内出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
AFS-3060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-3060F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
599税込659
1本
7日以内出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.28適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-4040-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
929税込1,022
1本
7日以内出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
879税込967
1本
7日以内出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.874適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
□20シリーズ