絞り込み
サイズ
  • 30×30(3)
  • その他(2)
長さ(mm)
  • 450
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 300(7)
  • 600(6)
  • 900(5)
  • 1000(4)
  • 1010(2)
  • 1020(2)
  • 1030(2)
  • 1040(2)
  • 1050(2)
  • 1060(2)
  • 1070(2)
  • 1080(2)
  • 1090(2)
  • 1200(4)
  • 1250(4)
  • 1500(3)
  • 2000(3)
形状
  • 正方形(2)
  • 長方形(2)
フレーム幅(mm)
  • 30(4)
表面処理
  • アルマイト(2)
種類
  • 4面溝(4)
4面溝
溝数
  • 1列溝×1列溝(2)
  • 1列溝×2列溝(2)
1列溝×1列溝・1列溝×2列溝
ブランド
  • ACE(エース)(2)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • ヤマト(機構部品)(2)
ACE(エース)・SUS(エスユーエス)・ヤマト(機構部品)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
30×30(3)
その他(2)
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(34件のレビュー)
483税込531
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
SF2-30・60 SUS(エスユーエス)SF2-30・60SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
845税込930
1本
当日出荷から10日以内出荷
アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム3030タイプ 定寸品ACE(エース)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
アルミフレーム3030タイプ ヤマト(機構部品)アルミフレーム3030タイプヤマト(機構部品)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝高さ(mm)30材質(本体)アルミニウム面取なし表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)416.9
アルミフレーム3060タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム3060タイプ 定寸品ACE(エース)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
形状長方形サイズ(mm)30×60フレーム幅(mm)30溝数1列溝×2列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.666伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)542.4
アルミフレーム3060タイプ ヤマト(機構部品)アルミフレーム3060タイプヤマト(機構部品)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。高さ(mm)60ボルト寸法6mm形状長方形材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)708.4
□30シリーズ