絞り込み
サイズ
  • 40×40(5)
  • その他(5)
長さ(mm)
  • 600
  • 100(6)
  • 110(6)
  • 300(11)
  • 450(10)
  • 900(10)
  • 1010(6)
  • 1020(6)
  • 1030(6)
  • 1040(6)
  • 1050(6)
  • 1060(6)
  • 1070(6)
  • 1080(6)
  • 1090(6)
  • 1100(6)
  • 1110(6)
  • 1120(6)
  • 1130(6)
  • 1200(10)
溝数
  • 1列溝×1列溝(4)
  • 1列溝×2列溝(4)
形状
  • 正方形(4)
  • 長方形(4)
種類
  • 4面溝(7)
表面処理
  • アルマイト(1)
アルマイト
フレーム幅(mm)
  • 40(7)
40
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • ヤマト(機構部品)(2)
  • TRUSCO(1)
  • ACE(エース)(1)
NIC(エヌアイシ・オートテック)・SUS(エスユーエス)・ヤマト(機構部品)・TRUSCO・ACE(エース)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
40×40(5)
その他(5)
SF2-40・40 SUS(エスユーエス)SF2-40・40SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
1,115税込1,227特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
SF2-40・80 SUS(エスユーエス)SF2-40・80SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
2,057税込2,263
1本
当日出荷から10日以内出荷
アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム4040タイプ 定寸品ACE(エース)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
アルミフレーム TRUSCOアルミフレームTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
アルミフレーム4080タイプ ヤマト(機構部品)アルミフレーム4080タイプヤマト(機構部品)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。形状長方形高さ(mm)80材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法8mm断面積(mm2)951
AFS-4080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-4080-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,398税込3,738
1本
7日以内出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-4040L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-4040F-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷
材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝フレーム幅(mm)40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム4040タイプ ヤマト(機構部品)アルミフレーム4040タイプヤマト(機構部品)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。高さ(mm)40ボルト寸法8mm形状正方形材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)747.02
AFS-4080L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-4080L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,498税込2,748
1本
7日以内出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
□40シリーズ