絞り込み
ブランド
  • オーム電機(2)
  • REDRAGON(レッドラゴン)(2)
  • ロジクール(1)
  • Lazos(1)
読取方式
  • その他(1)
  • 光学式(赤色LED)(2)
ボタン数
  • 6
  • 2(4)
  • 3(61)
  • 5(36)
  • 7(6)
  • 8(4)
  • 9(1)
  • 15(1)
  • 18(2)
  • その他(1)
インターフェイス
  • USB(5)
ケーブル長(m)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 2.1(1)
接続方式
  • 有線(3)
有線
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
ホイール数
  • 1個(2)
1個
分解能
  • 4800(1)
  • 6200(1)
  • 7200(2)
  • 8000(1)
  • 26000(1)
4800・6200・7200・8000・26000
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
有線マウスとはパソコンとケーブルと繋いで使用するタイプのマウスのことです。無線タイプと比較すると特定のドライバーやバッテリーを使用せずに使用できるタイプが多く、安定した動作ができる有線マウスはオフィスなどで使用されるアイテム。ここではUSBポートに差し込むだけで接続できる光学式などタイプの他に、ガラス面などでも読み取り可能なレーザーやブルーLEDタイプも扱っています。有線マウスはサイズやデザインも豊富ですが、中にはクリック音を軽減した静音タイプなど優れた機能を持つタイプもあるのが特徴。ブラウザの進む・戻るボタンなどがあるタイプもあり、お使いのPCをより便利に使うことができるでしょう。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G203 LIGHTSYNC ゲーミングマウス ロジクールG203 LIGHTSYNC ゲーミングマウスロジクール
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゲーミンググレードのセンサー ゲーミンググレードのセンサーによる、精確なカーソルトラッキングと反応の良いパフォーマンスを体験。調節可能な感度(200~8,000 DPI)から、自分のプレイスタイルに適切なレベルを選択。 ロジクールG HUBソフトウェアを使って、最大5個のプリセットをプログラミング。 信頼できる真のデザイン 快適かつ確実な、クラシックな6個のボタンを使って、探索し、呪文を唱え、お好きな方法で自由にプレイ。 ロジクールG HUBソフトウェアを使って、ゲーム内コマンド、システムコントロール、 またはキーバインドをボタンに割り当てて、ゲームプレイを簡素化。 最適化されたボタンテンショニング 左右のプライマリボタンには、ロジクールG独自の金属バネのボタンテンショニングシステムが搭載され、 毎回のクリック時に精確なボタン作動と一貫性のある体験を実現。 ロジクールG HUBゲーミングソフトウェア G203 は、あらゆるシステムでシームレスに動作。コントロールを微調整したい場合は、使用とセットアップが簡単なカスタマイズソフトウェアをダウンロード(無料)。 ロジクールG HUBソフトウェアは完全なカスタマイズパッケージで、G203マウスのライト、感度、およびボタンコマンドをパーソナライズ可能。
仕様6個のプログラマブル ボタン、USBデータフォーマット:16ビット/軸、USBレポートレート:1000 Hz (1ms)適合Windows(R) 7以降、macOS 10.10以降、Chrome OSTM、USBポート質量(g)85(マウスのみ)ケーブル長(m)2.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116.6×62.15×38.2接続方式有線解像度200~8,000DPI保証期間2年間無償保証ライト種類LIGHTSYNC RGBライトボタン数6ボタンプロセッサーマイクロ:32ビットARMRoHS指令(10物質対応)対応
ゲーミングマウス 有線 USB 6ボタン DPI7200対応 RGBバックライト オーム電機ゲーミングマウス 有線 USB 6ボタン DPI7200対応 RGBバックライトオーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
有線接続 USB Type-A ボタン数 6 DPI(分解能)800/1600/2400/3200/4800/7200 RGBバックライト
仕様●最大トラッキング速度:60 IPS●最大ポーリングレート:125Hz●最大加速度:20G付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅65×高さ41×奥行127ケーブル長(m)約1.5本体質量(g)約110コネクタ形状USB Type-A分解能(dpi)800/1600/2400/3200/4800/7200dpi 切替式動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ【対応OS】Windows10/11、Mac OSX(10.12以降)、Chrome OS保管温湿度範囲ー10℃~55℃/~85%RH ※ただし結露なきこと動作温湿度範囲5℃~40℃/~85%RH ※ただし結露なきことボタン数6取扱説明書(1.38MB)
Lazos 有線ゲーミングマウス 6ボタン LazosLazos 有線ゲーミングマウス 6ボタンLazos
959税込1,055
1個
6日以内出荷
・感度、ライト効果、マクロなどの機能も自由に設定可能・4段階のDPI切替で、好みのポインター速度に細かく対応・カラフルなブリージングライト効果はカスタマイズ可能
仕様●DPI:1200-1600-2400-4800dpi 4段階調整●読取り方式:光学式材質(本体)ABSケーブル長(m)約1.6本体寸法(mm)約130×72×35本体質量(g)(約)131±5対応OSWindows 10/8.1/8、MAC OSなど接続方式有線分解能(dpi)1200-1600-2400-4800(4段階調整)対応機種USBのあるデスクトップPC、ノートPCなどインターフェースUSB(A)オスボタン数6ボタン読取方式光学式
ゲーミングマウス REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングマウスREDRAGON(レッドラゴン)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
耐久性を保ちながら軽量化を追求したハニカムシェル構造で、本体重量はわずか55gになっています。 超軽量で疲労がなく、より長くより正確なゲームプレイが可能となります。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 RGBイルミネーションバックライトで多彩なLEDライティングを実現しました。
その他最大加速度:30G、最大ポーリングレート:1000Hz寸法(mm)約 124×64×41スイッチ耐久値:2000万回(理論値)対応OSWindows 11/10/8.1接続方式有線センサー光学:Pixart 3327速度最大:220IPSインターフェースUSB最大解像度6200DPI(ソフトウェア使用時は疑似的に12400DPI)LED色RGBボタン数6個(ホイールボタン含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個
エルゴノミクスマウス 静音 有線 USB 高DPI 7200dpi ゲーミング対応 オーム電機エルゴノミクスマウス 静音 有線 USB 高DPI 7200dpi ゲーミング対応オーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
約65度に傾けた形状により手首の負担を軽減 一般的なマウスと比べて傾斜があるため、握ったときの手首のねじれを軽減し、より自然な角度で握ることができます ゲーミング用センサー搭載で、高DPIが必要な状況でも快適にゲームをプレイできます クリックのカチカチ音を抑えた静音設計 ボタン数 6 加速度 20G DPI(分解能)1200/2400/4800/7200 有線接続(USB Type-A)
仕様●最大トラッキング速度:60 IPS●最大ポーリングレート:125Hz●最大加速度:20G付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅73×高さ75×奥行138ケーブル長(m)約1.4本体質量(g)約118.6コネクタ形状USB Type-A分解能(dpi)1200/2400/4800/7200dpi 切替式動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコン【対応OS】Windows10/11保管温湿度範囲-10℃~60℃/20~85%RH ※ただし結露なきこと動作温湿度範囲0℃~45℃/0~90%RH ※ただし結露なきことボタン数6傾斜角度(°)グリップ:約65取扱説明書(1.3MB)
ゲーミングマウス REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングマウスREDRAGON(レッドラゴン)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
PAW3395Sensor搭載の有線ゲーミングマウスです。8000Hzのポーリングレートは、1000Hz製品に比べ1秒あたり最大8倍のデータを送信でき、遅延を1ミリ秒から1/8ミリ秒に減らすことができます。5つのDPIレベル(1000/2000/4000/8000/26000)を備えており、さまざまなゲームニーズを簡単に切り替えることができます。厳選された超軽量素材と、巧みに作られたフォームにより44gという超軽量仕様を実現し、長時間のマウス操作でも疲労を最小限に抑えます。5000万回を超える高耐久スイッチであり、ゲーム内で押すキーと実行されるアクションを割り当てることで、ゲームプレイを快適にする設定です。専用ソフトウェアにより、DPI設定の他にもキー設定やマクロ設定が可能なので、自分のプレイスタイルに合わせて自由にカスタマイズすることができます。
仕様●スイッチの耐久値:5000万回(理論値)●光学センサー:PAW3395●最大ポーリングレート:8000Hz●最大加速度:50G対応OSWindows 11/10速度最大:650IPSインターフェースUSB A最大解像度26000DPIボタン数6個(ホイールボタン含む)サイズ(mm)約W64×D121×H39ホイール数1個バックライトLED:無し

マウス』には他にこんなカテゴリがあります

有線マウス