「無線通信方式 」から絞り込む
ブランド: ナカバヤシ価格: 1,500~10,000円すべて解除
無線 静音5ボタンBlue LEDマウス ナカバヤシ (1件のレビュー) 当日出荷
やや小ぶりのカーブした形。
手に優しくフィットします。
手にフィットするカーブボディ。
無線静音5ボタンBlueLEDマウス。
側面にはしっとりした感触のシリコンラバー。
カチカチしない静音ボタン採用。
ホイールスクロールも静音です。
各ボタンには300万回クリックテストをクリアした長寿命スイッチ搭載。
Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。
ポインター速度を3段階で切り替えられます。
簡単設定。PCにレシーバーを挿し、電池電源を入れるだけで使用できます。
ボタン数 5ボタン(4ボタン+ホイールボタン) 付属品 小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18×D15×H5) 質量(g) 約66 電源 単3電池×1本(マウス本体側) 対応OS Windows10/8.1/8/7、MacOS 10.8以降(進む、戻るボタン非対応) コネクタ形状 USB(A)コネクタ 接続方式 無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×100×40 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 800/1200/1600dpi 切替式 保証期間 6ヶ月 RoHS指令(10物質対応) 対応 通信距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 周波数帯域(GHz) 2.4
無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 当日出荷
指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse
Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。
付属品 単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書 色 ブラック 質量(g) 約67(レシーバー、電池含まず) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。 コネクタ形状 USB(A) 接続方式 無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×104×39 (レシーバー、電池含まず) 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン センサー 光学式(BlueLED光源) 分解能 800/1200/1600dpi切替式 使用電池 単3電池1本 電池寿命 連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) ホイール数 1 無線通信方式 無線2.4GHz帯
無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。親指が自然にフィットする握りやすい形状大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。
質量(g) 約70(電池、レシーバー含まず) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状 USB (A) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1600(固定)/800~2400(自動) 切替式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×109×39 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600dpi(固定)/800-2400(自動) 使用電源 単3電池1本 使用電池 単3電池1本 電池寿命 連続動作時間 約256時間、電池交換の目安 約552日●ボタン:5(4ボタン+ホイールボタン)●コネクタ形状:USB (A)●付属品:取扱説明書、単3アルカリ電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g) ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8m(使用環境により異なる) 連続動作時間 約256時間(電池交換の目安:約552日) 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 レシーバー無線 読取方式 光学式(BlueLED光源) ボタン仕様 5(4ボタン+ホイールボタン)
無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
アクセントのアルミホイールは幅広で心地よい。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途 全長98mm、小さめの握りやすい静音マウス。 仕様 ●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D56×H220mm/160g●入数:1/40 付属品 単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書 質量(g) 約75 (レシーバー、電池含まず) 接続方式 無線 分解能(dpi) 800/1200/1600切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×98×38 使用電池 単3電池1本 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) ホイール数 1個 無線通信方式 無線2.4GHz 読取方式 光学式(BlueLED光源)
高速スクロール無線静音5ボタンBLEDマウス ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール~通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールする”チルト機能”を搭載*1。全ボタンを静音化。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。ミドル、進む、戻るボタンの割当機能を変更できるDigio2 Mouse Setting対応*3。非使用時の紛失を防ぐため、レシーバーを本体に収納できます*4。
付属品 単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書 質量(g) 約98(レシーバー・電池含まず) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。 接続方式 無線 分解能(dpi) 800/1200/1600(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 83×116×51 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 800/1200/1600dpi 切替式 使用電源 単4乾電池2本(マウス本体側) 使用電池 単4乾電池2本 電池寿命 連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日●ボタン:5(4+ミドル)ボタン●付属品:単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書 ボタン数 5(4+ミドル)ボタン 通信可能距離(m) 半径約6~8m(使用環境により異なる) 連続動作時間 約131時間(電池交換の目安: 約256日) 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 レシーバー無線 読取方式 光学式(BlueLED光源) ボタン仕様 5(4+ミドル)ボタン
高速スクロールBT静音5ボタンBLEDマウス ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール~通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールする”チルト機能”を搭載*1。全ボタンを静音化。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。レシーバー不要のBluetooth通信。iPadでもお使いいただけます。2台のPCとの通信を簡単に切り替えられるマルチペアリング機能搭載。ミドル、進む、戻るボタンの割当機能を変更できるDigio2 Mouse Setting対応*3。
付属品 単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書 質量(g) 約96(電池含まず) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。● 接続方式 無線 分解能(dpi) 800/1200/1600(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 83×116×51 対応機種 HID プロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン 分解能 800/1200/1600dpi 切替式 使用電源 単4乾電池2本 使用電池 単4乾電池2本 電池寿命 連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日●ボタン:5(4+ミドル)ボタン●付属品:単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書 ボタン数 5(4+ミドル)ボタン 通信可能距離(m) 半径約6~8m(使用環境により異なる) 連続動作時間 約138時間(電池交換の目安:約256日) 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 Bluetooth Bluetooth 3.0 class2 読取方式 光学式(BlueLED光源) ボタン仕様 5(4+ミドル)ボタン
BT静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。親指が自然にフィットする握りやすい形状大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応2台のPCで使用できるマルチペアリング機能。底面に切替スイッチ。
付属品 取扱説明書、単3アルカリ乾電池 1本(お試し用) 質量(g) 約70 (電池含まず) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 接続方式 無線 分解能(dpi) 1600(固定)/800~2400(自動) 切替式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×109×39 対応機種 HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン 分解能 1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式 使用電源 単3電池1本 使用電池 単3電池1本 電池寿命 連続動作時間 約269時間、電池交換の目安 約570日●ボタン:5(4ボタン+ホイールボタン) ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8m(使用環境により異なる) 連続動作時間 約269時間(電池交換の目安:約570日) 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 Bluetooth Bluetooth 5.1 Class2 読取方式 光学式(BlueLED光源) ボタン仕様 5(4ボタン+ホイールボタン)
小型無線5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
握り心地を追求したフォルム。・手の形に沿うやや厚みのあるフォルム。・親指、薬指、小指が自然にマウスを掴める形状を追求。読取り解像度(ポインタースピード)は切替ボタンを押す度に800→1200→1600dpiと変化します。インターネット閲覧に便利な「進む」「戻る」ボタン搭載。
接続方式 無線 読取方式 BlueLEDセンサー 無線通信方式 2.4GHz帯
Dual静音5ボタンBlueLEDマウス M ナカバヤシ 5日以内出荷
面倒な画面スクロールを感動体験へ。【感動ホイール】搭載。【感動1】上下に長いページを一気にスクロールできる高速モードと正確にスクロールできる精密モードを自動切り替え。作業を中断せず快適です。【感動2】ホイールを横に倒せば画面が横スクロールするチルト機能(横スクロールは高速スクロールしません)。【感動3】ずっと触れていたくなる、心地よい感触の削り出しステンレス製。Bluetooth、レシーバーどちらでも接続できます。最大3台接続できます。左右ボタンは静音スイッチ。周囲を気にせず操作に集中できます。300万回テストをクリアしたタフスイッチです。S、M、L3サイズ展開。最適なサイズが見つかります。ブラウジングに便利な戻る、進むボタン搭載。戻る、進むボタン等はDigio2 Mouse Settingで他の機能に変更できます(Windows、Macのみ)。<ご使用上の注意>Bluetoothアダプタは付属していません。底面の保護フィルムは剥がしてご使用ください。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途 画面スクロール超絶快適。感動ホイールマウス。 付属品 取扱説明書、単3形アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W14xD19xH6mm/約2) 質量(g) 約85 (電池、レシーバー含まず) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状 USB (A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61x108x38 対応機種 USB Aポートが正常に動作するパソコン、もしくはHOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン 分解能 1000/1600/2400/3200dpi 切替式 使用電源 単3形アルカリ乾電池2本(1本でも使用可能) 保証期間 6ヶ月 電池寿命 連続動作時間 約488時間、電池交換の目安 約937日(電池2本使用を想定) ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン)+2(左右チルトボタン) 通信可能距離(m) 半径約6-8(使用環境により異なる) Bluetooth 5.0 Class2 電波周波数 2.4GHz帯
無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途 67g。軽くて、ちょうど良いサイズの静音マウス。 仕様 ●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D57×H220mm/152g●入数:1/40 付属品 単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書 質量(g) 約67 (レシーバー、電池含まず) 接続方式 無線 分解能(dpi) 800/1200/1600切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×104×39 使用電池 単3電池1本 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) ホイール数 1個 無線通信方式 無線2.4GHz 読取方式 光学式(BlueLED光源)
BT5静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
アクセントのアルミホイールは幅広で心地よい。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のペアリングボタンで切り替えられます。<ご使用上の注意>スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途 全長98mm、小さめの握りやすい静音マウス。 仕様 ●対応OS:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:5.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約200時間、電池交換の目安 約284日●パッケージ寸法:約W130×D56×H220mm/160g●入数:1/40 付属品 単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、取扱説明書 質量(g) 約75 (電池含まず) 接続方式 無線 分解能(dpi) 800/1200/1600切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×98×38 使用電池 単3電池1本 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) ホイール数 1個 無線通信方式 Bluetooth 読取方式 光学式(BlueLED光源)
無線 3ボタンBlue LEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。
ムダを削ぎ落としたシンプルマウスです。
低めでフラット、シンプルが使いやすい。
美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感にデザインしました。
ポインター速度(分解能/dpi)をマウスが調整するおまかせ機能。
3ボタンのシンプル機能。
ボタン数 3ボタン 付属品 単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能/W18×D15×H5mm/約2g) 質量(g) 約60(レシーバー・電池含まず) 電源 単4電池×2本 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降) 接続方式 無線 交換目安 【電池】約595日 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×102×30 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600dpi( 固定)/800~2400dpi( 自動) 切替式 連続使用時間(時間) 約318 RoHS指令(10物質対応) 対応 通信距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 周波数帯域(GHz) 2.4
大型無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 当日出荷
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
付属品 単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm) サイズ L 質量(g) 85(レシーバー、電池は含まず) 電源 電池式 対応OS Windows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)※(※戻る進むボタン非対応) コネクタ形状 USB(A)コネクタ 接続方式 無線 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 79×125×43 電池寿命 約829日 ボタン数 5ボタン(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 連続動作時間 約393時間 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 2.4GHz 読取方式 BlueLED
小型Bluetooth5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
握り心地を追求したフォルム。・手の形に沿うやや厚みのあるフォルム。・親指、薬指、小指が自然にマウスを掴める形状を追求。読取り解像度(ポインタースピード)は切替ボタンを押す度に800→1200→1600dpiと変化します。インターネット閲覧に便利な「進む」「戻る」ボタン搭載。
接続方式 無線 読取方式 BlueLED 無線通信方式 Bluetooth
Dual静音5ボタンBlueLEDマウス L ナカバヤシ 5日以内出荷
面倒な画面スクロールを感動体験へ。【感動ホイール】搭載。【感動1】上下に長いページを一気にスクロールできる高速モードと正確にスクロールできる精密モードを自動切り替え。作業を中断せず快適です。【感動2】ホイールを横に倒せば画面が横スクロールするチルト機能(横スクロールは高速スクロールしません)。【感動3】ずっと触れていたくなる、心地よい感触の削り出しステンレス製。Bluetooth、レシーバーどちらでも接続できます。最大3台接続できます。左右ボタンは静音スイッチ。周囲を気にせず操作に集中できます。300万回テストをクリアしたタフスイッチです。S、M、L3サイズ展開。最適なサイズが見つかります。ブラウジングに便利な戻る、進むボタン搭載。戻る、進むボタン等はDigio2 Mouse Settingで他の機能に変更できます(Windows、Macのみ)。<ご使用上の注意>Bluetoothアダプタは付属していません。底面の保護フィルムは剥がしてご使用ください。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途 画面スクロール超絶快適。感動ホイールマウス。 付属品 取扱説明書、単3形アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W14xD19xH6mm/約2) 質量(g) 約98 (電池、レシーバー含まず) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状 USB (A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 67x118x41 対応機種 USB Aポートが正常に動作するパソコン、もしくはHOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン 分解能 1000/1600/2400/3200dpi 切替式 使用電源 単3形アルカリ乾電池2本(1本でも使用可能) 保証期間 6ヶ月 電池寿命 連続動作時間 約488時間、電池交換の目安 約954日(電池2本使用を想定) ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン)+2(左右チルトボタン) 通信可能距離(m) 半径約6-8(使用環境により異なる) Bluetooth 5.0 Class2 電波周波数 2.4GHz帯
Dual静音5ボタンBlueLEDマウス S ナカバヤシ 5日以内出荷
面倒な画面スクロールを感動体験へ。【感動ホイール】搭載。【感動1】上下に長いページを一気にスクロールできる高速モードと正確にスクロールできる精密モードを自動切り替え。作業を中断せず快適です。【感動2】ホイールを横に倒せば画面が横スクロールするチルト機能(横スクロールは高速スクロールしません)。【感動3】ずっと触れていたくなる、心地よい感触の削り出しステンレス製。Bluetooth、レシーバーどちらでも接続できます。最大3台接続できます。左右ボタンは静音スイッチ。周囲を気にせず操作に集中できます。300万回テストをクリアしたタフスイッチです。S、M、L3サイズ展開。最適なサイズが見つかります。ブラウジングに便利な戻る、進むボタン搭載。戻る、進むボタン等はDigio2 Mouse Settingで他の機能に変更できます(Windows、Macのみ)。<ご使用上の注意>Bluetoothアダプタは付属していません。底面の保護フィルムは剥がしてご使用ください。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途 画面スクロール超絶快適。感動ホイールマウス。 付属品 取扱説明書、単3形アルカリ乾電池1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W14xD19xH6mm/約2) 質量(g) 約70 (電池、レシーバー含まず) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状 USB (A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57x94x36 対応機種 USB Aポートが正常に動作するパソコン、もしくはHOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン 分解能 1000/1600/2400/3200dpi 切替式 使用電源 単3形アルカリ乾電池1本 保証期間 6ヶ月 電池寿命 連続動作時間 約260時間、電池交換の目安 約492日 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン)+2(左右チルトボタン) 通信可能距離(m) 半径約6-8(使用環境により異なる) Bluetooth 5.0 Class2 電波周波数 2.4GHz帯
BT 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷 から 7日以内出荷
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。USB不要のBluetooth接続。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途 ムダを削ぎ落としたシンプルマウス ”FLATTY” 仕様 ●対応OS※:Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChomeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。●対応機種:HIDに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:3.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間約169時間、電池交換の目安約338日●パッケージ寸法:W130×D45×H220mm/140g●入数:1/40 付属品 取扱説明書、単4アルカリ電池 2本(お試し用) 質量(g) 約60(電池含まず) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1600(固定)/800-2400(自動) 切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×102×30 使用電池 単4アルカリ電池2本 ボタン数 3(2ボタン+ホイールボタン) ホイール数 1個 無線通信方式 Bluetooth 読取方式 Blue LED光学式
無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
手のひらを自然にのせられるシンプルなデザイン。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途 全高34mm、高さを抑えた静音マウス。 仕様 ●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]は他OS非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D52×H220mm/150g●入数:1/40 付属品 単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書 質量(g) 約65 (レシーバー、電池含まず) 接続方式 無線 分解能(dpi) 800/1200/1600切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×105×34 使用電池 単3電池1本 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) ホイール数 1個 無線通信方式 無線2.4GHz 読取方式 光学式(BlueLED光源)
BT5静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のペアリングボタンで切り替えられます。<ご使用上の注意>スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途 67g。軽くて、ちょうど良いサイズの静音マウス。 仕様 ●対応OS:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:5.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約200時間、電池交換の目安 約284日●パッケージ寸法:約W130×D57×H220mm/152g●入数:1/40 付属品 単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、取扱説明書 質量(g) 約67 (電池含まず) 接続方式 無線 分解能(dpi) 800/1200/1600切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×104×39 使用電池 単3電池1本 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) ホイール数 1個 無線通信方式 Bluetooth 読取方式 光学式(BlueLED光源)
無線静音3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
左右ホイールボタンに静音機能を搭載。静かな無線マウス
付属品 単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm) サイズ M 質量(g) 58(レシーバー、電池は含まず) 電源 電池式 対応OS Windows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降) コネクタ形状 USB(A)コネクタ 接続方式 無線 対応機種 USBポートが正常に動作するWindowsパソコン 分解能 1000dpi 固定式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×103×38 電池寿命 約347日 ボタン数 3ボタン 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 連続動作時間 約224時間 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 2.4GHz 読取方式 BlueLED
無線充電スライド静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
閉じてコンパクト、開くと使いやすい。カフェや会議に。閉めるとポケットサイズに。ボタンをカバーする構造で持ち運び時の誤操作を防ぎます。開くと自動で電源オン。全長が109mmに伸びて使いやすい。電池不要。充電式内蔵電池。充電中も使用可能(充電中の操作にもレシーバーは必要です)。静音スイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)ポインター速度3段階切り替え。画面の大きさによって使い分けられます。レシーバーはカバーの裏側に収納できます。<ご使用上の注意>輸送中に充電残量が減っている場合があります。初めてご使用になる場合は付属ケーブルで充電してご使用ください。底面の保護フィルムを剥がしてからご使用ください。
用途 コンパクトに変身!充電式スライド静音マウス 付属品 取扱説明書、充電用ケーブル(USB Type-C to A、約50cm)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W14xD19xH6mm/約2) 質量(g) 約51(レシーバー含まず) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状 USB (A) ※製品本体の充電ポートはUSB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 54×74(収納)/109(展開)×29 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン センサー 光学式(BlueLED光源) 分解能 800/1200/1600dpi 切替式 使用電源 内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)。満充電まで約2時間。 保証期間 6ヶ月 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6-8(使用環境により異なる) 電波周波数 2.4GHz帯
無線ミニエルゴ静音9ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途 指先に新感覚(仮 付属品 取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g) 適合機種 USBポートが正常に動作するパソコン 色 ピンク 質量(g) 61 (電池、レシーバー含まず) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状 USB (A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×81×66 センサー 光学式(BlueLED光源) 分解能 1000/1600/2400dpi 切替式 使用電源 単4電池2本 保証期間 6ヶ月 電池寿命 連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径6-8(使用環境により異なる) 電波周波数(GHz) 2.4
無線ミニエルゴ静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途 指先に新感覚 付属品 取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g) 適合機種 USBポートが正常に動作するパソコン 色 ブラック 質量(g) 61 (電池、レシーバー含まず) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状 USB (A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×81×66 センサー 光学式(BlueLED光源) 分解能 1000/1600/2400dpi 切替式 使用電源 単4電池2本 保証期間 6ヶ月 電池寿命 連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径6-8(使用環境により異なる) 電波周波数(GHz) 2.4
無線静音3ボタンBlueLEDマウスG ナカバヤシ 5日以内出荷
・無線操作で机の上すっきり。 ・カチカチしない、左右静音ボタン ・切り忘れ防止、自動電源スイッチ ・Google ChromeOS対応*「右・ホイール」各ボタンの機能はOS・アプリにより異なります。*全ての機器での動作を保証するものではありません。
付属品 単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm) 質量(g) 約58(レシーバー、電池は含まず) 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。 コネクタ形状 USB(A)コネクタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×103×38 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1000dpi 使用電池 単4乾電池2本 保証期間 6ヶ月 電池寿命 連続動作時間 約224時間、電池交換の目安 約347日 ボタン数 3ボタン(2ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 電波周波数 2.4GHz帯
無線静音 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
利き手を選ばない左右対称形状面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度固定式1600dpi
付属品 小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用) 質量(g) 約54(レシーバー、電池は含まず) 対応OS Windows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS 接続方式 無線 分解能(dpi) 1600(固定式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×100×34 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600dpi 固定式 使用電源 単3乾電池1本(マウス本体側) 使用電池 単3乾電池1本(マウス本体側) 電池寿命 連続動作時間 約183時間、電池交換の目安 約363日●ボタン:3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)●付属品:小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)単3アルカリ乾電池1本(お試し用) ボタン数 3ボタン(2ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8m(使用環境により異なる) 連続動作時間 約183時間(電池交換の目安:約363日) 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 レシーバー無線 読取方式 光学式(BlueLED光源) ボタン仕様 3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
小型無線3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
持ち運びしやすい軽量小型ボディ。コンパクトでも幅広ボタンなので快適に操作できます。側面には握り心地の良いラバーグリップ。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。電池長持ち2年以上。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。
付属品 単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能。W18×D15×H5mm/約2g) 質量(g) 約45(レシーバー、電池は含まず) 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降) コネクタ形状 USB(A)コネクタ 接続方式 無線 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 51×82×33 使用電池 単4電池×2本(マウス本体側) 電池寿命 連続動作時間約403時間、電池交換の目安約803日 ボタン数 3ボタン(2ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) RoHS指令(10物質対応) 対応 電波周波数(GHz) 2.4
無線3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
オンライン授業に。軽量50g*の無線マウス。お子さまの手にあったやや小さめサイズ。ワイヤレスで机の上すっきり。自動電源で電池消耗を防ぎます。底面になまえ記入スペース。お友達と一緒に学習しても安心です。読み取り精度の高いBlueLEDセンサー。*電池、レシーバー含まず<ご使用上の注意>電池は決められた向きで入れてください。付属テスト電池は流通過程で残量が減っていることがあります。新品に替えてご使用ください。レシーバーは挿し忘れ防止のため、本体から少し出た状態で収納されます。自動でスリープモードに入ります。クリックすると解除されます。
用途 かる~い操作 付属品 単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能) (W18xD15xH5mm/2) 色 ホワイト 質量(g) 50(レシーバー・電池は含まず) 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS コネクタ形状 USB (A)形状 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55x96x33 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン センサー 光学式(BlueLED光源) 分解能 1200dpi 固定式 電池寿命 連続動作時間 約111時間、電池交換の目安 約251日 ボタン数 3(2ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6-8(使用環境により異なる) RoHS指令(10物質対応) 対応 電波周波数 2.4GHz帯
無線ミニエルゴ静音8ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途 指先に新感覚(仮 付属品 取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g) 適合機種 USBポートが正常に動作するパソコン 色 ミント 質量(g) 61 (電池、レシーバー含まず) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状 USB (A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×81×66 センサー 光学式(BlueLED光源) 分解能 1000/1600/2400dpi 切替式 使用電源 単4電池2本 保証期間 6ヶ月 電池寿命 連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径6-8(使用環境により異なる) 電波周波数(GHz) 2.4
無線ミニエルゴ静音7ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途 指先に新感覚(仮 付属品 取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g) 適合機種 USBポートが正常に動作するパソコン 色 グレージュ 質量(g) 61 (電池、レシーバー含まず) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状 USB (A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×81×66 センサー 光学式(BlueLED光源) 分解能 1000/1600/2400dpi 切替式 使用電源 単4電池2本 保証期間 6ヶ月 電池寿命 連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径6-8(使用環境により異なる) 電波周波数(GHz) 2.4
無線ミニエルゴ静音10ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途 指先に新感覚(仮 付属品 取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g) 適合機種 USBポートが正常に動作するパソコン 色 ホワイト 質量(g) 61 (電池、レシーバー含まず) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状 USB (A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×81×66 センサー 光学式(BlueLED光源) 分解能 1000/1600/2400dpi 切替式 使用電源 単4電池2本 保証期間 6ヶ月 電池寿命 連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径6-8(使用環境により異なる) 電波周波数(GHz) 2.4
無線 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。簡単設定。PCにレシーバーを挿し、電池・電源を入れるだけで使用できます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。電池の入れ間違えにご注意ください。付属電池は動作確認用です。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
付属品 単4アルカリ電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g) 質量(g) 60 (電池、レシーバー含まず) 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。 コネクタ形状 USB (A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×102×30 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン センサー Blue LED光学式 分解能 1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式 使用電源 単4アルカリ電池2本 電池寿命 連続動作時間 約318時間、電池交換の目安 約595日 ボタン数 3(2ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6-8(使用環境により異なる) 電波周波数 2.4GHz帯
無線3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
オンライン授業に。軽量50g*の無線マウス。お子さまの手にあったやや小さめサイズ。ワイヤレスで机の上すっきり。自動電源で電池消耗を防ぎます。底面になまえ記入スペース。お友達と一緒に学習しても安心です。読み取り精度の高いBlueLEDセンサー。*電池、レシーバー含まず<ご使用上の注意>電池は決められた向きで入れてください。付属テスト電池は流通過程で残量が減っていることがあります。新品に替えてご使用ください。レシーバーは挿し忘れ防止のため、本体から少し出た状態で収納されます。自動でスリープモードに入ります。クリックすると解除されます。
付属品 単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能) (W18xD15xH5mm/2g) 質量(g) 50(レシーバー・電池は含まず) 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS コネクタ形状 USB (A)形状 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×96×33 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン センサー 光学式(BlueLED光源) 分解能 1200dpi 固定式 使用電源 単3アルカリ乾電池1本 保証期間 6ヶ月 電池寿命 連続動作時間 約111時間、電池交換の目安 約251日 ボタン数 3(2ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6-8(使用環境により異なる) 電波周波数 2.4GHz帯
BT5静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
手のひらを自然にのせられるシンプルなデザイン。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のペアリングボタンで切り替えられます。<ご使用上の注意>スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途 全高34mm、高さを抑えた静音マウス。 仕様 ●対応OS:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:5.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約200時間、電池交換の目安 約284日●パッケージ寸法:約W130×D52×H220mm/150g●入数:1/40 付属品 単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、取扱説明書 質量(g) 約65 (電池含まず) 接続方式 無線 分解能(dpi) 800/1200/1600切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×105×34 使用電池 単3電池1本 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) ホイール数 1個 無線通信方式 Bluetooth 読取方式 光学式(BlueLED光源)
小型BT3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 当日出荷
持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。幅広ボタンで小型ながら使いやすい。ポインタスピードは800dpiと1600dpの2モード切替式。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。USB不要のBluetooth接続。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。
仕様 ●本体寸法/重量:W51×D82×H33mm/約45g(電池含まず)●対応OS※:Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChomeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。●対応機種:HIDに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:3.0 Class2●電波周波数 色 ゴールド 接続方式 Bluetooth 読取方式 BlueLED
無線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計された、自然な角度で握ることができるマウス大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度51°面倒な設定不要。レシーバーをPCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。
高速スク小型BT静音3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
世界最小サイズの高速ホイールスクロールマウス 長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロールと通常スクロールの切り替えはホイールを押し込むだけで切り替わります。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールするチルト機能を搭載。全長85mmの小型サイズ。ワイヤレスなので気軽に持ち運べます。カチカチしない静音スイッチ。300万回テストをクリアしたタフスイッチを採用。両サイドはTPU樹脂成形。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 52×85×35 質量(g) 約56(電池は含まず) Bluetooth 3.0 class2 電波周波数(GHz) 2.4 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 使用電池 単4電池×2本 電池寿命 連続動作時間約135時間、電池交換の目安約257日 ボタン数 3ボタン(2ボタン+ミドルボタン) 付属品 取扱説明書、単4アルカリ乾電池×2本(お試し用) 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降 進む、戻るボタン非対応)Android Ver4.4以降(進む、戻るボタン非対応。右、ホイールボタンは左ボタンと同じ) 対応機種 HIDプロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン 接続方式 無線
無線5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
持ちやすい形状とサイズにBlueLEDセンサーを搭載したベーシックなマウス。「進む」「戻る」ボタンを搭載。Webの閲覧に便利。
付属品 単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm) サイズ M 質量(g) 60(レシーバー、電池は含まず) 電源 電池式 対応OS Windows 10/8.1/8/7、Mac OS X以降※(※戻る進むボタン非対応) コネクタ形状 USB(A)コネクタ 接続方式 無線 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600dpi(固定) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×98×37 電池寿命 約351日 ボタン数 5ボタン(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 連続動作時間 約263時間 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 2.4GHz 読取方式 BlueLED
無線5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
握り心地を追求したフォルム。・手の形に沿うやや厚みのあるフォルム。・親指、薬指、小指が自然にマウスを掴める形状を追求。読取り解像度(ポインタースピード)は切替ボタンを押す度に800→1200→1600dpiと変化します。インターネット閲覧に便利な「進む」「戻る」ボタン搭載。
接続方式 無線 読取方式 BlueLEDセンサー 無線通信方式 2.4GHz帯
Bluetooth5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 当日出荷
握り心地を追求したフォルム。・手の形に沿うやや厚みのあるフォルム。・親指、薬指、小指が自然にマウスを掴める形状を追求。読取り解像度(ポインタースピード)は切替ボタンを押す度に800→1200→1600dpiと変化します。インターネット閲覧に便利な「進む」「戻る」ボタン搭載。
接続方式 無線 読取方式 BlueLED 無線通信方式 Bluetooth
Bluetooth静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 当日出荷
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。マルチペアリング機能搭載。2台のPCを1台のマウスでそれぞれ操作できます(同時操作はできません)。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
接続方式 無線 読取方式 BlueLED 無線通信方式 Bluetooth RoHS指令(10物質対応) 対応