上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
プリーツ加工でスッキリ収納、カチッとロックを外すと自動で開きます。ネットのふくらみを抑さえるストッパー付。ネットは半永久的なプリーツ加工!。ワンタッチオープン!。下レールは丈夫な硬質樹脂で取外しが可能!使わないシーズンはしまっておけます。
幅W(cm)50~86
取付け簡単!お手軽操作!
風によるネットのふくらみをおさえるあおり止めストッパー付き!
ワンタッチオープン!チョンとツマミを上げるだけ網戸が自動オープン!
ネットは上品なタテシマ模様!
取付可能幅(mm)500~850
取付可能高さ(mm)1650~1870
材質(枠材)アルミニウム、(ネット)ポリエステル
色(枠材)ブロンズ、(ネット)グレー
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
カートリッジ網戸の取替え用ネットカートリッジ
用途取替え用網戸として
寸法H(mm)網戸レール間:126~2226
寸法W(mm)サッシ障子幅:235~920
メッシュ24×24メッシュ
サービス分類オーダー・加工
犬猫のいるご家庭にオススメの丈夫で安心な強靭ネットです。
部屋の中からネットだけはずして洗え、落下の心配もなく安心です。
枠が柔らかいのでお風呂場でも洗えます。
ネットが破れても簡単に外し、新しいカートリッジに交換するだけの簡単に張替えができます。
交換用網戸もご用意しています。
3種類のカラーバリエーションをご用意しています。
用途掃除のたびに外すのが大変な方や、2階で落下が心配な方、メンテナンスが大変な方、掃除する場所がない場合に。
色シルバー、ブロンズ、ステンカラー
寸法H(mm)網戸レール間:200~2300
寸法W(mm)サッシ障子幅:330~915
サービス分類オーダー・加工
部屋の中からネットだけはずして洗え、落下の心配もなく安心です。
枠が柔らかいのでお風呂場でも洗えます。
ネットが破れても簡単に外し、新しいカートリッジに交換するだけの簡単に張替えができます。
交換用網戸もご用意しています。
3種類のカラーバリエーションをご用意しています。
用途掃除のたびに外すのが大変な方や、2階で落下が心配な方、メンテナンスが大変な方、掃除する場所がない場合に。
色シルバー、ブロンズ、ステンカラー
寸法H(mm)網戸レール間:1601~2300
寸法W(mm)サッシ障子幅:631~1030
サービス分類オーダー・加工
部屋の中からネットだけはずして洗え、落下の心配もなく安心です。
枠が柔らかいのでお風呂場でも洗えます。
ネットが破れても簡単に外し、新しいカートリッジに交換するだけの簡単に張替えができます。
交換用網戸もご用意しています。
3種類のカラーバリエーションをご用意しています。
用途掃除のたびに外すのが大変な方や、2階で落下が心配な方、メンテナンスが大変な方、掃除する場所がない場合に。
色シルバー、ブロンズ、ステンカラー
寸法H(mm)網戸レール間:200~1600
寸法W(mm)サッシ障子幅:330~1015
サービス分類オーダー・加工
カートリッジ網戸の取替え用ネットカートリッジ。
ペット安心タイプ。
犬猫のいるご家庭におすすめの丈夫で安心な強靭なネット。
用途取替え用網戸として
寸法H(mm)網戸レール間:123~2223
寸法W(mm)サッシ障子幅:233~818
メッシュポリエステル繊維/塩ビコーティング/20メッシュ相当
サービス分類オーダー・加工
「網戸屋一番」のリニューアル品、「網戸屋一番Ⅱ」です。・ドアクローザー避け機能付き:ドアクローザー付ドアの場合、付属の高さ調整部材でドアクローザーを避けることが可能です。・風のあおりに強い:中軸巻き取り式のため、風が吹いてもネットがあおられにくい構造になっています。・ワンタッチオープン:網戸使用時は受枠に隙間がないようにロックします。開ける時は指で軽く押すだけで簡単に開けることが可能です。・安心・安全バリアフリータイプ:下レール5mmのバリアフリータイプのため、つまずきや転倒の心配を軽減。お年寄りやお子様のいるご家庭でも安心です。・取付枠へのネジ止め不要:額縁に両面テープで施工のため、ネジ止め不要のため、躯体を傷つけることなく簡単取付。
材質枠材:アルミ・樹脂形材、ネット:ポリエステル
色枠材:ダークブロンズ、ネット:ブラック
取付け不要な完成品。取付もとってもカンタンです。
ラクラク開閉のアルミレール付きです。
取付可能高さ(mm)1800~1830
『窓まわり』には他にこんなカテゴリがあります
窓まわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。