絞り込み
ブランド
  • SUNOCO
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(26)
  • アールウィズエイチ(19)
  • デンゲン(12)
  • リークラボ・ジャパン(12)
  • ヤシマ化学(11)
  • FALCON(8)
  • TRACERLINE(8)
  • 旭エンジニアリング(7)
  • UVIEW(ユービュー)(7)
  • SIGNET(シグネット)(6)
  • JTC(4)
  • ZAC(4)
  • 関西化研工業(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • ハネウェル(2)
  • 東尾メック(2)
  • 日本サン石油(2)
冷媒の種類
  • R134a(3)
  • R404A(2)
  • R1234yf(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプレッサーオイル SUNOCOコンプレッサーオイルSUNOCO
3,998税込4,398
1本(250mL)
当日出荷
ポリアルキレングリコール(PAG)を原料としたカーエアコン用冷凍機油。 冷媒との相溶性が良いため油戻り不良が無く、機械の潤滑面を保護。
用途冷媒:R-134a、R-1234yf 仕様のカーエアコン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
冷凍車用オイル SUNOCO冷凍車用オイルSUNOCO
4,798税込5,278
1個(1L)
当日出荷
HFC冷媒対応の、化学安定性に優れたポリオールステル(POE)系の冷凍機油です。対応温度領域が広い上、加水分解安定性に優れます。
粘度VG-68冷媒R134a/R404A危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
冷凍車用オイル SUNOCO冷凍車用オイルSUNOCO
4,798税込5,278
1個(1L)
当日出荷
HFC冷媒対応の、化学安定性に優れたポリオールステル(POE)系の冷凍機油です。対応温度領域が広い上、加水分解安定性に優れます。
粘度VG-32冷媒R134a/R404A危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
1234yf専用 カーエアコン添加剤 PAG・POE兼用 AC EFFECTER yf 25ml SUNOCO1234yf専用 カーエアコン添加剤 PAG・POE兼用 AC EFFECTER yf 25mlSUNOCO
3,898税込4,288
1本
6日以内出荷
夏をもっと快適に!エアコンの効きを良くし、快適ドライブをサポートします・1234yf専用・PAG、POE兼用・幅広い車種に対応・燃費に貢献・エアコンシステムの劣化を抑制し、長寿命化に貢献・コンプレッサーのノイズ、振動の軽減配合されている液体特殊添加剤「フリクションモディファイア」は、コンプレッサー内部の微細な凹凸を埋めて摩擦を軽減することで、エアコン使用時のパワーロスを低減させます。これにより、省電力化をはじめ、エアコンシステムの耐久性向上、コンプレッサーのノイズ、振動を軽減させることができます
用途1234yf専用カーエアコン添加剤仕様【AC エフェクター】R1234yfその他【コンプレッサー潤滑油】PAG・POE兼用容量(mL)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量25mL関連資料(0.51MB) (4.1MB) (0.22MB)危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル SUNOCOコンプレッサーオイルSUNOCO
68,980税込75,878
1個(20L)
5日以内出荷
ポリアルキレングリコール(PAG)を原料としたカーエアコン用冷凍機油。幅広い適性を持ち、R134a、R1234yfどちらの冷媒とも問題無く使用可能です。
粘度VG-46冷媒R1234yf/R134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性

冷媒関連』には他にこんなカテゴリがあります

カーエアコンガス/オイル