165件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[HF01234yf] ゲージマニホールド エスコ[HF01234yf] ゲージマニホールドエスコ
26,600税込29,260
1個
翌日出荷
仕様●圧力範囲(MPa):連成計/-0.1~1.6 圧力計/-0.1~4.0●ゲージ径:Φ80mm●接続ポート径:M12×P1.5●仕様:本体のみアズワン品番65-9243-05危険物の類別非危険物
冷凍車用オイル SUNOCO冷凍車用オイルSUNOCO
4,798税込5,278
1個(1L)
当日出荷
HFC冷媒対応の、化学安定性に優れたポリオールステル(POE)系の冷凍機油です。対応温度領域が広い上、加水分解安定性に優れます。
粘度VG-68冷媒R134a/R404A危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
カー エアコン添加剤 HFO-1234yf 専用 関西化研工業カー エアコン添加剤 HFO-1234yf 専用関西化研工業
3,500税込3,850
1本(25mL)
当日出荷
関西化研工業のカーエアコン添加剤(25ml)、MOTY672です。HFO-1234yf専用 カーエアコンコーティング剤です。コンプレッサーオイルの潤滑性能を向上することにより金属摩擦を抑え、エアコン使用時の「パワーダウン/燃費.電力の消費」を軽減します。【耐摩耗性. 気密性. 防錆性能】を補うことにより、コンプレッサーからの作動音や振動の低減します。
1234yf用 POEエアコンオイル FALCON1234yf用 POEエアコンオイルFALCON
3,500税込3,850
1本(30mL)
当日出荷
電気絶縁性の高いポリオールエステルオイルをベースとしたハイブリッド車専用オイルになります。コンプレッサーの潤滑性を向上させ、性能及び部品寿命を延長させます。POE専用オイル。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
再生フロンガス10kg R404 アールウィズエイチ再生フロンガス10kg R404アールウィズエイチ
28,980税込31,878
1缶(10kg)
3日以内出荷
商品名:再生フロンガス 10kg NRCボンベ R404a特長:純度99.7%R404フロンガス再生ガスです。NRC容器で(RCボンベより約14kg軽量)軽く作業もし易い、サイフォン管使用で正立状態での液体充填可能。箱に入ったまま作業できます。外箱に引取依頼QRコードを載せているので、お客様側で読み取っていただき連絡、運送会社より容器を引取りに来ます。外形寸法240(W)×440(H)mmバルブ取付口1/4フレア(7/16UNF-20)
用途用途:R404ガスの充填に使用冷凍車、コンデンシングユニット、冷凍倉庫等仕様オゾン層破壊係数:0、ボンベ返却方法:FAXにて送付後運送会社引取り、地球温暖化係数:(GWP)3920付属品サイフォン管有成分R-125/143a/134a=44/52/4容量(kg)10内容R404a再生フロンガス容器NRC容器危険物の類別非危険物
冷凍車用オイル SUNOCO冷凍車用オイルSUNOCO
4,798税込5,278
1個(1L)
当日出荷
HFC冷媒対応の、化学安定性に優れたポリオールステル(POE)系の冷凍機油です。対応温度領域が広い上、加水分解安定性に優れます。
粘度VG-32冷媒R134a/R404A危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
POEオイル ツールプロダクツ西条POEオイルツールプロダクツ西条
10,980税込12,078
1個(1L)
当日出荷
冷媒と相溶性が高く、コンプレッサーしゅう動部の焼き付きから守ります。短時間での温度変化が大きな冷凍機での使用に適したオイルです。冷媒を選びませんので、カーエアコンのレトロフィットに最適です。R134a、R404Aにも適しております。電動コンプレッサーを採用しているハイブリット、電気自動車にも使用できます。
冷媒R134a/R404A/R12/HV危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
リニュー(Renew)エアコンオイル マルエヌリニュー(Renew)エアコンオイルマルエヌ(3件のレビュー)
1,280税込1,408
1本(50cc)
8日以内出荷
自動車用エアコンコンプレッサー潤滑剤(オイル)です。 ワイパーで有名な国内メーカー「マルエヌ」のオリジナルブランドがRenew(リニュー)。 猛暑・酷暑の日本において今話題の商品。 容量はオイル25cc+ガス25cc=50ccで、オイル容量を多くしてコンプレッサーの潤滑性能向上UP。 別売で「マルエヌ エアコンオイル用 クイックチャージキット R0134HK」もをご用意しております。
用途自動車用エアコンコンプレッサー潤滑剤(オイル)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量25mLオイル量(mL)25ガス容量(mL)25危険物の性状非水溶性
カークール エアコンオイル30(HFC134a) ヤシマ化学カークール エアコンオイル30(HFC134a)ヤシマ化学(2件のレビュー)
589税込648
1本(30g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンプレッサーの作動を滑らかにし摩耗防止に効果を発揮します。 ガスの気密性を高めてエアコンの冷却性能を回復させます。
適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤容量(mL)30g (内オイル10ml)タイプ蛍光剤なし使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.21(15℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
R134a用POEオイル入りガス缶 デンゲンR134a用POEオイル入りガス缶デンゲン
1,598税込1,758
1本
当日出荷
コンプレッサーオイル入りエアゾール缶です。
用途R134a用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR134a用POEガス容量(g)R134a:40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性
エアコン用蛍光液 UVIEW(ユービュー)エアコン用蛍光液UVIEW(ユービュー)
9,998税込10,998
1本(120mL)
当日出荷
危険物の類別非危険物
エアコンストップリーク剤 TRACERLINEエアコンストップリーク剤TRACERLINE(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本(15mL)
当日出荷
適合エアコンリークソリューションキット(TP-1331/J)の補給部品です。危険物の類別非危険物
[R134a] 蛍光剤入 サービス缶 エスコ[R134a] 蛍光剤入 サービス缶エスコ
1,520税込1,672
1個
当日出荷
対応冷媒種別R134aエスコ品番EA994MK-1危険物の類別非危険物
エアコンオイル添加剤 PDE専用 エポック AC-V 関西化研工業エアコンオイル添加剤 PDE専用 エポック AC-V関西化研工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(20cc)
6日以内出荷
関西化研のエアコンオイル添加剤、エポック AC-Vです。特徴コンプレッサーON/OFF時のショックや走行時中のパワーロスを軽減。フッ素化合物+特殊添加剤によりカーエアコンのコンプレッサー内部をコーティングすることで大幅に摩擦を低減。コンプレッサーの摩擦抵抗の軽減による燃費の向上!エアコン作動時の騒音低下。コーティング効果によるコンプレッサーの保護。冷却能力の向上 ※ガス・オイルも適量必要です。水分分解効果あり。
充填ホース 旭エンジニアリング充填ホース旭エンジニアリング
7,298税込8,028
1本
6日以内出荷
本品はR1234yf用のガスチャージホースです。
適合R1234yf危険物の類別非危険物
POEオイル (蛍光剤入り) SIGNET(シグネット)POEオイル (蛍光剤入り)SIGNET(シグネット)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
カーエアコンのガス漏れ検査に用いる蛍光剤です。ベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性があります。UVライトを当てると漏れている個所が発光し、視認できます。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。専用のインジェクターを使用して注入します。
適合オイル:POE材質容器:ガラス容量(mL)20質量(g)40.5主成分潤滑油基油、潤滑油添加剤、リン酸トリトリル、蛍光染料等冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf)サイズ(mm)W35×D35×H70危険物の類別非危険物
エアコン用蛍光液 UVIEW(ユービュー)エアコン用蛍光液UVIEW(ユービュー)
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。
用途カーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます。注入ガン980001用蛍光液カートリッジ。注入ガン用アダプター(471546)を組み合わせて使用できます容量(mL)7.5質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27x27x50対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF危険物の類別非危険物
R134a・POE用エアコンオイル30g リークラボ・ジャパンR134a・POE用エアコンオイル30gリークラボ・ジャパン
879税込967
1本
4日以内出荷
オイルの継ぎ足し補充に便利。オイル不足の解消と潤滑効果でエアコンパワーを回復。日本国内の規格品のため多くの機器や工具に接続可能。
用途エアコンオイル充填用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル アールウィズエイチカーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイルアールウィズエイチ
21,645税込23,810
1本(1L)
5日以内出荷
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル1L蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
潤滑添加剤配合 11POE蛍光剤 アールウィズエイチ潤滑添加剤配合 11POE蛍光剤アールウィズエイチ
15,600税込17,160
1本(250mL)
4日以内出荷
商品名:潤滑添加剤配合の11POE蛍光剤250ml特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。容量(mL)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安50台分)
再生フロンガス13kg HFC-134a アールウィズエイチ再生フロンガス13kg HFC-134aアールウィズエイチ
33,980税込37,378
1缶(13kg)
3日以内出荷
商品名:再生フロンガス13kg NRCボンベ HFC-134a特長:純度99.7%R134aフロンガス再生ガスです。NRC容器で(RCボンベより約14kg軽量)軽く作業もし易い、サイフォン管使用で正立状態での液体充填可能。箱に入ったまま作業できます。使い切った容器は箱に印刷されているQRコード読み込み入力、送信後、運送会社より容器を引取りに来ます。外形寸法240(W)×440(H)mmバルブ取付口1/4フレア(7/16UNF-20)
用途用途:134aガスの充填用仕様ボンベ返却方法:QRコード読み込み後入力送信、運送会社引取り付属品サイフォン管有容量(kg)13内容HFC-134a再生フロンガス容器NRC容器危険物の類別非危険物
HFO-1234yf冷媒ガス ハネウェルHFO-1234yf冷媒ガスハネウェル
129,800税込142,780
1缶(4.5kg)
4日以内出荷
商品名:HFO-1234yf冷媒ガス 4.5kgボンベ NRC容器特長:R1234yf が小型NRC化、取り回し楽充填量4.5kgチャージホース取付口1/4フレア(7/16UNF-20)使い切った容器は箱に印刷されているQRコード読み込み入力、送信後、運送会社より容器を引取りに来ます。
用途用途:カーエアコンの空調機器、カーエアコンの充填回収装置の補充、小型の冷蔵冷凍器などR1234yf 指定の冷媒補充として仕様ボンベ返却方法:QRコード読み込み後入力送信、運送会社引取り容量(kg)4.5内容HFO-1234yf冷媒ガス容器NRC容器危険物の類別非危険物
充填ホース 旭エンジニアリング充填ホース旭エンジニアリング
7,298税込8,028
1本
4日以内出荷
クールマン用の充填ホースです。
危険物の類別非危険物関連資料(1.05MB)
3/8×3/8フレアユニオン アンモニア用 イチネンTASCO3/8×3/8フレアユニオン アンモニア用イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
仕様仕様:鉄メッキ、両端3/8″フレア(UNF5/8″-18)オスアズワン品番65-9076-37危険物の類別非危険物
[R404A] 700g サービス缶 エスコ[R404A] 700g サービス缶エスコ
17,200税込18,920
1本ほか
翌日出荷
バルブはEA104AD-22を使用して下さい。
内容量(g)700対応冷媒種別R134A危険物の類別非危険物
蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】リークラボ・ジャパン
38,980税込42,878
1箱(250cc×4缶)
当日出荷
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):PAG対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサー従来ベルト駆動適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル容量(mL)250タイプ蛍光剤入り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
PAGオイル缶 【R134a&R1234yf用  】 リークラボ・ジャパンPAGオイル缶 【R134a&R1234yf用 】リークラボ・ジャパン
29,980税込32,978
1箱(250cc×4缶)
7日以内出荷
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):PAG対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサー従来ベルト駆動適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル容量(mL)250タイプ蛍光剤なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
カーエアコン用冷媒(HFO-1234yf/R-1234yf) 三井・ケマーズフロロプロダクツカーエアコン用冷媒(HFO-1234yf/R-1234yf)三井・ケマーズフロロプロダクツ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(200g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
対応冷媒種別HFO(ハイドロフルオロオレフィン)R-1234yf成分CF3CF=CH2冷媒HFO-1234yf、R-1234yf危険物の類別非危険物
R1234YF カーエアコン用冷媒 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)R1234YF カーエアコン用冷媒イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
7,998税込8,798
1個(200g)ほか
当日出荷
非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR134A代替冷媒です。
用途R1234yf用冷媒対応冷媒種別R1234yf
カークール POEエアコンオイル(HFC134a) ヤシマ化学カークール POEエアコンオイル(HFC134a)ヤシマ化学
809税込890
1本(30g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
適合ガスHFC134a成分合成油(POE)、HFC134a、添加剤容量(mL)30g (内オイル10ml)タイプ蛍光剤なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カークール CF-801 POEエアコンコンプレッサーオイル ヤシマ化学カークール CF-801 POEエアコンコンプレッサーオイルヤシマ化学
6,598税込7,258
1本(250mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンプレッサーの作動を滑らかにするエアコン用潤滑剤です。 絶縁性の高いオイルを使用し、ハイブリッド・EV(POE)車用で、ガスの気密性を高めて冷却能力を回復させます。 HFC冷媒との相溶性が高く、化学安定性、潤滑性、絶縁性などの点で優れた性能を発揮します。
成分潤滑油基油(ポリオールエステル)、潤滑油添加剤、りん酸トリトリル、2-6-ジ-t-ブチル-p-クレゾール使用方法それぞれ、使用方法に従った方法で使用してください。自動充填機などをお使いになられる場合は、お使いになられる機械の取り扱い説明書に従ってご使用ください。その他充填機などをお使いの場合も、それぞれの取り扱い説明書に従ってご使用ください。引火点(℃)200以上(COC)密度(g/cm3)0.98(15℃)外観淡黄色液体危険等級対応冷媒種別HFC危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
R1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶 デンゲンR1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶デンゲン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途R1234yf用PAGコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR1234yf用PAGガス容量(g)R1234yf:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)PAG:10危険物の性状非水溶性
PAG R134a エアコンオイル ベストプランPAG R134a エアコンオイルベストプラン
859税込945
1本
6日以内出荷
カーエアコンの潤滑・密封・防錆を目的とした高品質なHFC-134a専用エアコンオイル添加剤〇冷却力回復〇静粛性向上〇燃費改善〇トラブル予防
用途カーエアコン用潤滑剤 HFC-134a PAG専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
ダイチャージYF-PAG MOBILYダイチャージYF-PAGMOBILY
34,980税込38,478
1箱(30g×12本)
翌々日出荷
1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は、2本使用。回収再生機にワンタッチで装着可能。
用途車のエアコンに。質量(g)30対応対応冷媒ガス:R1234yf適合車対応冷凍機油:PAG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサー従来ベルト駆動危険物の性状水溶性
1234yf専用 カーエアコン添加剤 PAG・POE兼用 AC EFFECTER yf 25ml SUNOCO1234yf専用 カーエアコン添加剤 PAG・POE兼用 AC EFFECTER yf 25mlSUNOCO
3,898税込4,288
1本
6日以内出荷
夏をもっと快適に!エアコンの効きを良くし、快適ドライブをサポートします・1234yf専用・PAG、POE兼用・幅広い車種に対応・燃費に貢献・エアコンシステムの劣化を抑制し、長寿命化に貢献・コンプレッサーのノイズ、振動の軽減配合されている液体特殊添加剤「フリクションモディファイア」は、コンプレッサー内部の微細な凹凸を埋めて摩擦を軽減することで、エアコン使用時のパワーロスを低減させます。これにより、省電力化をはじめ、エアコンシステムの耐久性向上、コンプレッサーのノイズ、振動を軽減させることができます
用途1234yf専用カーエアコン添加剤仕様【AC エフェクター】R1234yfその他【コンプレッサー潤滑油】PAG・POE兼用容量(mL)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量25mL関連資料(0.51MB) (4.1MB) (0.22MB)危険物の性状非水溶性
エアコンガス漏れ止め剤 ガス・リーク・ストッパーW 関西化研工業エアコンガス漏れ止め剤 ガス・リーク・ストッパーW関西化研工業
5,298税込5,828
1本(40g)
5日以内出荷
関西化研工業のエアコンガス漏れ止め剤、N174GLSWです。カーエアコン漏れ止め剤、リーク検知用蛍光剤、高性能潤滑油(PAG・POE兼用)、 HFC-134aガスをバランスよく配合した機能的かつ高品質なエアコンガス漏れ止め剤です。蛍光剤入りカーエアコンガス漏れ止め剤。ガス漏れ予防にも最適!注入後30分ほどの稼働で年間200g程度(0.1mm以下の穴)の微小なガス漏れはほとんど止まります。ガスリークストッパーWに配合した液体微粒子が漏れ箇所に集まり柔軟性のある被膜に変化し(被膜を形成)漏れを止めます。液体微粒子は水分や空気に反応することなくカーエアコンシステムやフロンガス回収再生機に悪影響を及ぼしません。配合された蛍光剤によりスピーディー、簡単に漏れ箇所がピンポイントで特定できます。(紫外線ランプ・ゴーグルの使用を推奨します)1本で600gまでの冷媒量に対応しています。
エアコンオイル添加剤 PAG専用 エポック AC-R 関西化研工業エアコンオイル添加剤 PAG専用 エポック AC-R関西化研工業
2,898税込3,188
1本(30cc)
6日以内出荷
関西化研のエアコンオイル添加剤、エポック AC-Rです。特徴ベルト駆動コンプレッサー内部をコーティング。エアコン使用時のパワーダウン、燃費の悪化を抑えます。コンプレッサーON/OFF時のショックや、走行中のパワーダウン・騒音を軽減。エアコンの冷却能力及び燃費を向上。コンプレッサーの保護・トラブル予防に!
クールフラッシュ デンゲンクールフラッシュデンゲン
9,798税込10,778
1セット
4日以内出荷
オイルファウリングを除去してエアコンシステムをベストな状態に!冷房能力の回復コンデンサー、エバポレーターの熱交換効率の改善コンプレッサーの延命効果と騒音低減すべてのお車にご使用いただけます。(エンジン車、電動車:HV/PHV/BEV、R134a、R1234yfのエアコン冷媒搭載車 POE/PAGオイル)
用途自動車用エアコンシステムの冷房能力の改善、オイルファウリングの除去仕様【別売品】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR)その他【別売】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR)セット内容液剤入り注射器CC-CF6×2本、ジョイント注入器接続チューブCP-LCJ120T×1本、取扱説明書・保証書内容量(mL)6.6(5.7g)主成分フェノールイソプロピルリン酸(3:1)、ナフタレン、その他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0099mL危険物の性状非水溶性
クールマンyf(スプレー) 旭エンジニアリングクールマンyf(スプレー)旭エンジニアリング
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
本品はエアコンの漏れを止め、UV 照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。またエアコンシステム内の硬化した Oリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量23mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.1MB)危険物の性状非水溶性
クールマンyf導入キット 旭エンジニアリングクールマンyf導入キット旭エンジニアリング
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
本品はCM400yf 3本、充填ホースyf1本入ったクールマン初期導入キットです。本品はエアコンの漏れを止め、UV 照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。またエアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
セット内容CM400yf3本、充填ホースJhyf1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量23mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.1MB)危険物の性状非水溶性

冷媒関連』には他にこんなカテゴリがあります

カーエアコンガス/オイル