絞り込み
冷媒の種類
  • HFC134a(1)
  • HFO1234yf(19)
  • R11(1)
  • R12(4)
  • R13(1)
  • R22(2)
  • R32(2)
  • R113(1)
  • R123(1)
  • R125(1)
  • R134a(15)
  • R404A(1)
  • R407A(1)
  • R410(1)
  • R500(1)
  • R502(2)
  • R1234yf(9)
  • その他(3)
ブランド
  • デンゲン
  • JTC(45)
  • イチネンTASCO(18)
  • エスコ(11)
  • アサダ(10)
  • ロビネア(ROBINAIR)(9)
  • アールウィズエイチ(9)
  • UVIEW(ユービュー)(5)
  • A-Gas Japan(5)
  • BBKテクノロジーズ(4)
  • WURTH(ウルト)(3)
  • アバンギャルド(2)
  • HASCO(1)
  • TRACERLINE(1)
  • ヤシマ化学(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
HFO1234yf(19)
R12(4)
R22(2)
R32(2)
R134a(15)
R410(1)
R500(1)
R502(2)
R1234yf(9)
その他(3)
  • マニホールド用ゲージ 134a用 デンゲン

    マニホールド用ゲージ 134a用

    デンゲン(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    用途R-134a用適合CP-MG213N、CP-MGS203、CP-MGS203N、CP-MG313N、CP-MG2134、CP-MG3134ねじ径PT1/8仕様外気温度目盛付対応冷媒種別134a危険物の類別非危険物
  • チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット デンゲン

    チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット

    デンゲン(13件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    用途HFC-134a〈ガス〉専用セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本危険物の類別非危険物
  • クイックジョイント デンゲン

    クイックジョイント

    デンゲン
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • サービス缶切バルブ デンゲン

    サービス缶切バルブ

    デンゲン(7件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    3パッキング方式でガス漏れ・エア漏れのない構造。ネジ切りは3倍のスピード
    用途HFC-134a〈ガス〉専用寸法(mm)M10×1.5危険物の類別非危険物
  • チャージングホース デンゲン

    チャージングホース

    デンゲン(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途HFC-134a〈ガス〉専用接続形状60°L型虫押しナシ/Sストレート危険物の類別非危険物
  • 2V マニホールドゲージ デンゲン

    2V マニホールドゲージ

    デンゲン(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
    適合ガスHFC-134a種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225危険物の類別非危険物
  • L型クイックジョイント デンゲン

    L型クイックジョイント

    デンゲン(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    虫をバルブ操作で押し戻しができる
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • バイメタル式温度計 デンゲン

    バイメタル式温度計

    デンゲン(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    欠品中
    測定温度範囲(℃)-20~60全長(mm)80直径(Φmm)44(測定部/6)危険物の類別非危険物
  • 3V マニホールドゲージ デンゲン

    3V マニホールドゲージ

    デンゲン(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
    適合ガスHFC-134a仕様・低圧T型ホースニップル M10用・エアーパージニップル M12用・真空ポンプホースニップル M10用・高圧T型ホースニップル M12用種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225危険物の類別非危険物
  • ホースジョイント (高圧用3/8細口) デンゲン

    ホースジョイント (高圧用3/8細口)

    デンゲン(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途R12〈ガス〉自動車専用種別Aタイプ高圧専用、L型接続口径7/16、3/8危険物の類別非危険物
  • Oリング デンゲン

    Oリング

    デンゲン(5件のレビュー)
    219税込241特価
    1個ほか
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • チャージングホース (MG313N専用)ガス用 デンゲン

    チャージングホース (MG313N専用)ガス用

    デンゲン(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    欠品中
    用途CP-MG・313N専用接続口径M10×1.5(虫押し無し)M12×1.75(虫押し付き)ホース長さ(m)1.2危険物の類別非危険物接続形状Sストレート虫押し無し/Sストレート虫押し付
  • CP-V134用 サービス缶切りバルブパッキング デンゲン

    CP-V134用 サービス缶切りバルブパッキング

    デンゲン(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    用途HFC-134a用 CP-V・134危険物の類別非危険物
  • チャージングホース 真空ポンプ用 デンゲン

    チャージングホース 真空ポンプ用

    デンゲン(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    用途真空ポンプ専用種別754・F、756・F用接続口径M10×1.5ホース長さ(m)1.6危険物の類別非危険物接続形状Sストレート/Sストレート
  • リークテスター CP-GL620用消耗部品 デンゲン

    リークテスター CP-GL620用消耗部品

    デンゲン
    589税込648
    1個
    当日出荷
    適合機種CP-GL620危険物の類別非危険物
  • チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット デンゲン

    チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット

    デンゲン(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途R-12用仕様L虫付セット内容高圧用7/16-20UNF(赤)、低圧用7/16-20UNF(黄)、ガス用7/16-20UNF(緑) 各1本危険物の類別非危険物
  • HFC-134a用チャージングホース 自動回収装置用 デンゲン

    HFC-134a用チャージングホース 自動回収装置用

    デンゲン
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    HFC-134a自動回収装置専用
    長さ(m)2.2対応冷媒種別HFC-134a危険物の類別非危険物
  • Pバルブ式カプラ(パージ付) デンゲン

    Pバルブ式カプラ(パージ付)

    デンゲン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    世界主要国PAT.。パージ付スムーズ脱着
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • CP-V30用 サービス缶切りバルブパッキング デンゲン

    CP-V30用 サービス缶切りバルブパッキング

    デンゲン
    209税込230
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途R-12・空調用 CP-V-30危険物の類別非危険物
  • チャージングホース SL ホース 虫付 デンゲン

    チャージングホース SL ホース 虫付

    デンゲン
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途R-12用接続口径7/16-20UNF危険物の類別非危険物接続形状L型虫付/Sストレート
  • デジタル温度計 ポケットサイズ デンゲン

    デジタル温度計 ポケットサイズ

    デンゲン
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    測定温度範囲(℃)-50~150幅(mm)20全長(mm)290(測定部/70)直径(Φmm)20(測定部/4)精度(℃)±1分解能(℃)0.1サンプリング(レート)1.5sec危険物の類別非危険物
  • ガスチャージ工具セット (CP-MG313N入) デンゲン

    ガスチャージ工具セット (CP-MG313N入)

    デンゲン(2件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1セット
    当日出荷
    セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点種別3バルブ方式寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70タイプ3バルブ方式適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
  • チャージングホース 高圧用3/8細口Aタイプ 赤 デンゲン

    チャージングホース 高圧用3/8細口Aタイプ 赤

    デンゲン(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途R-12用種別高圧用接続口径7/16-20UNF(S型ストレート)、3/8-24UNF(L型)危険物の類別非危険物接続形状L型虫付/Sストレート
  • YFジョイント デンゲン

    YFジョイント

    デンゲン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    HFO-1234yf専用 キャップ付 ポンプ用虫バルブなし
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • ガスチャージ工具セット (CP-MG213N入) デンゲン

    ガスチャージ工具セット (CP-MG213N入)

    デンゲン
    62,980税込69,278
    1セット
    当日出荷
    セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本、真空ポンプ緑ホース(1.6m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、2バルブゲージマニホールド1個、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点種別2バルブ方式寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70タイプ2バルブ方式適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
  • マニホールド用ゲージ 134a用 デンゲン

    マニホールド用ゲージ 134a用

    デンゲン
    8,098税込8,908
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • R-1234yf 2バルブガスチャージセット PAG用 デンゲン

    R-1234yf 2バルブガスチャージセット PAG用

    デンゲン
    95,980税込105,578
    1セット
    3日以内出荷
    対応冷媒種別R-1234yfセット内容PAG用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス危険物の類別非危険物
  • ガラス棒温度計 デンゲン

    ガラス棒温度計

    デンゲン(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    全長(mm)300直径(Φmm)9危険物の類別非危険物
  • ガスリークテスター デンゲン

    ガスリークテスター

    デンゲン
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    赤外線センサ方式の採用で誤反応を抑え的確な漏洩場所の判断が可能に!!
    危険物の類別非危険物
  • 缶切りバルブ デンゲン

    缶切りバルブ

    デンゲン
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    HFO-1234yf専用 缶切りバルブのみ 虫バルブなし
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • フロンガス回収機 デンゲン

    フロンガス回収機

    デンゲン
    399,800税込439,780
    1台
    欠品中
    環境保護も考えたフロンガス回収装置 半自動タイプ ボンベ内真空引 クールダウン エコパージ 終了ブザー付
    適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力)コンプレッサーオイルレス1/2HP使用温度(℃)5~35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350本体質量(kg)17.3種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234)危険物の類別非危険物
  • マニホールド用ゲージ R12用 デンゲン

    マニホールド用ゲージ R12用

    デンゲン
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    用途R12クーラー専用適合CP-MG200N、CP-MGS223、CP-MGS223N、CP-MG300N、CP-MG200、CP-MG300ねじ径PT1/8仕様外気温度目盛付対応冷媒種別R12危険物の類別非危険物
  • チャージングホース 両端ストレート 虫なし デンゲン

    チャージングホース 両端ストレート 虫なし

    デンゲン
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    用途R-12用仕様両端虫なし接続口径7/16-20UNF危険物の類別非危険物接続形状L型/Sストレート
  • 3V マニホールドゲージ デンゲン

    3V マニホールドゲージ

    デンゲン(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    真空引・ガスチャージのイメージを変える3バルブ。第3の真空ポンプバルブ付きは、使用して便利さが分かるプロ好み!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要
    用途R12〈ガス〉自動車専用仕様自動復帰式(異常圧力安全弁なし)種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225危険物の類別非危険物
  • サービス缶切バルブ デンゲン

    サービス缶切バルブ

    デンゲン
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    特許の特殊ネジで作業が早い!!ネジ切りは3倍のスピード。3パッキング方式でガス漏れ・エア漏れのない構造
    用途R12〈ガス〉自動車専用接続口径7/16-20 UNF危険物の類別非危険物
  • ガラス棒温度計 ポケットサイズ デンゲン

    ガラス棒温度計 ポケットサイズ

    デンゲン(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    測定温度範囲(℃)-20~80全長(mm)290(測定部/128)直径(Φmm)13(測定部/7)危険物の類別非危険物
  • オイルリテーナー (オイル回収) デンゲン

    オイルリテーナー (オイル回収)

    デンゲン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    残留ガスの放出時・真空引等で溜まったオイルは、ガスチャージの時、自動的にコンプレッサーへ戻します。ロータリーコンプレッサー時代の必需品
    種別低圧専用寸法(mm)M10×1.5透明危険物の類別非危険物
  • T型 ジョイント デンゲン

    T型 ジョイント

    デンゲン(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    種別2缶用寸法(mm)M10×1.5危険物の類別非危険物
  • コンプレッサーオイル入りガス チャージ補充キット デンゲン

    コンプレッサーオイル入りガス チャージ補充キット

    デンゲン
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    用途クーラーコンプレッサーのオイルガス補充用適合ガス134aセット内容ホース(50cm)、低圧クイックカプラ、逆流防止弁、エアパージバルブ危険物の類別非危険物
  • ホース 回収装置用0.9m(黄) デンゲン

    ホース 回収装置用0.9m(黄)

    デンゲン
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    回収装置用チャージングホース・低圧用
    長さ(m)0.9危険物の類別非危険物

冷媒関連』には他にこんなカテゴリがあります

ガスチャージ機器