絞り込み
ブランド
  • ネオフレックス(23)
  • 三桂製作所(2)
内径(Φmm)
  • 10(2)
  • 12.3(2)
  • 15.8(2)
  • 20.8(2)
  • 26.4(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 51.3(2)
  • 63(1)
  • 78(1)
  • 88.9(1)
  • 101.6(1)
導体外径(Φmm)
  • 15.2(1)
  • 15.5(1)
  • 17.9(1)
  • 18(1)
  • 21.1(1)
  • 21.3(1)
  • 26.4(1)
  • 26.7(1)
  • 33.2(1)
  • 33.4(1)
  • 42(1)
  • 42.2(1)
  • 45.4(1)
  • 47.7(1)
  • 56.6(1)
  • 59.7(1)
  • 72.5(1)
  • 88.4(1)
  • 101.1(1)
  • 113.8(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
長さ(m)
  • 1
  • 0.3(15)
  • 0.5(15)
  • 0.8(15)
  • 1.3(15)
  • 1.5(15)
  • 1.8(15)
  • 2(25)
  • 2.5(18)
  • 3(36)
  • 5(23)
  • 8(20)
  • 10(88)
  • 13(20)
  • 15(32)
  • 18(20)
  • 20(69)
  • 25(17)
  • 30(81)
  • 50(91)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VFM(標準タイプ) ネオフレックスVFM(標準タイプ)ネオフレックス
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
VHM(耐熱タイプ) ネオフレックスVHM(耐熱タイプ)ネオフレックス
799税込879
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
KCP(標準タイプ) ネオフレックスKCP(標準タイプ)ネオフレックス
679税込747
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
WFM(標準タイプ) ネオフレックスWFM(標準タイプ)ネオフレックス
549税込604
1個
翌日出荷から3日以内出荷
耐熱性ケイフレックス 三桂製作所耐熱性ケイフレックス三桂製作所
819税込901
1個
3日以内出荷
VHM-54フレキ加工品 ネオフレックスVHM-54フレキ加工品ネオフレックス
14,980税込16,478
1セット(1m)
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-54フレキ加工品 ネオフレックスVHM-54フレキ加工品ネオフレックス
13,980税込15,378
1セット(1m)
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-54フレキ加工品 ネオフレックスVHM-54フレキ加工品ネオフレックス
10,980税込12,078
1セット(1m)
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-36フレキ加工品 ネオフレックスVHM-36フレキ加工品ネオフレックス
7,998税込8,798
1セット(1m)
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:36タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1最小内径(Φmm)フレキ:35RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G36材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-36フレキ加工品 ネオフレックスVHM-36フレキ加工品ネオフレックス
5,998税込6,598
1セット(1m)
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:36タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1最小内径(Φmm)フレキ:35RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G36材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-36フレキ加工品 ネオフレックスVHM-36フレキ加工品ネオフレックス
7,698税込8,468
1セット(1m)
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:36タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1最小内径(Φmm)フレキ:35RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G36材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-28フレキ加工品 ネオフレックスVHM-28フレキ加工品ネオフレックス
5,398税込5,938
1セット(1m)
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:28タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1最小内径(Φmm)フレキ:26.4RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G28材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-28フレキ加工品 ネオフレックスVHM-28フレキ加工品ネオフレックス
4,598税込5,058
1セット(1m)
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:28タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1最小内径(Φmm)フレキ:26.4RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G28材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-28フレキ加工品 ネオフレックスVHM-28フレキ加工品ネオフレックス
5,498税込6,048
1セット(1m)
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:28タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1最小内径(Φmm)フレキ:26.4RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G28材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-22フレキ加工品 ネオフレックスVHM-22フレキ加工品ネオフレックス
3,598税込3,958
1セット(1m)
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:22タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1最小内径(Φmm)フレキ:20.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G22材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-22フレキ加工品 ネオフレックスVHM-22フレキ加工品ネオフレックス
4,298税込4,728
1セット(1m)
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:22タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1最小内径(Φmm)フレキ:20.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G22材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-22フレキ加工品 ネオフレックスVHM-22フレキ加工品ネオフレックス
3,998税込4,398
1セット(1m)
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:22タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1最小内径(Φmm)フレキ:20.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G22材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-16フレキ加工品 ネオフレックスVHM-16フレキ加工品ネオフレックス
3,198税込3,518
1セット(1m)
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:16タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1最小内径(Φmm)フレキ:15.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G16材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-16フレキ加工品 ネオフレックスVHM-16フレキ加工品ネオフレックス
3,598税込3,958
1セット(1m)
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:16タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1最小内径(Φmm)フレキ:15.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G16材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-16フレキ加工品 ネオフレックスVHM-16フレキ加工品ネオフレックス
2,898税込3,188
1セット(1m)
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:16タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1最小内径(Φmm)フレキ:15.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G16材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
CPB(耐スパッタタイプ) ネオフレックスCPB(耐スパッタタイプ)ネオフレックス
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から3日以内出荷
CPE(耐熱タイプ) ネオフレックスCPE(耐熱タイプ)ネオフレックス
899税込989
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
EMP(シールド性タイプ) ネオフレックスEMP(シールド性タイプ)ネオフレックス
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
WSS(耐腐食タイプ) ネオフレックスWSS(耐腐食タイプ)ネオフレックス
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ケイフレックス 三桂製作所ケイフレックス三桂製作所
499税込549
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
適合規格MAS使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管