電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430 適合規格(PS)E
1セット(20本)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ブラック 全長(m)2
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

未来工業半割VE管
ケーブル、通信線などを途中で取り出す場合に使用します。 配線後に配管する事ができます。
全長(m)2
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2m×15本)
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2m×20本)
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2m×20本)
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
RoHS
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
RoHS
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
RoHS
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-36フレキ加工品
RoHS
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:36 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2 最小内径(Φmm)フレキ:35 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G36 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-36フレキ加工品
RoHS
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:36 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2 最小内径(Φmm)フレキ:35 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G36 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-36フレキ加工品
RoHS
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:36 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2 最小内径(Φmm)フレキ:35 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G36 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-28フレキ加工品
RoHS
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:28 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2 最小内径(Φmm)フレキ:26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G28 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-28フレキ加工品
RoHS
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:28 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2 最小内径(Φmm)フレキ:26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G28 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-28フレキ加工品
RoHS
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:28 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2 最小内径(Φmm)フレキ:26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G28 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-22フレキ加工品
RoHS
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:22 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2 最小内径(Φmm)フレキ:20.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G22 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-22フレキ加工品
RoHS
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:22 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2 最小内径(Φmm)フレキ:20.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G22 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-22フレキ加工品
RoHS
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:22 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2 最小内径(Φmm)フレキ:20.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G22 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-16フレキ加工品
RoHS
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:16 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2 最小内径(Φmm)フレキ:15.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G16 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-16フレキ加工品
RoHS
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:16 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2 最小内径(Φmm)フレキ:15.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G16 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-16フレキ加工品
RoHS
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:16 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2 最小内径(Φmm)フレキ:15.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G16 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

波付合成樹脂で軽量。運搬や取り扱いがラクです。また切断、接続も簡単です。 可とう性があり、不陸や大きな曲がりに対応できます。 難燃性。JISC3653附属書1の規格にある難燃性試験に準拠しています。 蓋を開けての落し込み配線ができ、ケーブル布設が容易です。又、ケーブルを引き込む場合も波付形状により、摩擦抵抗が小さく、通線が容易にできます。 安定性が良い形状で、施工がラクです。 雨水が入りにくい構造で、ケーブルの腐食の心配もありません。
セット内容カバーホルダー×2、ベースホルダー×2、連結カバー×1、カップリング×1 寸法H(mm)145 寸法B(mm)250 寸法b(mm)200 寸法h(mm)105 内断面積(mm2)2070
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波付合成樹脂で軽量。運搬や取り扱いがラクです。また切断、接続も簡単です。 可とう性があり、不陸や大きな曲がりに対応できます。 難燃性。JISC3653附属書1の規格にある難燃性試験に準拠しています。 蓋を開けての落し込み配線ができ、ケーブル布設が容易です。又、ケーブルを引き込む場合も波付形状により、摩擦抵抗が小さく、通線が容易にできます。 安定性が良い形状で、施工がラクです。 雨水が入りにくい構造で、ケーブルの腐食の心配もありません。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります