絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • 丸一鋼管(1)
内径(Φmm)
  • 16.7
  • 10(20)
  • 11.5(13)
  • 12.3(18)
  • 14(14)
  • 15.3(8)
  • 15.8(14)
  • 16(19)
  • 18(11)
  • 19.6(8)
  • 20.8(14)
  • 22(20)
  • 26(12)
  • 26.4(13)
  • 28(16)
  • 33.5(8)
  • 35(18)
  • 40(21)
  • 42(11)
  • 51.3(15)
  • 63(10)
導体外径(Φmm)
  • 19.1(2)
長さ(m)
  • 1.83(1)
  • 3.66(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじなし電線管 丸一鋼管ねじなし電線管丸一鋼管(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
ねじ無し電線管 (E管) エスコねじ無し電線管 (E管)エスコ
4,060税込4,466
1セット(2本)
翌日出荷
入数:2本。ねじ無し電線管。
材質鉄 (亜鉛合金メッキ)厚さ(mm)1.2全長(m)1.83呼びE19外径許容差(mm)±0.15外径(mm)19.1近似内径(Φmm)16.7

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管