絞り込み
ブランド
  • 古河電工(古河電気工業)(3)
  • 未来工業(2)
内径(Φmm)
  • 50
  • 10(20)
  • 11.5(13)
  • 12.3(18)
  • 14(14)
  • 15.8(14)
  • 16(19)
  • 18(12)
  • 20.8(14)
  • 22(21)
  • 26(11)
  • 26.4(13)
  • 27(7)
  • 28(16)
  • 30(7)
  • 35(18)
  • 40(21)
  • 42(11)
  • 51.3(15)
  • 63(10)
  • 78(9)
導体外径(Φmm)
  • 65(3)
  • 66(2)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(4)
  • 50(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)地中埋設管エフレックス古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
ミラレックスF 未来工業ミラレックスF未来工業(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻(30m)ほか
当日出荷
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
カセツレックス スリット入 古河電工(古河電気工業)カセツレックス スリット入古河電工(古河電気工業)
5,898税込6,488
1巻(4m)
3日以内出荷から11日以内出荷
スリット入りの為、取り扱いしやすい。
仕様スリット入りタイプ 仮設ケーブルの保護に使用
難燃エフレックスーFR本体 古河電工(古河電気工業)難燃エフレックスーFR本体古河電工(古河電気工業)
12,980税込14,278
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP) 未来工業難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)未来工業
29,980税込32,978
1巻(30m)ほか
当日出荷
ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管