絞り込み
ブランド
  • 未来工業(8)
  • 古河電工(古河電気工業)(6)
  • エスコ(2)
  • バクマ工業(1)
  • INABA(因幡電機産業)(1)
内径(Φmm)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(10)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 420(1)
  • 色グレー(6)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ベージュ(9)
  • 色ホワイト(4)
導体外径(Φmm)
  • 23
  • 15.5(13)
  • 18(19)
  • 21(12)
  • 21.1(12)
  • 21.3(13)
  • 21.5(14)
  • 26(15)
  • 26.4(13)
  • 26.5(11)
  • 26.7(11)
  • 30.5(19)
  • 32(11)
  • 33.2(15)
  • 34(13)
  • 36.5(20)
  • 40(19)
  • 42(21)
  • 45.5(11)
  • 47.7(12)
長さ(m)
  • 2.5(2)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 50(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(77件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
ミラフレキMF(PFD) 未来工業ミラフレキMF(PFD)未来工業(4件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック古河電工(古河電気工業)
9,498税込10,448
1巻
当日出荷から3日以内出荷
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
ブラック
ミラフレキSD(PFD) 未来工業ミラフレキSD(PFD)未来工業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
ベージュ仕様複層波付管
プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD(2重構造)古河電工(古河電気工業)
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から7日以内出荷
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PFS(1重構造)古河電工(古河電気工業)
6,898税込7,588
1巻
当日出荷から6日以内出荷
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
規格JIS C 8411
マシンフレキ 未来工業マシンフレキ未来工業(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く) 切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
パックンフレキ(半割れ波付き保護管) 未来工業パックンフレキ(半割れ波付き保護管)未来工業(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ミルキーホワイト(内面色:黒)
ミラフレキSS(PFS)呼び線入 未来工業ミラフレキSS(PFS)呼び線入未来工業
9,398税込10,338
1巻(50m)
当日出荷から翌々日出荷
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)JIS規格JIS C8411
プラフレキ タフスト 古河電工(古河電気工業)プラフレキ タフスト古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単
長さ(m)2.5
パックンフレキ(ナイロンタイプ) 未来工業パックンフレキ(ナイロンタイプ)未来工業
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
23x18mm ケーブル保護管(10m) エスコ23x18mm ケーブル保護管(10m)エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
内径(Φmm)18外径(Φmm)23長さ(m)10エスコ品番EA947HL-8
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン パイプ本体 INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン パイプ本体INABA(因幡電機産業)
769税込846
1本
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
メタリック長さ(m)2.5関連資料(3.48MB)
23x18mm ケーブル保護管(5m) エスコ23x18mm ケーブル保護管(5m)エスコ(1件のレビュー)
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
内径(Φmm)18外径(Φmm)23長さ(m)5エスコ品番EA947HL-7
マシンフレキ2(エコノミータイプ) 未来工業マシンフレキ2(エコノミータイプ)未来工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
翌々日出荷から10日以内出荷
機械まわり、高温状態での使用に最適なナイロン製です。
耐熱温度(℃)80
ヨビセンフレキ 古河電工(古河電気工業)ヨビセンフレキ古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
通線用ワイヤ通しを省略。 高所の三脚作業を削減。 呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。 余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。 ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。
用途電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。 特に5m以上の配管施工に最適です。規格JIS C 8411
プラフレキ PFSIL アイボリーカラーライン入り 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PFSIL アイボリーカラーライン入り古河電工(古河電気工業)
7,298税込8,028
1巻(50m)
翌々日出荷から3日以内出荷
電気工事JV区分。弱電、強電区分に便利。 3本の太く鮮明なカラーラインでどこからでも識別可能。
アイボリー規格JIS C 8411

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管