絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 丸一鋼管(2)
内径(Φmm)
  • 28.6(1)
  • 28.8(1)
  • 29(1)
導体外径(Φmm)
  • 31.8
  • 15.5(14)
  • 18(20)
  • 19(10)
  • 21(12)
  • 21.1(10)
  • 21.3(13)
  • 21.5(11)
  • 23(19)
  • 26(14)
  • 26.5(11)
  • 26.7(11)
  • 30.5(20)
  • 32(9)
  • 33.2(10)
  • 34(11)
  • 36.5(20)
  • 40(17)
  • 42(18)
  • 42.2(11)
  • 45.5(11)
長さ(m)
  • 3.66(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじなし電線管 Panasonic(パナソニック)ねじなし電線管Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
ねじなし電線管 丸一鋼管ねじなし電線管丸一鋼管(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
ねじつき薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック)ねじつき薄鋼電線管Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
薄鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管薄鋼電線管(ねじつき)丸一鋼管(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
ステンレス電線管(ねじなし) Panasonic(パナソニック)ステンレス電線管(ねじなし)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。
長さ(mm)3660仕上#240研磨
ステンレス薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック)ステンレス薄鋼電線管Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場厚さ(mm)1.5種類薄鋼電線管長さ(m)3.66厚さ公差(mm)±0.15表面仕上げ#240研磨

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管