絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所(8)
  • 電成興業(2)
  • ネオフレックス(2)
内径(Φmm)
  • 26(7)
導体外径(Φmm)
  • 32
  • 15.5(14)
  • 18(20)
  • 19(10)
  • 21(12)
  • 21.1(9)
  • 21.3(13)
  • 21.5(11)
  • 23(19)
  • 26(15)
  • 26.5(11)
  • 26.7(11)
  • 30.5(20)
  • 33.2(10)
  • 34(11)
  • 36.5(20)
  • 40(18)
  • 42(18)
  • 42.2(11)
  • 45.5(11)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(5)
長さ(m)
  • 50(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色三桂製作所(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻(50m)
当日出荷から4日以内出荷
UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
サンフレキROBO 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 柔軟タイプ三桂製作所
37,980税込41,778
1巻
当日出荷から3日以内出荷
サンフレキNT 三桂製作所サンフレキNT三桂製作所
19,980税込21,978
1巻(30m)
3日以内出荷
ステンレスレスねじなしパイプ 電成興業ステンレスレスねじなしパイプ電成興業
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)4000
サンフレキROBO スリット付 標準タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 標準タイプ三桂製作所
37,980税込41,778
1巻
当日出荷から7日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ三桂製作所
47,980税込52,778
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ三桂製作所
55,980税込61,578
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
ステンレスレスパイプ 電成興業ステンレスレスパイプ電成興業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
寸法(mm)4000
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 三桂製作所サンフレキROBO 標準タイプ 高強度三桂製作所
31,980税込35,178
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
ライトグレー適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
サンフレキROBO スリット付 耐寒タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 耐寒タイプ三桂製作所
69,980税込76,978
1巻
3日以内出荷から16日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
Fコネクター ネオフレックスFコネクターネオフレックス
479税込527
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
MF、KS、JFフレックスに接続することができます。
F用インサート ネオフレックスF用インサートネオフレックス
2,898税込3,188
1袋
翌々日出荷
MF、KS、JFフレックスに接続することができます。
付属品LN、ビス、(NPインサート)保護等級IP40

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管