絞り込み
内径(Φmm)
  • 38.5(1)
  • 40.1(1)
長さ(m)
  • 3.66(2)
導体外径(Φmm)
  • 42.7
  • 15.5(14)
  • 18(16)
  • 20(9)
  • 21.1(12)
  • 21.3(13)
  • 21.5(8)
  • 25(12)
  • 26.4(13)
  • 26.5(10)
  • 26.7(11)
  • 32(11)
  • 33.2(15)
  • 33.4(9)
  • 36.5(10)
  • 40(18)
  • 42(18)
  • 42.2(9)
  • 47.7(12)
  • 59.7(11)
  • 113.8(8)
ブランド
  • 三桂製作所(2)
  • 電成興業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスレスねじなしパイプ 電成興業ステンレスレスねじなしパイプ電成興業
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)4000
厚肉サンパイプ(ねじなし) 三桂製作所厚肉サンパイプ(ねじなし)三桂製作所
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
ステンレス(SUS 304) 製のケーブル保護管です。厚肉管と薄肉管は、外径寸法が同じです。従って、ねじなし附属品は共通に使用できます。耐圧縮性等の機械的特性による分類は、JIS C 8461-21 の分類コード4 ヘビーです。管の切断は、管軸に直角に行い、端部は内外面取りを施してご使用下さい。管の表面は、標準品はダル仕上げ、FN は#400 バフ研磨仕上げ、FN2 は#240 研磨仕上げ、HL は、#400 バフ研磨後にヘアライン加工したものです。屋内、屋外の通常の環境では錆の発生が少ないので防食保護の必要がありません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンパイプ用の附属品をご使用下さい。
その他【サイズが近似する電線管薄鋼/厚鋼/塩ビ管】C39/G36/VE36材質SUS304厚さ(mm)2質量(kg)【1m当り】2.03、【1本当り】7.43温度範囲(℃)-50~200外径D(Φmm)42.7内径d(Φmm)【近似】38.5長さL(m)3.66環境RoHS10物質対応表面仕上げダル仕上げ
薄肉サンパイプ(ねじなし) 三桂製作所薄肉サンパイプ(ねじなし)三桂製作所
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
ステンレス(SUS 304) 製のケーブル保護管です。厚肉管と薄肉管は、外径寸法が同じです。従って、ねじなし附属品は共通に使用できます。耐圧縮性等の機械的特性による分類は、JIS C 8461-21 の分類コード4 ヘビーです。管の切断は、管軸に直角に行い、端部は内外面取りを施してご使用下さい。管の表面は、標準品はダル仕上げ、FN は#400 バフ研磨仕上げ、FN2 は#240 研磨仕上げ、HL は、#400 バフ研磨後にヘアライン加工したものです。屋内、屋外の通常の環境では錆の発生が少ないので防食保護の必要がありません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンパイプ用の附属品をご使用下さい。
その他【サイズが近似する電線管薄鋼/厚鋼/塩ビ管】C39/G36/VE36材質SUS304厚さ(mm)1.2質量(kg)【1m当り】1.24、【1本当り】4.54温度範囲(℃)-50~200外径D(Φmm)42.7内径d(Φmm)【近似】40.1長さL(m)3.66環境RoHS10物質対応表面仕上げダル仕上げ
ステンレスレスパイプ 電成興業ステンレスレスパイプ電成興業
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
寸法(mm)4000

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管