絞り込み
ブランド
  • 未来工業(4)
  • 古河電工(古河電気工業)(4)
内径(Φmm)
  • 40(4)
  • 41(1)
  • 42(3)
  • 420(1)
導体外径(Φmm)
  • 52
  • 15.5(14)
  • 18(20)
  • 19(10)
  • 21(12)
  • 21.1(10)
  • 21.3(13)
  • 21.5(11)
  • 23(19)
  • 26(14)
  • 26.5(11)
  • 26.7(11)
  • 30.5(20)
  • 32(9)
  • 33.2(10)
  • 34(11)
  • 36.5(20)
  • 40(17)
  • 42(18)
  • 42.2(11)
  • 45.5(11)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(4)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(2)
長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(3)
  • 50(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
26,980税込29,678
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
ミラフレキMF(PFD) 未来工業ミラフレキMF(PFD)未来工業(4件のレビュー)
24,880税込27,368
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PFS(1重構造)古河電工(古河電気工業)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から6日以内出荷
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
規格JIS C 8411
プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD(2重構造)古河電工(古河電気工業)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から7日以内出荷
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック古河電工(古河電気工業)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から3日以内出荷
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
ブラック
ミラレックス 未来工業ミラレックス未来工業(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1巻(30m)ほか
当日出荷
地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
マシンフレキ 未来工業マシンフレキ未来工業(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1巻
当日出荷
塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く) 切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
プラフレキ タフストL 古河電工(古河電気工業)プラフレキ タフストL古河電工(古河電気工業)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単
備考ケーブル工事専用長さ(m)2.5

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管