絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • TRUSCO(15)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • 矢崎化工(10)
  • ケニス(10)
  • コトヒラ工業(9)
  • サンプラテック(8)
  • 伸榮産業(5)
  • イースタン工業(5)
  • 日本エアーテック(4)
  • ナビス(アズワン)(4)
  • PHC[科学研究・開発用品](3)
  • ADF(3)
  • 東邦歯科産業(3)
  • 高田ベッド製作所(2)
  • 日本医化器械製作所(2)
  • 大信工業(2)
  • スターツファシリティ―サービス(2)
  • 大同化工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌イレクター 長靴ラック キャスター アズワン抗菌イレクター 長靴ラック キャスターアズワン
71,900税込79,090
1台
32日以内出荷
オープンな靴用ラックです。個人管理することで使用者の意識改革が図れます。色分けによりゾーン管理、部署別管理ができます。シューズトレーは取り外して洗えます。
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き アズワン卓上クリーンベンチ 殺菌灯付きアズワン
614,000税込675,400
1台
当日出荷
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:66kg仕様ワークエリア寸法(mm):700×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):700×430、消費電力(W):113質量(kg)66電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)900×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-03作業面寸法(mm)700×550
UVロッカー アズワンUVロッカーアズワン(1件のレビュー)
154,000税込169,400
1台
当日出荷から10日以内出荷
殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。
仕様点灯確認ランプ付材質(本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません)殺菌灯TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値)波長(nm)253.7タイマー4時間・1時間・連続の切替式
両面クリーンベンチ CTWシリーズ アズワン両面クリーンベンチ CTWシリーズアズワン
350,000税込385,000
1台
翌々日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクト・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。2人同時に作業ができますので効率的です。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面窓/アルミニウム複合板、フレーム/アルミニウム電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)グレード100集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
無塵衣ロッカー APUシリーズ アズワン無塵衣ロッカー APUシリーズアズワン
400,000税込440,000
1個
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが無塵衣をクリーンに保ちます。 小型のクリーンユニットを2台搭載していますので、クリーンエアーが効率よく行き渡ります。 イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行います。
材質本体・前面/スチール(焼付塗装仕上げ)寸法(mm)(プレフィルター)Φ110(2枚)、(HEPAフィルター)200×200×50t(2枚)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)消費電力(W)(50/60Hz)86/88×2風量1.0m3/min以上×2台集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)集塵効率(%)99.97以上(0.3um粒子)
卓上フード TEFシリーズ アズワン卓上フード TEFシリーズアズワン
166,320税込182,952
1台
21日以内出荷
フード内部の視認性に優れた透明PVC製です。
材質硬質PVC透明(塩化ビニル樹脂)、サッシ/硬質PVC透明(塩化ビニル樹脂)タイプサッシ:はね上げ式接続部径(Φmm)ダクト:150
海外仕様 クリーンストッカー CSシリーズ 220-240V アズワン海外仕様 クリーンストッカー CSシリーズ 220-240Vアズワン
157,000税込172,700
1台
翌々日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが庫内を常にクリーンに保ちます。扉はマグネットパッキンで、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質本体:PMMA(アクリル樹脂)、枠:アルミニウム電源220~240モーターACモーター風量(m3/min)約1風速(m/s)約0.5棚板耐荷重(kg)20/枚フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)棚板調整ピッチ(mm)50
卓上クリーンベンチ アズワン卓上クリーンベンチアズワン
563,000税込619,300
1台
30日以内出荷
前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)照明LED照明(20W相当)
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き アズワン卓上クリーンベンチ 殺菌灯付きアズワン
724,000税込796,400
1台
当日出荷
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:82kg仕様ワークエリア寸法(mm):1000×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):1000×430、消費電力(W):160質量(kg)82電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)1200×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-04作業面寸法(mm)1000×550
クリーンロッカーパンチング棚 アズワンクリーンロッカーパンチング棚アズワン
8,490税込9,339
1枚
8日以内出荷
クリーンロッカー アズワンクリーンロッカーアズワン
221,000税込243,100
1セット
当日出荷
ファンフィルターユニット「ピュアスペース」(3-1423-01)を搭載しています。シンプルなアルミ製クリーンロッカーです。
種別PS-900アズワン品番3-2052-01
エプロン乾燥・殺菌ロッカー アズワンエプロン乾燥・殺菌ロッカーアズワン
559,000税込614,900
1個
40日以内出荷
温風と紫外線殺菌方式で、乾燥・殺菌が可能です。乾燥・殺菌後は自動的に停止する自動制御機能付きです。扉を開くと自動的に殺菌ランプが消灯します。
紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様) アズワン紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様)アズワン
405,000税込445,500
1台
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス製で耐久性・耐食性に優れ衛生的な筐体です。SUS網棚タイプです。高品位ステンレス仕様です。
種別棚板仕様
紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様) アズワン紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様)アズワン
295,000税込324,500
1台
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス製で耐久性・耐食性に優れ衛生的な筐体です。着衣用ハンガータイプです。高品位ステンレス仕様です。
種別着衣用
長靴用トレーボックス アズワン長靴用トレーボックスアズワン
4,060税込4,466
1枚ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
クリーンウェア保管庫 アズワンクリーンウェア保管庫アズワン
149,000税込163,900
1個
27日以内出荷から120日以内出荷
仕様材質(mm):カーテン/セイデンクリスタルカーテン(厚さ0.3)、フレーム/スチールクロムメッキ
クリーンストッカー アズワンクリーンストッカーアズワン
355,000税込390,500
1個
当日出荷
材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウムキャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)棚板耐荷重(kg)20/枚
卓上クリーンベンチ アズワン卓上クリーンベンチアズワン
547,000税込601,700
1個
37日以内出荷
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)照明LED照明(20W相当)
紫外線殺菌灯付ロッカー アズワン紫外線殺菌灯付ロッカーアズワン
469,800税込516,780
1個
15日以内出荷
仕様棚板数(mm):10枚(取付間隔 30)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロムメッキ質量(kg)約83.6電源AC100V 50/60Hz(切替式)内寸法(mm)810×400×1580電源コード(m)28 2P殺菌灯15W・4灯外寸法(mm)880×515×1790アズワン品番0-1112-11タイマー60分タイマー付き
紫外線殺菌灯付ロッカー アズワン紫外線殺菌灯付ロッカーアズワン
254,000税込279,400
1台
翌々日出荷
AS-Gは、2段重ねが可能です。
電源(AC100V)50/60Hz(切替式)電源コード(m)2.8(2Pプラグ)タイマー60分タイマー付
殺菌線消毒ロッカーAS-G(ガラス窓付) アズワン殺菌線消毒ロッカーAS-G(ガラス窓付)アズワン
274,000税込301,400
1台
10日以内出荷
2段重ねが可能です。
質量(kg)約46棚板数(枚)4電源コード(m)2.8(2Pプラグ)殺菌灯15W・2灯電源(AC100V)50/60Hz(切替式)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×895内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×400×715アズワン品番0-139-13タイマー60分タイマー付
オゾン殺菌ロッカー用 アズワンオゾン殺菌ロッカー用アズワン
18,800税込20,680
1個
翌々日出荷
オゾン殺菌ロッカー用追加棚板です。
種別追加棚板アズワン品番3-6669-11
クリーンベンチ