絞り込み
内径(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.15(1)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
外径(Φmm)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
ホース長さ(m)
  • 100
  • 0.171(1)
  • 0.177(1)
  • 0.19(1)
  • 0.2(1)
  • 0.305(1)
  • 0.6(1)
  • 0.64(1)
  • 0.68(1)
  • 0.72(1)
  • 0.76(1)
  • 1(17)
  • 2(3)
  • 5(7)
  • 10(25)
  • 11(1)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 50(5)
材質
  • シリコン(2)
  • 色クリア(2)
ブランド
  • コクゴ(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • アラム(1)
コクゴ・タイガースポリマー・アラム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリコンチューブとは、シリコンゴム製のチューブのこと。シリコンゴムの特性により耐熱性、耐寒性に優れ、0℃以下から200℃までと広範囲の熱に対応することが可能。耐オゾン性や耐薬性があり、理科学研究では薬品移送に欠かせません。ローラーポンプ用のチューブは、高強度シリコンゴムを用い引き裂き強度を高めているところが特徴です。シリコンゴムは無味無臭で、食品衛生法をクリアした製品は食品移送用に安心して使うこともできます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
1(2)
2(2)
3(3)
4(3)
5(2)
6(1)
7(1)
8(1)
9(1)
10(1)
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー(231件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
材質シリコンゴム半透明
ヘルスシリコンチューブ コクゴヘルスシリコンチューブコクゴ(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1巻(100m)
当日出荷から22日以内出荷
透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。
用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
高引裂グレード シリコンチューブ アラム高引裂グレード シリコンチューブアラム
13,980税込15,378
1箱(100m)
5日以内出荷から7日以内出荷
安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ材質シリコン半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬さ(タイプA)57使用圧力(MPa)9.2伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2最低使用温度(℃)-40
実験研究用シリコンチューブ