絞り込み
ブランド
  • アズワン(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • ニチアス(4)
  • 三商(4)
  • 八興(3)
  • 中興化成工業(2)
  • フロン工業(2)
  • ユニバーサル(2)
  • コクゴ(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • 淀川ヒューテック(1)
  • 日星電気(1)
  • ケニス(1)
外径(Φmm)
  • 9
  • 1.59(21)
  • 3(32)
  • 3.17(24)
  • 4(54)
  • 5(31)
  • 6(77)
  • 6.35(32)
  • 7(31)
  • 8(71)
  • 9.52(22)
  • 10(66)
  • 11(24)
  • 12(64)
  • 12.7(30)
  • 13(20)
  • 14(25)
  • 16(24)
  • 18(28)
  • 19(24)
内径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(7)
  • 7(12)
  • 8(12)
  • 9(1)
ホース長さ(m)
  • 0.5(2)
  • 1(10)
  • 10(5)
  • 20(4)
  • 50(3)
  • 色クリア(16)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(7)
材質
  • ゴム(3)
  • シリコン(1)
  • 樹脂(19)
ゴム・シリコン・樹脂
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
3(32)
4(54)
5(31)
6(77)
6.35(32)
7(31)
8(71)
9
10(66)
12(64)
外径(Φmm)をもっと見る
PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(1m巻き)中興化成工業(75件のレビュー)
799税込879
1巻(1m)
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)1最高使用温度(℃)260
PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(10m巻き)中興化成工業(20件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻(10m)
当日出荷から48日以内出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)ニチアス(11件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1巻(1m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)ニチアス
14,980税込16,478特価
1巻(10m)
当日出荷から44日以内出荷
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温高湿高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE(フッ素樹脂)透明(有色含む)
PFAチューブ 10m アズワンPFAチューブ 10mアズワン
13,563税込14,919
1巻(10m)
当日出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。
材質PFA連続使用温度(℃)-70~260
スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 八興スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー八興(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 耐磨耗性…内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。 非塩ビ…非塩ビ材質を使用しています。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 高純度性…内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。 楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単です。 透明性…流体が確認できるブルー透明色。 グリーン調達…RoHS指令に対応。 安全性…専用継手との組合せで、チューブ・継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明青
PTFE フレキシブルチューブ(PFA) アズワンPTFE フレキシブルチューブ(PFA)アズワン
13,563税込14,919
1本
当日出荷から7日以内出荷
じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
材質PFA(フッ素樹脂)半透明(有色含む)
PFAチューブ CFTシリーズ アズワンPFAチューブ CFTシリーズアズワン
11,980税込13,178
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PFA連続使用温度(℃)250
タイガーフロンチューブ タイガースポリマータイガーフロンチューブタイガースポリマー
4,298税込4,728
1本(1m)ほか
3日以内出荷から32日以内出荷
溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
ETFEチューブ 10m巻 日星電気ETFEチューブ 10m巻日星電気
9,498税込10,448
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れ電気的、化学的に極めて高い特性を持ち、特に機械的強度に優れます。
材質フッ素樹脂(ETFE)半透明連続使用温度(℃)150
スーパー柔軟ソフトチューブ 八興スーパー柔軟ソフトチューブ八興(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(1m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:4層構造により、スーパー柔軟フッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難い:市販のフッ素チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 グリーン調達:ROHS指令に対応。 専用継手:専用継手との組み合わせでチューブ、継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法: 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
PTFE肉厚チューブ コクゴPTFE肉厚チューブコクゴ
21,980税込24,178
1巻(10m)
5日以内出荷から14日以内出荷
電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管通信・電子機器の配線用被覆化学用分析器具
乳白長さ(m)10最高使用温度(℃)260
ヨドフロンPTFEチューブ4000 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ4000淀川ヒューテック
5,998税込6,598
1巻
翌々日出荷から93日以内出荷
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)10種別ヨドフロンPTFEチューブ4000材質PTFE(フッ素樹脂)乳白
柔軟フッ素チューブ ケニス柔軟フッ素チューブケニス
1,598税込1,758
1巻
4日以内出荷
積層構造のため、硬くて折れやすいフッ素単層チューブに比べて柔軟性・作業性に優れています。 内層がフッ素樹脂(2フッ化系)のため耐薬品性に優れ、ほとんどの薬品に耐性があります(ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります)。
材質内層/フッ素樹脂(2フッ化系)、外層/特殊熱可塑性エラストマー長さ(m)1透明(有色含む)常用圧力(MPa)≦0.6耐熱温度(℃)80(無負荷)
フロンチューブ アズワンフロンチューブアズワン
9,898税込10,888
1巻(1m)
当日出荷から43日以内出荷
材質ダイエル(TFE-PR系ゴム)透明(有色含む)長さ(m)1
ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ ニチアスナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズニチアス
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。 非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260
PFAフレキシブルチューブ 三商PFAフレキシブルチューブ三商
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
透明性に優れ、ホース内部流体を観察できます。端末はストレート状になっており、フッ素樹脂製のジョイントを付けることができます。
乳白長さ(m)1
フロンチューブ 1m TGK(東京硝子器械)フロンチューブ 1mTGK(東京硝子器械)
5,405税込5,946
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
溶剤、薬品、食品による溶出がほとんどなく、安全性にすぐれています。 放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤などの添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
定尺(m)50材質フッ素ゴム半透明耐用温度(℃)-10~200
導電スーパー柔軟フッ素チューブ 八興導電スーパー柔軟フッ素チューブ八興
2,698税込2,968
1個(1m)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
業界初!ホースの電気抵抗値が国際指針に準拠 内層が導電性フッ素樹脂(ETFE 系)だから、ほとんどの可燃性流体に使用できます。 最大長さ(定尺20m)でも、端末抵抗値(1kΩ≦ R<1MΩ)をクリアします 導電性樹脂と特殊金属繊維とのハイブリットシステムでチューブが長くても、導電性(消散性)等級を実現。
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマーシルバー
柔軟フッ素ホース 三商柔軟フッ素ホース三商
17,980税込19,778
1個(20m)
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。
透明長さ(m)20
マルチウルトラホース 三商マルチウルトラホース三商
2,198税込2,418
1本(1m)
5日以内出荷
内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。無抽出ホースで、内面流体を変質せず純度を変えません。非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。補強ホースですので、耐圧性に優れています。折曲げの繰返しにも強度を示します。
半透明ストライプ長さ(m)1定尺(m)50
スーパー柔軟フッ素ホース 三商スーパー柔軟フッ素ホース三商
21,980税込24,178
1個(20m)
6日以内出荷から10日以内出荷
内層が四フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。透明性、柔軟性に優れています。
透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.6以下(at 20℃)
USL-TFE肉厚曲げフレキシブルチューブ インチサイズ 00Iシリーズ ユニバーサルUSL-TFE肉厚曲げフレキシブルチューブ インチサイズ 00Iシリーズユニバーサル
99,980税込109,978
1巻
10日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のチューブで、曲げ半径が小さく中の状態が確認できる程度の透明感があり、超低温から高温まで、広い温度範囲で使用できます。
材質PTFE(フッ素樹脂)乳白
USL-PFAフレキシブルチューブ Bタイプ 00I-085シリーズ ユニバーサルUSL-PFAフレキシブルチューブ Bタイプ 00I-085シリーズユニバーサル
6,998税込7,698
1本
18日以内出荷
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂)透明
抗菌カラーシリコンチューブ アズワン抗菌カラーシリコンチューブアズワン
10,980税込12,078
1巻
6日以内出荷から7日以内出荷
耐熱性に優れた抗菌剤を使用。
材質シリコン
PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ フロン工業PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズフロン工業
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷から63日以内出荷
PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
材質PFA(フッ素樹脂)透明
PTFEチューブ F-8006シリーズ フロン工業PTFEチューブ F-8006シリーズフロン工業
7,998税込8,798
1巻
翌々日出荷から93日以内出荷
PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。
乳白色
ナフロン(R) プライアブルチューブ ニチアスナフロン(R) プライアブルチューブニチアス
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、低摩擦、非粘着性に優れています。流体の圧損が少なく、チューブ内壁への流体付着が起こりにくいチューブです。 フッ素樹脂PTFEチューブにスパイラル状の溝をつけたものです。
用途狭いスペースでの取り回しが容易にできます。材質ナフロン(R)半透明(有色含む)使用温度範囲0~200℃適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
フッ素ホース E-PD TGK(東京硝子器械)フッ素ホース E-PDTGK(東京硝子器械)
17,622税込19,384
1巻(20m)
8日以内出荷
長さ(m)20使用圧力(MPa)0.6以下破裂圧力(MPa)2.4仕様使用温度範囲:-20℃~+80℃材質フッ素樹脂透明(有色含む)
PTFEチューブ 10m TGK(東京硝子器械)PTFEチューブ 10mTGK(東京硝子器械)
12,870税込14,157
1巻
3日以内出荷から17日以内出荷
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFEチューブ長さ(m)10
フッ素ホース TGK(東京硝子器械)フッ素ホースTGK(東京硝子器械)
21,100税込23,210
1箱(20m)
6日以内出荷
定尺(m)20
フッ素チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フッ素チューブ/ホース