絞り込み
外径(Φmm)
  • 0.79(1)
  • 1.59(2)
  • 3.17(1)
  • 28(1)
  • 42(1)
  • 53(1)
内径(Φmm)
  • 0.381(2)
  • 1(1)
ホース長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 3(2)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 100(1)
  • 色グレー
  • 色イエロー(16)
  • 色オレンジ(5)
  • 色クリア(115)
  • 色グリーン(14)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブラック(29)
  • 色ブルー(18)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(58)
  • 色レッド(17)
材質
  • 樹脂(3)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • コクゴ(1)
  • 仁礼工業(1)
  • ユニバーサル(1)
TGK(東京硝子器械)・コクゴ・仁礼工業・ユニバーサル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
0.79(1)
1.59(2)
3.17(1)
28(1)
42(1)
53(1)
HPLC用配管用PEEKチューブ 仁礼工業HPLC用配管用PEEKチューブ仁礼工業
11,900税込13,090
1個
当日出荷から10日以内出荷
優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。難燃性に優れています(UL94 V-O 低アウトガス)。高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。加水分解安定性に優れており、高温・高圧の水中でも化学的影響を受けません。
PEEKチューブ灰 1/32"OD×0.015"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ灰 1/32"OD×0.015"IDTGK(東京硝子器械)
2,590税込2,849
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.015グレー耐圧力性4000spi(276bar)材質PEEK内径(Φmm)0.381外径(Φmm)0.79
PEEKチューブ  カラーライン コクゴPEEKチューブ カラーラインコクゴ
9,998税込10,998
1巻(10m)ほか
22日以内出荷
耐熱性 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。外径(Φmm)3.17
USL-PTFE吹込み管 00I-096シリーズ ユニバーサルUSL-PTFE吹込み管 00I-096シリーズユニバーサル
35,980税込39,578
1本
18日以内出荷から33日以内出荷
フランジ付のフッ素樹脂PTFE製の吹き込み管です。反応釜などへの薬液・気体の吹き込みに使用します。
材質PTFE(フッ素樹脂)グレー
PEEKチューブ灰 1/16"OD×0.015"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ灰 1/16"OD×0.015"IDTGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.015グレー耐圧力性7000spi(483bar)材質PEEK長さ(m)3内径(Φmm)0.381外径(Φmm)1.59
フッ素チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フッ素チューブ/ホース