絞り込み
外径(Φmm)
  • 0.36(1)
  • 0.79(1)
  • 1.59(2)
  • 3.17(1)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
内径(Φmm)
  • 0.127(2)
  • 0.13(1)
  • 0.762(1)
  • 2(3)
  • 2.5(5)
  • 3.48(2)
  • 4(7)
  • 4.5(1)
  • 4.57(2)
  • 5(4)
  • 5.5(1)
  • 5.9(2)
  • 6(4)
  • 6.5(2)
  • 6.99(3)
  • 7(1)
  • 7.5(2)
  • 8(6)
  • 9(2)
  • 9.56(3)
ホース長さ(m)
  • 1.5(3)
  • 3(4)
  • 10(1)
  • 15(3)
  • 20(2)
  • 100(1)
  • 色レッド
  • 色イエロー(16)
  • 色オレンジ(5)
  • 色クリア(115)
  • 色グリーン(14)
  • 色グレー(5)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブラック(28)
  • 色ブルー(18)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(58)
材質
  • 樹脂(15)
ブランド
  • ユニバーサル(9)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • コクゴ(1)
  • アラム(1)
ユニバーサル・TGK(東京硝子器械)・コクゴ・アラム
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
0.36(1)
0.79(1)
1.59(2)
3.17(1)
6(2)
8(2)
10(2)
USLウレタンチューブ 一般空気用 インチサイズ 00I-045シリーズ ユニバーサルUSLウレタンチューブ 一般空気用 インチサイズ 00I-045シリーズユニバーサル
1,598税込1,758
1巻
10日以内出荷から17日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
材質PU(ポリウレタン)
USLウレタンチューブ 一般空気用 ミリサイズ 00I-043シリーズ ユニバーサルUSLウレタンチューブ 一般空気用 ミリサイズ 00I-043シリーズユニバーサル
1,598税込1,758
1巻
10日以内出荷から17日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
材質PU(ポリウレタン)
フッ素樹脂チューブ PFA 20m TGK(東京硝子器械)フッ素樹脂チューブ PFA 20mTGK(東京硝子器械)
37,980税込41,778
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐薬品性に優れたフッ素樹脂を材料としています。また、耐熱性にも優れていますので、幅広い用途に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手ワンタッチ継手、クリーンワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※1最高使用温度(℃)260材質PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂)ホース長さ(m)20
カラ-柔軟フッ素チューブ アラムカラ-柔軟フッ素チューブアラム
14,980税込16,478
1巻(10m)ほか
12日以内出荷
食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合。
仕様負圧/ー0.1MPa材質PTFE耐熱温度(℃)-40~+260(凍結不可)
PEEKチューブ  カラーライン コクゴPEEKチューブ カラーラインコクゴ
13,980税込15,378
1巻(10m)ほか
22日以内出荷
耐熱性 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。外径(Φmm)3.17
USLクリーンチューブ 柔軟ポリオレフィン系樹脂 00Iシリーズ ユニバーサルUSLクリーンチューブ 柔軟ポリオレフィン系樹脂 00Iシリーズユニバーサル
3,798税込4,178
1巻
10日以内出荷から24日以内出荷
半導体産業分野では、クリーンエアーや超純水などのクリーン度が、製品の歩留まりを決定すると言われています。それらの要求に応じて開発されたクリーンチューブです。
材質ポリオレフィン
USLクリーンチューブ 超柔軟ポリオレフィン系樹脂 00I-052シリーズ ユニバーサルUSLクリーンチューブ 超柔軟ポリオレフィン系樹脂 00I-052シリーズユニバーサル
6,198税込6,818
1巻
10日以内出荷から13日以内出荷
半導体産業分野では、クリーンエアーや超純水などのクリーン度が、製品の歩留まりを決定すると言われています。それらの要求に応じて開発されたクリーンチューブです。
材質超柔軟ポリオレフィン系樹脂
USLナイロンチューブ インチサイズ 00I-048シリーズ ユニバーサルUSLナイロンチューブ インチサイズ 00I-048シリーズユニバーサル
2,298税込2,528
1巻
10日以内出荷から17日以内出荷
ナイロンチューブの中で最も柔軟性優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質ナイロン
USLナイロンチューブ ミリサイズ 00I-047シリーズ ユニバーサルUSLナイロンチューブ ミリサイズ 00I-047シリーズユニバーサル
2,398税込2,638
1巻
8日以内出荷から17日以内出荷
ナイロンチューブの中で最も柔軟性優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質ナイロン
USL超柔軟ウレタンチューブ 00I-046シリーズ ユニバーサルUSL超柔軟ウレタンチューブ 00I-046シリーズユニバーサル(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
10日以内出荷から17日以内出荷
ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。バーブ継手(竹の子継手)に使用可能です。
材質エーテル系ポリウレタン樹脂
USLウレタンチューブ 一般空気用 ミリサイズ 高圧タイプ 00I-044シリーズ ユニバーサルUSLウレタンチューブ 一般空気用 ミリサイズ 高圧タイプ 00I-044シリーズユニバーサル
1,898税込2,088
1巻
10日以内出荷から17日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
材質PU(ポリウレタン)
USLスポット溶接配管チューブ 00I-042シリーズ ユニバーサルUSLスポット溶接配管チューブ 00I-042シリーズユニバーサル
3,598税込3,958
1巻
10日以内出荷
UL94規格V-0相当の自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
FEPチューブ フッ素樹脂 20m TGK(東京硝子器械)FEPチューブ フッ素樹脂 20mTGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1巻
6日以内出荷から9日以内出荷
柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20使用流体空気、水※1、不活性ガス適合管継手ワンタッチ継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ) ※2最高使用温度(℃)200材質FEP(四フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)ホース長さ(m)20
PEEKチューブ赤 360UMOD×100UMID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ赤 360UMOD×100UMIDTGK(東京硝子器械)
2,890税込3,179
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
内径(Φインチ)0.004"(0.102mm)レッド耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.03"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.03"IDTGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.03レッド耐圧力性4000spi(276bar)材質PEEK長さ(m)3内径(Φmm)0.762外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.005"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.005"IDTGK(東京硝子器械)
2,190税込2,409
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.005レッド耐圧力性7000spi(483bar)材質PEEK内径(Φmm)0.127外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ赤 1/32"OD×0.005"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ赤 1/32"OD×0.005"IDTGK(東京硝子器械)
2,590税込2,849
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.005レッド耐圧力性5000spi(345bar)材質PEEK内径(Φmm)0.127外径(Φmm)0.79
フッ素チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フッ素チューブ/ホース