絞り込み
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(88)
  • ユニバーサル(78)
  • ニチアス(47)
  • 八興(40)
  • TGK(東京硝子器械)(38)
  • 八興販売(16)
  • 潤工社(14)
  • アイシス(11)
  • 日本理化学器械(NRK)(10)
  • エアロフレックス(10)
  • テクノライン(10)
  • 淀川ヒューテック(9)
  • コクゴ(8)
  • 十川産業(8)
  • 三商(8)
  • フロン工業(6)
  • アラム(5)
  • 中興化成工業(4)
内径(Φmm)
  • 37.3(1)
  • 50.6(1)
  • 76.4(1)
  • 88.9(1)
ホース長さ(m)
  • 5(2)
  • 30(1)
  • 50(1)
材質
  • アルミ(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(2)
アルミ・塩化ビニール(PVC)・樹脂
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
耐熱ダクトホース(TAC耐熱ダクトMD-18) 21114シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)耐熱ダクトホース(TAC耐熱ダクトMD-18) 21114シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
21,981税込24,179
1本(5m)
6日以内出荷から7日以内出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮ができますので、収納・保管・輸送も容易です(繰り返しの伸縮はお避けください)。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に適しています。
材質アルミニウム・ガラスクロス・亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-20~+180使用流体空気
伸縮ダクトホース TAC伸縮ダクト 5m 15112シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)伸縮ダクトホース TAC伸縮ダクト 5m 15112シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
25,980税込28,578
1巻
6日以内出荷から7日以内出荷
伸縮が自在で自由な角度・方向に固定できます。1/3~1/4の長さに縮小できます。温風(80℃以下)の送・排気用、空調・換気・排気用に適しています。
材質PP(硬鋼線入)長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80 ※表示価格は5mあたりの価格です。使用流体空気
【カット品】SDホース ラインエース 38mm 22114-038シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 38mm 22114-038シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 300mm 22114-300シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 300mm 22114-300シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
69,741税込76,715
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.25Mpa(2.5kg/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 25mm 22114-025シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 25mm 22114-025シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,023税込2,225
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
伸縮ダクトホース TAC伸縮ダクト 用カフス 91106シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)伸縮ダクトホース TAC伸縮ダクト 用カフス 91106シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
3,155税込3,471
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
TAC伸縮ダクト用のカフスです。
【カット品】SDホース ラインエース 75mm 22114-075シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 75mm 22114-075シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
7,159税込7,875
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 65mm 22114-065シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 65mm 22114-065シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
5,328税込5,861
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 50mm 22114-050シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 50mm 22114-050シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
3,759税込4,135
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 32mm 22114-032シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 32mm 22114-032シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 250mm 22114-250シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 250mm 22114-250シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
62,980税込69,278
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.25Mpa(2.5kg/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 200mm 22114-200シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 200mm 22114-200シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
37,457税込41,203
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 150mm 22114-150シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 150mm 22114-150シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
23,347税込25,682
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 125mm 22114-125シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 125mm 22114-125シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
17,384税込19,122
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
10,541税込11,595
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
伸縮ダクトホース(TAC伸縮ダクト) 5m 15112シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)伸縮ダクトホース(TAC伸縮ダクト) 5m 15112シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
12,980税込14,278
1巻
6日以内出荷から7日以内出荷
伸縮が自在で自由な角度・方向に固定できます。1/3~1/4の長さに縮小できます。温風(80℃以下)の送・排気用、空調・換気・排気用に適しています。
材質PP(硬鋼線入)長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80 ※表示価格は5mあたりの価格です。使用流体空気
伸縮ダクトホース(TAC伸縮ダクト)用カフス 91106シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)伸縮ダクトホース(TAC伸縮ダクト)用カフス 91106シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
899税込989
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
TAC伸縮ダクト用のカフスです。
塩ビダクトホース(EE) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)塩ビダクトホース(EE)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,398税込1,538
1本(1m)
3日以内出荷から7日以内出荷
曲げやすく軽量なので作業の省力化が図れます。切断、取り付けが容易です。室内の送・排気用、工場設備の送・排気、集塵用に適しています。
材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50
実験研究用フッ素チューブ/ホース