絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(86)
  • ユニバーサル(78)
  • ニチアス(47)
  • 八興(40)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(18)
  • 八興販売(16)
  • 潤工社(14)
  • アイシス(11)
  • 日本理化学器械(NRK)(10)
  • エアロフレックス(10)
  • テクノライン(10)
  • 淀川ヒューテック(9)
  • コクゴ(8)
  • 十川産業(8)
  • 三商(8)
  • フロン工業(6)
  • アラム(5)
  • 中興化成工業(4)
外径(Φmm)
  • 0.36(5)
  • 0.79(5)
  • 1.59(12)
  • 3(2)
  • 3.17(2)
  • 3.18(2)
  • 4(6)
  • 5(4)
  • 6(9)
  • 8(7)
  • 9(4)
  • 10(8)
  • 12(7)
  • 12.7(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 18(3)
  • 21(2)
  • 30(2)
内径(Φmm)
  • 0.127(2)
  • 0.178(2)
  • 0.254(2)
  • 0.381(2)
  • 0.5(4)
  • 0.508(2)
  • 0.75(2)
  • 1(4)
  • 2(6)
  • 3(4)
  • 4(9)
  • 5(3)
  • 6(9)
  • 7(3)
  • 7.5(4)
  • 8(8)
  • 9(5)
  • 10(3)
  • 12(5)
  • 15(3)
ホース長さ(m)
  • 0.0025(1)
  • 0.0035(1)
  • 0.0045(1)
  • 0.006(1)
  • 1(2)
  • 1.5(15)
  • 3(22)
  • 10(2)
  • 15(15)
  • 20(9)
  • 50(1)
材質
  • ゴム(1)
  • 樹脂(34)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(4)
  • 色レッド(6)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・レッド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
0.36(5)
0.79(5)
1.59(12)
4(6)
5(4)
6(9)
8(7)
9(4)
10(8)
12(7)
外径(Φmm)をもっと見る
PEEKチューブ灰 1/32"OD×0.015"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ灰 1/32"OD×0.015"IDTGK(東京硝子器械)
2,590税込2,849
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.015グレー耐圧力性4000spi(276bar)材質PEEK内径(Φmm)0.381外径(Φmm)0.79
PTFEチューブ 10m TGK(東京硝子器械)PTFEチューブ 10mTGK(東京硝子器械)
2,475税込2,723
1巻
3日以内出荷から17日以内出荷
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFEチューブ長さ(m)10
ポアフロンフィルタチューブ TGK(東京硝子器械)ポアフロンフィルタチューブTGK(東京硝子器械)
8,398税込9,238
1本(1m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
PTFE100%を維持成形し、フィルター-状です。 チューブをナイフ、鋏で切断してガラス、フッ素樹脂管に圧入してガス薬品等の濾過、電線被覆チューブ、測定器用センサーガードチューブに使用できます。 気孔率:60~80%
PEEKチューブ橙 1/16"OD×0.02"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ橙 1/16"OD×0.02"IDTGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1巻
5日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.02オレンジ耐圧力性6000spi(414bar)材質PEEK長さ(m)3内径(Φmm)0.508外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.005"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.005"IDTGK(東京硝子器械)
2,190税込2,409
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.005レッド耐圧力性7000spi(483bar)材質PEEK内径(Φmm)0.127外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ橙 1/32"OD×0.02"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ橙 1/32"OD×0.02"IDTGK(東京硝子器械)
2,590税込2,849
1巻
6日以内出荷から13日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.02オレンジ耐圧力性3000spi(207bar)材質PEEK内径(Φmm)0.508外径(Φmm)0.79
フッ素ホース E-PD TGK(東京硝子器械)フッ素ホース E-PDTGK(東京硝子器械)
10,980税込12,078
1巻(20m)
8日以内出荷
長さ(m)20使用圧力(MPa)0.6以下破裂圧力(MPa)2.4仕様使用温度範囲:-20℃~+80℃材質フッ素樹脂透明(有色含む)
PFAコイルチューブ TGK(東京硝子器械)PFAコイルチューブTGK(東京硝子器械)
12,177税込13,395
1本
33日以内出荷
PFAは透明チューブで薬品の流れがよく確認でき、ガス配管チューブ等にも使用いただけます。 PFAコイルチューブは、実験装置の組立て時に長さが決まらない場合や、装置が固定から動く間のジョイント配管用に適しています。 表以外の寸法、巻数が別途に製作できます。
材質PFA長さ(m)20
FEPチューブ 20m TGK(東京硝子器械)FEPチューブ 20mTGK(東京硝子器械)
20,900税込22,990
1巻
10日以内出荷から17日以内出荷
1巻長さ(m)20材質FEP外径(Φmm)1.59ホース長さ(m)20
PFAチューブ 20m TGK(東京硝子器械)PFAチューブ 20mTGK(東京硝子器械)
26,900税込29,590
1巻
5日以内出荷から17日以内出荷
1巻長さ(m)20材質PFA外径(Φmm)1.59ホース長さ(m)20
軟質フッ素樹脂チューブ 20m TGK(東京硝子器械)軟質フッ素樹脂チューブ 20mTGK(東京硝子器械)
18,980税込20,878
1巻
5日以内出荷
柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
半透明(素材色)1巻長さ(m)20使用流体空気・水※1、不活性ガス適合管継手インサート管継手KFシリーズ、SUS316インサート管継手KFGシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ)、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※2最高使用温度(℃)260材質変性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)ホース長さ(m)20
フッ素樹脂チューブ PFA 20m TGK(東京硝子器械)フッ素樹脂チューブ PFA 20mTGK(東京硝子器械)
30,980税込34,078
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐薬品性に優れたフッ素樹脂を材料としています。また、耐熱性にも優れていますので、幅広い用途に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手ワンタッチ継手、クリーンワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※1最高使用温度(℃)260材質PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂)ホース長さ(m)20
FEPチューブ フッ素樹脂 20m TGK(東京硝子器械)FEPチューブ フッ素樹脂 20mTGK(東京硝子器械)
20,980税込23,078
1巻
6日以内出荷から9日以内出荷
柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20使用流体空気、水※1、不活性ガス適合管継手ワンタッチ継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ) ※2最高使用温度(℃)200材質FEP(四フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)ホース長さ(m)20
BTチューブ PTFE製 TGK(東京硝子器械)BTチューブ PTFE製TGK(東京硝子器械)
1,386税込1,525
1個
6日以内出荷
BTチューブはPTFEチューブの一種で、PTFEチューブに比べ曲げ半径が小さく、座屈しにくいのが特長です。また透明性にもすぐれています。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 非粘着性にすぐれ、洗浄が容易です。
材質PTFE耐用温度(℃)-40~260
PTFEチューブ TGK(東京硝子器械)PTFEチューブTGK(東京硝子器械)
2,970税込3,267
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE長さ(m)1
フッ素ホース TGK(東京硝子器械)フッ素ホースTGK(東京硝子器械)
9,198税込10,118
1箱(20m)
6日以内出荷
定尺(m)20
エコホース 排気用ゴム管 1m TGK(東京硝子器械)エコホース 排気用ゴム管 1mTGK(東京硝子器械)
762税込838
1本(1m)
6日以内出荷
ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられた、環境にやさしいホースです。 耐オゾン性、耐候性にすぐれています。
材質サーモプラスチックエラストマー(TPE)製
フロンチューブ 1m TGK(東京硝子器械)フロンチューブ 1mTGK(東京硝子器械)
2,336税込2,570
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
溶剤、薬品、食品による溶出がほとんどなく、安全性にすぐれています。 放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤などの添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
定尺(m)50材質フッ素ゴム半透明耐用温度(℃)-10~200
フッ素ホース E-PD 20m TGK(東京硝子器械)フッ素ホース E-PD 20mTGK(東京硝子器械)
7,298税込8,028
1巻
8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.6以下ホース長さ(m)20
PEEKチューブ黄 360UMOD×150UMID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ黄 360UMOD×150UMIDTGK(東京硝子器械)
2,890税込3,179
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
内径(Φインチ)0.006"(0.152mm)イエロー耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
PEEKチューブ緑 360UMOD×125UMID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ緑 360UMOD×125UMIDTGK(東京硝子器械)
2,890税込3,179
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
内径(Φインチ)0.005"(0.127mm)グリーン耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
PEEKチューブ赤 360UMOD×100UMID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ赤 360UMOD×100UMIDTGK(東京硝子器械)
2,890税込3,179
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
内径(Φインチ)0.004"(0.102mm)レッド耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
PEEKチューブ黒 360UMOD×75UMID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ黒 360UMOD×75UMIDTGK(東京硝子器械)
2,890税込3,179
1巻
6日以内出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
内径(Φインチ)0.003"(0.076mm)ブラック耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
PEEKチューブnat 360UMOD×50UMID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブnat 360UMOD×50UMIDTGK(東京硝子器械)
2,890税込3,179
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
内径(Φインチ)0.002"(0.051mm)ナチュラル耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
PEEKチューブnat 1/8"OD×0.08"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブnat 1/8"OD×0.08"IDTGK(東京硝子器械)
4,190税込4,609
1巻
6日以内出荷から9日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/8内径(Φインチ)0.062ナチュラル耐圧力性4000spi(276bar)材質PEEK内径(Φmm)1.58外径(Φmm)3.18
PEEKチューブnat 1/8"OD×0.062"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブnat 1/8"OD×0.062"IDTGK(東京硝子器械)
4,190税込4,609
1巻
6日以内出荷から13日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/8内径(Φインチ)0.062ナチュラル耐圧力性4000spi(276bar)材質PEEK内径(Φmm)1.58外径(Φmm)3.18
PEEKチューブnat 1/16"OD×0.04"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブnat 1/16"OD×0.04"IDTGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.04ナチュラル耐圧力性3000spi(207bar)材質PEEK長さ(m)3内径(Φmm)1.02外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ緑 1/16"OD×0.03"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ緑 1/16"OD×0.03"IDTGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1巻
10日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.03グリーン耐圧力性4000spi(276bar)材質PEEK長さ(m)3内径(Φmm)0.762外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.03"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.03"IDTGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.03レッド耐圧力性4000spi(276bar)材質PEEK長さ(m)3内径(Φmm)0.762外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ灰 1/16"OD×0.015"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ灰 1/16"OD×0.015"IDTGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.015グレー耐圧力性7000spi(483bar)材質PEEK長さ(m)3内径(Φmm)0.381外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ橙 1/16"OD×0.013"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ橙 1/16"OD×0.013"IDTGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.013オレンジ耐圧力性7000spi(483bar)材質PEEK長さ(m)3内径(Φmm)0.33外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ青 1/16"OD×0.01"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ青 1/16"OD×0.01"IDTGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1巻
8日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.01ブルー耐圧力性7000spi(483bar)材質PEEK長さ(m)3内径(Φmm)0.254外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ黄 1/16"OD×0.007"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ黄 1/16"OD×0.007"IDTGK(東京硝子器械)
2,190税込2,409
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.007イエロー耐圧力性7000spi(483bar)材質PEEK内径(Φmm)0.178外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ黒 1/16"OD×0.004"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ黒 1/16"OD×0.004"IDTGK(東京硝子器械)
2,190税込2,409
1巻
6日以内出荷から21日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.004ブラック耐圧力性7000spi(483bar)材質PEEK内径(Φmm)0.102外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ青 1/32"OD×0.01"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ青 1/32"OD×0.01"IDTGK(東京硝子器械)
2,590税込2,849
1巻
6日以内出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.01ブルー耐圧力性5000spi(345bar)材質PEEK内径(Φmm)0.254外径(Φmm)0.79
PEEKチューブ黄 1/32"OD×0.007"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ黄 1/32"OD×0.007"IDTGK(東京硝子器械)
2,590税込2,849
1巻
6日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.007イエロー耐圧力性5000spi(345bar)材質PEEK内径(Φmm)0.178外径(Φmm)0.79
PEEKチューブ赤 1/32"OD×0.005"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ赤 1/32"OD×0.005"IDTGK(東京硝子器械)
2,590税込2,849
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.005レッド耐圧力性5000spi(345bar)材質PEEK内径(Φmm)0.127外径(Φmm)0.79
PFAマイクロチューブ TGK(東京硝子器械)PFAマイクロチューブTGK(東京硝子器械)
5,790税込6,369
1袋(10m)
6日以内出荷から10日以内出荷
超極細のフッ素樹脂チューブです。 耐薬品性に優れています。
用途光ファイバーや極細芯線の保護、微量分析装置、バイオ分野など長さ(m)10材質PFA
実験研究用フッ素チューブ/ホース