絞り込み
外径(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 12(4)
  • 15(1)
  • 18(3)
  • 22(3)
  • 26(3)
  • 33(3)
内径(Φmm)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 8(4)
  • 9(1)
  • 12(3)
  • 15(3)
  • 19(3)
  • 25(3)
ホース長さ(m)
  • 20
  • 1(6)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 100(2)
  • 色クリア(4)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
材質
  • 樹脂(6)
ブランド
  • 八興(6)
  • 三商(1)
八興・三商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(2)
5(3)
6(3)
8(2)
9(2)
12(4)
18(3)
22(3)
26(3)
33(3)
スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 八興スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー八興(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻(20m)
当日出荷から8日以内出荷
耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 耐磨耗性…内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。 非塩ビ…非塩ビ材質を使用しています。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 高純度性…内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。 楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単です。 透明性…流体が確認できるブルー透明色。 グリーン調達…RoHS指令に対応。 安全性…専用継手との組合せで、チューブ・継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明青規格RoHS指令(RoHS2.0)、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)/食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(ポジティブリスト制度/令和5年厚生労働省告示第324号)適合使用流体薬品/インク/塗料/溶剤/食品/飲料/香料・化粧品/酒類/油/水/粉体RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性柔軟フッ素ホース(スプリングタイプ) 八興耐薬品性柔軟フッ素ホース(スプリングタイプ)八興
129,800税込142,780
1巻(20m)
当日出荷から7日以内出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。全長(m)20材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃適合流体酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン
スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック 八興スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック八興
14,980税込16,478
1巻(20m)
4日以内出荷から9日以内出荷
UVカット…紫外線をカットできるため、UV塗料、UV硬化型接着剤、UVインクの搬送に最適です。 耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素系単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー適合流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインクRoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)八興
78,980税込86,878
1巻(20m)
当日出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。全長(m)20材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃適合流体ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
導電スーパー柔軟フッ素スプリング 八興導電スーパー柔軟フッ素スプリング八興
199,800税込219,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に最適です。
用途殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など材質内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維シルバー使用温度範囲(℃)-20~80適合流体アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK、ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど
スーパー柔軟フッ素ホース 八興スーパー柔軟フッ素ホース八興
34,980税込38,478
1巻
当日出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管内径(Φmm)8材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、外層:ウレタン系エラストマー外径(Φmm)12透明全長(m)20トラスコ品番273-0260質量(kg)1.56使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6最小曲げ半径(mm)50適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
スーパー柔軟フッ素ホース 三商スーパー柔軟フッ素ホース三商
8,898税込9,788
1個(20m)
6日以内出荷から10日以内出荷
内層が四フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。透明性、柔軟性に優れています。
透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.6以下(at 20℃)
実験研究用フッ素チューブ/ホース