絞り込み
ブランド
  • 三商(4)
  • アラム(4)
  • コクゴ(2)
  • アズワン(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • ナリカ(1)
内径(Φmm)
  • 9
  • 1(4)
  • 2(7)
  • 2.5(7)
  • 3(8)
  • 4(14)
  • 4.5(5)
  • 5(17)
  • 6(15)
  • 6.5(6)
  • 7(10)
  • 7.5(5)
  • 8(16)
  • 10(8)
  • 12(11)
  • 13(2)
  • 15(8)
  • 18(7)
  • 19(3)
  • 25(6)
外径(Φmm)
  • 12(4)
  • 13(4)
  • 18(1)
  • 21(5)
  • 24(3)
材質
  • ゴム(10)
  • シリコン(1)
  • 樹脂(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
ホース長さ(m)
  • 1(9)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 16(1)
  • 30(2)
  • 50(2)
1・5・10・16・30・50
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3(8)
4(14)
5(17)
6(15)
7(10)
8(16)
9
10(8)
12(11)
15(8)
内径(Φmm)をもっと見る
フッ素ゴムチューブ タイガースポリマーフッ素ゴムチューブタイガースポリマー(27件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から32日以内出荷
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム硬さ(デュロメータA)71伸び(%)490使用温度範囲(℃)-10~200引張強度(MPa)12.1機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
フッ素ゴムチューブ アラムフッ素ゴムチューブアラム(9件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻
当日出荷
耐熱・耐薬品・耐油・耐菌性に優れています。
長さ(m)1耐熱温度(℃)200(無負荷)RoHS指令(10物質対応)対応
真空ゴム管 アラム真空ゴム管アラム(2件のレビュー)
2,465税込2,712
1巻(1m)
当日出荷
油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
長さ(m)1材質天然ゴム
NBRチューブ コクゴNBRチューブコクゴ(1件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐油性に優れています。
硬度70度
ゴム管 (5m単位) ナリカゴム管 (5m単位)ナリカ
4,200税込4,620
1個
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)5
ニューゴム管 アズワンニューゴム管アズワン(8件のレビュー)
11,583税込12,741
1個(1kg)
当日出荷から17日以内出荷
材質天然ゴム脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
CRゴムチューブ コクゴCRゴムチューブコクゴ
9,998税込10,998
1巻(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
フッ素ゴムチューブ 三商フッ素ゴムチューブ三商
8,890税込9,779
1本(1m)
5日以内出荷から9日以内出荷
長さ(m)1材質フッ素ゴム
シリコン真空ゴム管 三商シリコン真空ゴム管三商
10,980税込12,078
1本(1m)
5日以内出荷から10日以内出荷
シリコン真空ゴム管はシリコンゴムの最大の特長である耐熱・耐寒性に優れ、-30~150℃までの広い範囲で使用できます。
長さ(m)1材質シリコンゴム定尺(m)10
アラムフロン アラムアラムフロンアラム
9,998税込10,998
1巻(1m)
当日出荷から5日以内出荷
透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。 溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。) 放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。
材質フッ素ゴム長さ(m)1透明伸び(%)460最高使用温度(℃)200引張強度(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)67
真空ゴム管 三商真空ゴム管三商
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質天然ゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-20~70℃
二重真空用排気ゴム管 三商二重真空用排気ゴム管三商
2,267税込2,494
1本(1m)
5日以内出荷
内層は天然ゴム、外層は特殊合成ゴムから成っています。耐候性がアップ、長期使用でもヒビ割れしません。真空性もアップ、外層はガス透過が極めて少ない材質です。使用可能温度範囲:-20~60℃
長さ(m)1材質内層:天然ゴム、外層:特殊合成ゴム使用温度範囲(℃)-20~60定尺(m)30
二重真空用排気ゴム管 アラム二重真空用排気ゴム管アラム
2,168税込2,385
1巻(1m)
5日以内出荷
内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しております。 耐候製に優れ、長期の使用でもヒビわれしにくくなっています。 外層はガス透過が極めて少ない材質ですので、従来品に比べて真空性がアップしました。 外観は、汚れの確認がしやすい明るいグレー色になっております。
材質天然ゴム(内層)、合成ゴム(外層)長さ(m)1グレー伸び(%)(内層)750、(外層)700引張強度(MPa)(内層)18.6、(外層)12.6硬さ(Hs)(内層)40、(外層)54RoHS指令(10物質対応)対応
実験研究用ゴムチューブ・ホース