絞り込み
内径(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(1)
  • 3.7(1)
  • 4(5)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 6.5(3)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(4)
  • 5(1)
  • 6(6)
  • 7(1)
  • 8(5)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 16(1)
材質
  • ゴム(1)
  • 樹脂(5)
  • 色クリア
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(4)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 10(1)
  • 20(4)
ブランド
  • 潤工社(2)
  • アズワン(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • アラム(1)
  • アオイ(1)
潤工社・アズワン・TGK(東京硝子器械)・アラム・アオイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2(2)
2.5(2)
4(5)
5(5)
6.5(3)
7(1)
8(3)
9(1)
10(1)
12(1)
ウレタンチューブ(U-ソフト) アオイウレタンチューブ(U-ソフト)アオイ
1,960税込2,156
1巻(20m)
当日出荷から24日以内出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れています。
材質軟質ウレタン透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気:-40~+80、水:0~+60(凍結不可)耐圧力(MPa[kgf/cm2])約0.8[8]at 20℃
ジュンロンUsタイプ 極柔軟 潤工社ジュンロンUsタイプ 極柔軟潤工社
3,298税込3,628
1巻(20m)
6日以内出荷から8日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ材質極軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<290
アラムフロン アラムアラムフロンアラム
2,398税込2,638
1巻(1m)
当日出荷から5日以内出荷
透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。 溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。) 放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。
材質フッ素ゴム長さ(m)1透明伸び(%)460最高使用温度(℃)200引張強度(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)67
ポリウレタンチューブ アズワンポリウレタンチューブアズワン
1,590税込1,749
1巻(10m)
当日出荷から17日以内出荷
材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気・水使用真空圧力-100kPa長さ(m)10使用真空圧力(kPa)-100
ポリウレタンチューブ 20m TGK(東京硝子器械)ポリウレタンチューブ 20mTGK(東京硝子器械)
3,598税込3,958
1巻
6日以内出荷から17日以内出荷
使用流体空気、水材質ポリウレタンチューブ長さ(m)20
ジュンロンUHタイプ 柔軟 潤工社ジュンロンUHタイプ 柔軟潤工社
1,598税込1,758
1巻(20m)
6日以内出荷から8日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<680
実験研究用ゴムチューブ・ホース