「内径(Φmm)」から絞り込む
ニューゴム管アズワン(8件のレビュー)当日出荷から17日以内出荷
材質天然ゴム脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
PUチューブアズワン当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
長さ(m)20色黒材質PU(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
ポリウレタンチューブアズワン当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。
カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
材質PU(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気定尺(m)最大20使用真空圧力-100kPa使用真空圧力(kPa)-100
ポリウレタンチューブアズワン当日出荷から12日以内出荷
材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気・水使用真空圧力-100kPa長さ(m)10使用真空圧力(kPa)-100
PUチューブアズワン翌々日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
長さ(m)20色橙材質PU(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
『チューブ/ホース類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
チューブ重しMasterFlex税込¥36,278¥32,980
チューブ用重しMasterFlex税込¥13,178~¥11,980~