絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.1(2)
  • 0.2(3)
  • 0.25(3)
  • 0.3(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(4)
  • 1(6)
  • 2(7)
  • 3(6)
  • 4(11)
  • 5(6)
  • 6(17)
  • 7(5)
  • 7.5(6)
  • 8(8)
  • 9(10)
  • 10(7)
  • 12(8)
  • 15(4)
  • 19(3)
外径(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(8)
  • 5(5)
  • 6(9)
  • 7(6)
  • 8(9)
  • 9(6)
  • 10(9)
  • 11(3)
  • 11.5(2)
  • 12(6)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 14.5(2)
  • 16(5)
  • 18(4)
  • 20(6)
  • 24(3)
  • 30(4)
  • 42(3)
材質
  • 樹脂
  • アルミ(1)
  • ゴム(1)
  • シリコン(2)
  • ステンレス(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(4)
ホース長さ(m)
  • 1(7)
  • 2(2)
  • 5(3)
  • 10(5)
  • 20(4)
  • 30(1)
  • 50(3)
  • 100(2)
ブランド
  • アラム(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • 三商(3)
  • ケニス(3)
  • コクゴ(2)
  • キング製作所[科学研究・開発用品](2)
  • アズワン(1)
  • 弘進ゴム(1)
  • 神田ゴム化学(1)
  • ホッティーポリマー(1)
アラム・TGK(東京硝子器械)・三商・ケニス・コクゴ・キング製作所[科学研究・開発用品]・アズワン・弘進ゴム・神田ゴム化学・ホッティーポリマー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2(7)
3(6)
4(11)
5(6)
6(17)
7.5(6)
8(8)
9(10)
10(7)
12(8)
内径(Φmm)をもっと見る
PFAチューブ アラムPFAチューブアラム(1件のレビュー)
329税込362
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
材質PFA長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
PTFEチューブ アラムPTFEチューブアラム
159税込175
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PTFE長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
クニロン真空ホース ケニスクニロン真空ホースケニス
9,798税込10,778
1巻
当日出荷から6日以内出荷
耐オゾン性・耐候性に特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
材質ポリオレフィン系エラストマーブラック長さ(m)10耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
アラメック 真空ホース アラムアラメック 真空ホースアラム(1件のレビュー)
639税込703
1巻(1m)
当日出荷から8日以内出荷
従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
材質プラスチックエラストマー長さ(m)1脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
サンロンCチューブ 神田ゴム化学サンロンCチューブ神田ゴム化学(2件のレビュー)
989税込1,088
1巻(5m)
当日出荷から16日以内出荷
レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。チューブは内層と外層の二重構造で、内層には特にすぐれたエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒耐熱性にご満足いただけます。非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。
長さ(m)5
クラウンライトエコチューブ コクゴクラウンライトエコチューブコクゴ(1件のレビュー)
848税込933
1巻
当日出荷から10日以内出荷
環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
材質スチレンエラストマー半透明
クニロン真空ホース ケニスクニロン真空ホースケニス
1,298税込1,428
1本
当日出荷から15日以内出荷
耐オゾン性・耐候性に、特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
長さ(m)1材質ポリオレフィン系エラストマー耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
エアロフレックス 三商エアロフレックス三商
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
非常に安定した熱伝導率。弾力性・柔軟性に富んでいます。吸水性の低さに優れています。
材質特殊エラストマー長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125
超極細TPXチューブ ホッティーポリマー超極細TPXチューブホッティーポリマー
6,798税込7,478
1巻(10m×1巻)
当日出荷から10日以内出荷
TPX(ポリメチルペンテン)は、透明性・耐熱性・耐薬品性に優れた樹脂です。熱可塑性樹脂の中では特に比重が軽く、オレフィンの要素も持ち合わせている為、耐薬品性に優れています。また、透明性が高い、耐熱性が高い、電気絶縁性に優れる、ガス透過性が高い等、今までにない樹脂として今後高い付加価値製品を生み出すことが出来ます。
用途光学機器、医療機器、理化学機器、照明カバー、ELファイバー保護カバー、ホースマンドレル等材質TPXRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンチューブ アズワンナイロンチューブアズワン
1,498税込1,648
1巻(20m)
翌々日出荷から10日以内出荷
耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
定尺(m)最大20材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~+90使用流体水・空気使用圧力範囲-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
ナイロンチューブ ケニスナイロンチューブケニス
239税込263
1巻(1巻)
6日以内出荷
耐油性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた万能チューブです。
材質ナイロン長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~100 水/0~70 一般作動油/-40~100
アラメック 真空ホース  内径18mm外径42mm ※ 長さ2m アラムアラメック 真空ホース 内径18mm外径42mm ※ 長さ2mアラム
8,998税込9,898
1巻(2m)
7日以内出荷
従来のゴム製に比べ、安価で真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
用途真空ポンプを使用する環境で活躍しております。材質プラスチックエラストマー長さ(m)2内径(Φmm)18外径(Φmm)42脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンチューブ 20m TGK(東京硝子器械)ナイロンチューブ 20mTGK(東京硝子器械)
3,798税込4,178
1巻
7日以内出荷から9日以内出荷
一般空気配管用
使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)20℃以下:2.0/40℃:1.4/60℃:1.0/80℃:0.8/100℃:0.75適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手最小曲げ半径(mm)最小曲半径:T0806/40,T1075/50,屈曲値:T0806/30,T1075/40材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~70(凍結なきこと)ホース長さ(m)20
マルチウルトラチューブ 弘進ゴムマルチウルトラチューブ弘進ゴム
2,098税込2,308
1個(1m)
3日以内出荷
内面は、フッ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。 無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。 補強ホースですから、耐圧性に優れています。
用途溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ材質補強糸:ポリエステル1B内面:乳白色、外面:透明アミ目
超極細TPIチューブ コクゴ超極細TPIチューブコクゴ
86,980税込95,678
1巻(100m)
32日以内出荷
耐熱性・摺動特性・環境性に優れ、耐熱性においては、ガラス転移温度が250℃と他の熱可塑性スーパーエンプラに比べて優れた特性を持っています。240℃までの使用が可能です。動摩擦係数が低く、摩耗に優れます。アウトガスや金属不純物が少ない為、環境性に優れます。耐プラズマ性、耐放射線性、電気特性に優れます
材質熱可塑性ポリイミド(TPI)
HPLC配管用PEEKチューブ 三商HPLC配管用PEEKチューブ三商
9,998税込10,998
1個(10m)
5日以内出荷から10日以内出荷
液体クロマトグラフ専用の配管用チューブです。優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。判別しやすいカラーライン付。
材質ビクトレックス・エムシー社製PEEK381G外径(Φmm)1.58長さ(m)10外径(Φインチ)1/16
ソフロンチューブ MS-Ⅱ キング製作所[科学研究・開発用品]ソフロンチューブ MS-Ⅱキング製作所[科学研究・開発用品]
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
透明性・柔軟性・耐薬品性に優れたチューブです。 内面のくっつきを抑えたタイプです。
長さ(m)5材質フロンチューブ硬さA67耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]ソフロンチューブ MS-Ⅰキング製作所[科学研究・開発用品]
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。
材質フロンチューブ硬さA57耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
アラメックFUチューブ アラムアラメックFUチューブアラム
6,900税込7,590
1巻(20m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外装がウレタン樹脂(TPU)の一体化した3層チューブです。 極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので太陽財政や耐薬品性に優れています。
用途インク、溶剤、食品用配管材質ETFE(内層)、PA(中間層)、TPU(外層)使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
極細チューブ 50m巻 TGK(東京硝子器械)極細チューブ 50m巻TGK(東京硝子器械)
19,900税込21,890
1巻
10日以内出荷
耐熱性と耐薬品性にすぐれています。 耐加水分解性にすぐれ、高温、高圧の水中でも化学的影響をうけません。
材質理化学配管用(PEEK極細チューブ)チューブ長さ(m)50
ソフトナイロンチューブ 20m TGK(東京硝子器械)ソフトナイロンチューブ 20mTGK(東京硝子器械)
3,798税込4,178
1巻
7日以内出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用。やや軟質。
使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)20℃以下:1.3/40℃:0.9/60℃:0.65/80℃:0.5/100℃:0.35適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手最小曲げ半径(mm)最小曲半径:TS0806/45,TS1075/55,屈曲値:TS0806/34,TS1075/45材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~50(凍結なきこと)ホース長さ(m)20
クラウンライト エコチューブ 10m TGK(東京硝子器械)クラウンライト エコチューブ 10mTGK(東京硝子器械)
1,287税込1,416
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。 耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。 厚生労働省告示第20号食品衛生検査合格(n-ヘプタン項目を除く)。 柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。 耐オゾン性にすぐれています。 フタル酸エステル類を含みません。 オートクレーブ可(連続は不可)。
材質スチレン系エラストマーチューブ長さ(m)10
HPLC配管用PEEKチューブ 三商HPLC配管用PEEKチューブ三商
11,980税込13,178
1個(10m)
7日以内出荷から16日以内出荷
液体クロマトグラフ専用の配管用チューブです。優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。
材質ビクトレックス・エムシー社製PEEK381G外径(Φmm)0.79長さ(m)10外径(Φインチ)1/32
実験研究用その他チューブ/ホース