「内径(Φmm)」から絞り込む
3(21)
4(27)
5
6(41)
7(16)
8(22)
9(24)
10(23)
12(26)
15(17)
内径(Φmm)をもっと見る
耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
材質PFA
長さ(m)1
耐熱温度(℃)260(無負荷)
耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い)
耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。
耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。
使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。
Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。
半透明なのでチューブの中の観測ができます。
寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
材質スチレンエラストマー
色半透明
弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。
材質軟質PVC
長さ(m)1
弾性と柔軟性に優れ、挿入時などの取扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 耐候性に優れ、長期の使用や保存でも硬化・ベトつき・ヒビ割れの心配がありません。
材質特殊塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-30~70(無負荷)
弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などの取り扱いが簡単です。
化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。
ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。
耐候性に優れ、長期の使用や保存にも硬化やベトつき、ヒビ割れの心配はありません。
耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。
脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。
耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。
厚生労働省告示第20号食品衛生検査合格(n-ヘプタン項目を除く)。
柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。
耐オゾン性にすぐれています。
フタル酸エステル類を含みません。
オートクレーブ可(連続は不可)。
材質スチレン系エラストマー
チューブ長さ(m)10
画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性を改善したシリコーンゴム押出製品です。シリコーンゴムは帯電しやすい素材のため特有のタック性があり、埃や汚れが付着しやすく、且つその埃や汚れを除去する事が困難でした。「ノンタッキーシリコーンチューブ」は、シリコーンゴムにフッ素ガスを接触(気相処理)させ、シリコーンゴム表面を化学的に改質した独自開発製品です。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのように表面積層コートでは無く化学的に改質するため、表面コート製品よりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。また、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性はシリコーンゴムと同等の性能を維持する事が出来ます。
用途医療機器関連、理化学機器関連、自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、半導体関連製品等のチューブ、パッキン、オイルシール、ガスケット等
材質シリコーンソリッド
色ナチュラル
長さ(m)10
硬度55°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
透明性・柔軟性・耐薬品性に優れたチューブです。 内面のくっつきを抑えたタイプです。
長さ(m)5
材質フロンチューブ
硬さA67
耐熱温度(℃)120
引張強度(MPa)15
耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。
材質フロンチューブ
硬さA57
耐熱温度(℃)120
引張強度(MPa)15
『チューブ/ホース類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。