絞り込み
ブランド
  • アラム(4)
  • ケニス(2)
  • アズワン(1)
  • コクゴ(1)
  • 潤工社(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
  • 三商(1)
  • キング製作所[科学研究・開発用品](1)
内径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4.5(1)
  • 6(8)
  • 9(4)
  • 10(1)
外径(Φmm)
  • 12
  • 4(18)
  • 5(14)
  • 6(19)
  • 7(14)
  • 8(17)
  • 9(13)
  • 10(19)
  • 11(10)
  • 11.5(7)
  • 13(9)
  • 13.5(5)
  • 15(11)
  • 16(14)
  • 18(12)
  • 20(11)
  • 22(6)
  • 26(9)
  • 30(8)
  • 33(7)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(6)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
ホース長さ(m)
  • 1(7)
  • 10(1)
  • 20(3)
  • 50(1)
  • 100(1)
1・10・20・50・100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3(1)
4.5(1)
6(8)
9(4)
10(1)
PFAチューブ アラムPFAチューブアラム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
材質PFA長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
アラメック 真空ホース アラムアラメック 真空ホースアラム(1件のレビュー)
639税込703
1巻(1m)
当日出荷から8日以内出荷
従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
材質プラスチックエラストマー長さ(m)1脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ日本理化学器械(NRK)(2件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1個(1m)
当日出荷から11日以内出荷
耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い) 耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。 耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。 使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。 Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。 半透明なのでチューブの中の観測ができます。 寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
クニロン真空ホース ケニスクニロン真空ホースケニス
9,798税込10,778
1巻
当日出荷から6日以内出荷
耐オゾン性・耐候性に特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
材質ポリオレフィン系エラストマーブラック長さ(m)10耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
ジュンロンA 潤工社ジュンロンA潤工社
7,490税込8,239
1巻(20m)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
ソーレックスチューブ 三商ソーレックスチューブ三商(1件のレビュー)
459税込505
1本(1m)
5日以内出荷
弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。
材質軟質PVC長さ(m)1
クニロン真空ホース ケニスクニロン真空ホースケニス
1,298税込1,428
1本
当日出荷から15日以内出荷
耐オゾン性・耐候性に、特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
長さ(m)1材質ポリオレフィン系エラストマー耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
黒排気ホース コクゴ黒排気ホースコクゴ
1,098税込1,208
1本(1m)
3日以内出荷
長さ(m)1硬度40°±5°
LAチューブ アラムLAチューブアラム
4,098税込4,508
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性と耐薬品性に優れています。 ローラーポンプへの利用も可能です。
材質塩化ビニル長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ソーレックス アラムソーレックスアラム(1件のレビュー)
449税込494
1巻(1m)
5日以内出荷から7日以内出荷
弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などの取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期の使用や保存にも硬化やベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。
ナイロンチューブ アズワンナイロンチューブアズワン
7,898税込8,688
1巻(20m)
翌々日出荷から10日以内出荷
耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
定尺(m)最大20材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~+90使用流体水・空気使用圧力範囲-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
エリコーン管 肉厚 TGK(東京硝子器械)エリコーン管 肉厚TGK(東京硝子器械)
1,059税込1,165
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
長さ(m)1
ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]ソフロンチューブ MS-Ⅰキング製作所[科学研究・開発用品]
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。
材質フロンチューブ硬さA57耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
実験研究用その他チューブ/ホース