「内径(Φmm)」から絞り込む
4.5(1)
6(4)
7.5(1)
10(1)
12(6)
13(1)
軟質の塩化ビニルに強力テトロン糸を網状に組み込んだ耐圧性に優れたホースです。
材質塩化ビニル
長さ(m)10
規格食品衛生法適合
耐熱温度(℃)70(無負荷)
使用糸テトロン
耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い)
耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。
耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。
使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。
Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。
半透明なのでチューブの中の観測ができます。
寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
材質プラスチックエラストマー
長さ(m)1
脆化温度(℃)-64(無負荷)
硬さ(デュロメータA)30
RoHS指令(10物質対応)対応
耐オゾン性・耐候性に特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。
耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。
耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。
柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
材質ポリオレフィン系エラストマー
色ブラック
長さ(m)10
耐熱温度(℃)約100
耐真空圧(Pa)0.133
耐オゾン性・耐候性に、特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
長さ(m)1
材質ポリオレフィン系エラストマー
耐熱温度(℃)約100
耐真空圧(Pa)0.133
スパイラル状のワイヤーが入ったビニールホースです。 曲げても折れることのない丈夫なホースです。
材質塩化ビニル
長さ(m)10
耐熱温度(℃)60(無負荷)
主に食品業界に使用されているホースで、半透明なので流体物の確認が容易です。 耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れています。
材質塩化ビニル
長さ(m)1
色半透明
使用温度範囲(℃)-20~70(無負荷)
規格食品衛生法適合
マルチウルトラホースと同等の特長をもち、補強糸のない分、柔軟性があります。
フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
用途溶剤用ホース純水用ホース食油、アルコール等、食品用ホース
内面はフッ素樹脂なので、耐薬品性、耐溶剤性を有しています。
無抽出ホースなので、内面流体を変質させず純度を変えません。
非粘着性にすぐれ、高粘度の流体などを効率よく輸送できます。
補強ホースなので、耐圧性にすぐれています。
外面は柔軟性のあるPVCを使用しているので、作業操作性が良好です。
折曲げの繰返しにも強度を示します。
『チューブ/ホース類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。