絞り込み
ブランド
  • 三商(2)
  • アラム(2)
  • ケニス(2)
  • コクゴ(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
  • キング製作所[科学研究・開発用品](1)
内径(Φmm)
  • 7.5(3)
  • 10(1)
  • 15(6)
外径(Φmm)
  • 20
  • 4(14)
  • 5(11)
  • 6(15)
  • 7(12)
  • 8(13)
  • 9(10)
  • 10(14)
  • 11(9)
  • 11.5(5)
  • 12(12)
  • 13(6)
  • 14.5(5)
  • 15(9)
  • 16(11)
  • 18(10)
  • 24(5)
  • 26(8)
  • 30(7)
  • 33(6)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(5)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
ホース長さ(m)
  • 1(6)
  • 10(1)
  • 30(2)
  • 50(1)
1・10・30・50
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
7.5(3)
10(1)
15(6)
ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ日本理化学器械(NRK)(2件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個(1m)
当日出荷から11日以内出荷
耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い) 耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。 耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。 使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。 Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。 半透明なのでチューブの中の観測ができます。 寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
アラメック 真空ホース アラムアラメック 真空ホースアラム(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻(1m)
当日出荷から8日以内出荷
従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
材質プラスチックエラストマー長さ(m)1脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
クニロン真空ホース ケニスクニロン真空ホースケニス
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から6日以内出荷
耐オゾン性・耐候性に特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
材質ポリオレフィン系エラストマーブラック長さ(m)10耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
クラウンライトエコチューブ コクゴクラウンライトエコチューブコクゴ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から10日以内出荷
環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
材質スチレンエラストマー半透明
水道用ホース 三商水道用ホース三商
409税込450
1本(1m)
5日以内出荷
材質PVC長さ(m)1定尺(m)50
クニロン真空ホース ケニスクニロン真空ホースケニス
2,698税込2,968
1本
当日出荷から15日以内出荷
耐オゾン性・耐候性に、特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
長さ(m)1材質ポリオレフィン系エラストマー耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
ソーレックスチューブ 三商ソーレックスチューブ三商(1件のレビュー)
789税込868
1本(1m)
5日以内出荷
弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。
材質軟質PVC長さ(m)1
ソーレックス アラムソーレックスアラム(1件のレビュー)
749税込824
1巻(1m)
5日以内出荷から7日以内出荷
弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などの取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期の使用や保存にも硬化やベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。
ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]ソフロンチューブ MS-Ⅰキング製作所[科学研究・開発用品]
45,980税込50,578
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。
材質フロンチューブ硬さA57耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
実験研究用その他チューブ/ホース