絞り込み
ブランド
  • アラム(5)
  • キング製作所[科学研究・開発用品](3)
  • コクゴ(2)
  • 潤工社(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • アズワン(1)
  • 神田ゴム化学(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
  • ジーエルサイエンス(1)
  • ホッティーポリマー(1)
内径(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(16)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
外径(Φmm)
  • 6
  • 4(18)
  • 5(14)
  • 7(14)
  • 8(17)
  • 9(13)
  • 10(19)
  • 11(10)
  • 11.5(7)
  • 12(13)
  • 13(9)
  • 13.5(5)
  • 15(11)
  • 16(14)
  • 18(12)
  • 20(11)
  • 22(6)
  • 26(9)
  • 30(8)
  • 33(7)
材質
  • シリコン(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(9)
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 5(4)
  • 10(4)
  • 20(6)
  • 100(3)
1・5・10・20・100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3(4)
4(16)
4.5(1)
5(1)
PFAチューブ アラムPFAチューブアラム(1件のレビュー)
809税込890
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
材質PFA長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
PTFEチューブ アラムPTFEチューブアラム
419税込461
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PTFE長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ日本理化学器械(NRK)(2件のレビュー)
679税込747特価
1個(1m)
当日出荷から11日以内出荷
耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い) 耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。 耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。 使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。 Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。 半透明なのでチューブの中の観測ができます。 寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
サンロンCチューブ 神田ゴム化学サンロンCチューブ神田ゴム化学(2件のレビュー)
989税込1,088
1巻(5m)
当日出荷から16日以内出荷
レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。チューブは内層と外層の二重構造で、内層には特にすぐれたエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒耐熱性にご満足いただけます。非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。
長さ(m)5
ジュンロンA 潤工社ジュンロンA潤工社
2,390税込2,629
1巻(20m)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
クラウンライトエコチューブ コクゴクラウンライトエコチューブコクゴ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から3日以内出荷
環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
材質スチレンエラストマー半透明
LAチューブ アラムLAチューブアラム
1,398税込1,538
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性と耐薬品性に優れています。 ローラーポンプへの利用も可能です。
材質塩化ビニル長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
銅チューブ(コイル) ジーエルサイエンス銅チューブ(コイル)ジーエルサイエンス
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ノンタッキーシリコーンチューブ ホッティーポリマーノンタッキーシリコーンチューブホッティーポリマー
19,980税込21,978
1巻(10m)
6日以内出荷
画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性を改善したシリコーンゴム押出製品です。シリコーンゴムは帯電しやすい素材のため特有のタック性があり、埃や汚れが付着しやすく、且つその埃や汚れを除去する事が困難でした。「ノンタッキーシリコーンチューブ」は、シリコーンゴムにフッ素ガスを接触(気相処理)させ、シリコーンゴム表面を化学的に改質した独自開発製品です。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのように表面積層コートでは無く化学的に改質するため、表面コート製品よりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。また、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性はシリコーンゴムと同等の性能を維持する事が出来ます。
用途医療機器関連、理化学機器関連、自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、半導体関連製品等のチューブ、パッキン、オイルシール、ガスケット等材質シリコーンソリッドナチュラル長さ(m)10硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
デクスロンチューブ コクゴデクスロンチューブコクゴ
3,298税込3,628
1巻(20m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟で反発弾性に富んでいます。耐摩耗、耐油、耐候性に優れています。屈曲、引裂きに強い。低温特性に優れています。
透明
ソフロンケトンチューブ キング製作所[科学研究・開発用品]ソフロンケトンチューブキング製作所[科学研究・開発用品]
7,498税込8,248
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
柔軟性があり、チューブポンプでの使用に適しています。 二層式でバリア性・耐薬品性に優れ、特にアセトン・MEK等の変成作用の強い薬品に対して耐性を示します。
長さ(m)5最高使用温度(℃)60
ナイロンチューブ アズワンナイロンチューブアズワン
2,614税込2,875
1巻(20m)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
定尺(m)最大20材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~+90使用流体水・空気使用圧力範囲-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
エリコーン管 肉厚 TGK(東京硝子器械)エリコーン管 肉厚TGK(東京硝子器械)
307税込338
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
長さ(m)1
ジュンロンA 潤工社ジュンロンA潤工社
2,398税込2,638
1巻(20m)
7日以内出荷から8日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟性に富んでいます。・耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。・有毒物質溶出のおそれがありません。・軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
ソフロンチューブ MS-Ⅱ キング製作所[科学研究・開発用品]ソフロンチューブ MS-Ⅱキング製作所[科学研究・開発用品]
34,980税込38,478
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
透明性・柔軟性・耐薬品性に優れたチューブです。 内面のくっつきを抑えたタイプです。
長さ(m)5材質フロンチューブ硬さA67耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]ソフロンチューブ MS-Ⅰキング製作所[科学研究・開発用品]
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。
材質フロンチューブ硬さA57耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
ソーレックス アラムソーレックスアラム(1件のレビュー)
169税込186
1巻(1m)
5日以内出荷から7日以内出荷
弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などの取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期の使用や保存にも硬化やベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。
アラメックFUチューブ アラムアラメックFUチューブアラム
8,700税込9,570
1巻(20m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外装がウレタン樹脂(TPU)の一体化した3層チューブです。 極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので太陽財政や耐薬品性に優れています。
用途インク、溶剤、食品用配管材質ETFE(内層)、PA(中間層)、TPU(外層)使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
クラウンライト エコチューブ 10m TGK(東京硝子器械)クラウンライト エコチューブ 10mTGK(東京硝子器械)
1,812税込1,993
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。 耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。 厚生労働省告示第20号食品衛生検査合格(n-ヘプタン項目を除く)。 柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。 耐オゾン性にすぐれています。 フタル酸エステル類を含みません。 オートクレーブ可(連続は不可)。
材質スチレン系エラストマーチューブ長さ(m)10
実験研究用その他チューブ/ホース