SUPER柔軟フッ素スプリング八興¥349,800~税込¥384,780~
1巻(20m)
7日以内出荷
耐薬品性抜群:内層が4フッ化系樹脂(ETFE)の為、優れた耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
バキュームOK:スプリング構造だから、バキューム(吸い込み)も使用可能です。
優れた曲げ性:スプリング構造だから、つぶれにくく、曲げ保形性に優れています。
錆にくい:スプリング線は錆にくいステンレス線を採用。
非塩ビ:非塩ビ材質を採用しています。
使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)20℃:-0.1~0.3、80℃:-0.1~0.15