絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • アラム(14)
  • 日本マイクロ(13)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • ケニス(8)
  • 三商(6)
  • 潤工社(4)
  • キング製作所[科学研究・開発用品](3)
  • 神田ゴム化学(2)
  • 日本理化学器械(NRK)(2)
  • CC印(ニッカトー)(2)
  • MasterFlex(2)
  • ホッティーポリマー(2)
  • アズワン(1)
  • 弘進ゴム(1)
  • 八光電機(1)
  • ヤマト科学(1)
  • 八興(1)
  • 日星電気(1)
内径(Φmm)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 1(2)
  • 1.8(2)
  • 3(5)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 15(3)
外径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 1.95(1)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 7(3)
  • 8.4(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 11.2(1)
  • 11.5(1)
  • 12(1)
  • 12.6(1)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 16.8(1)
材質
  • 樹脂(2)
  • 色クリア(4)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(3)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 26(1)
  • 30(1)
  • 37(1)
  • 50(2)
  • 80(1)
  • 83(1)
  • 100(1)
  • 210(1)
1・6・10・11・16・17・21・23・26・30・37・50・80・83・100・210
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3(5)
4(3)
5(3)
6(4)
7(3)
8(3)
9(3)
10(3)
12(4)
15(3)
内径(Φmm)をもっと見る
スーパーテックスチューブ コクゴスーパーテックスチューブコクゴ
227税込250
1本(1m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途医療用、理化学用
クラウンライトエコチューブ コクゴクラウンライトエコチューブコクゴ(1件のレビュー)
848税込933
1巻
当日出荷から3日以内出荷
環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
材質スチレンエラストマー半透明
黒排気ホース コクゴ黒排気ホースコクゴ
1,098税込1,208
1本(1m)
3日以内出荷
長さ(m)1硬度40°±5°
デクスロンチューブ コクゴデクスロンチューブコクゴ
1,698税込1,868
1巻(20m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟で反発弾性に富んでいます。耐摩耗、耐油、耐候性に優れています。屈曲、引裂きに強い。低温特性に優れています。
透明
UL・CSA共用絶縁ビニールチューブ コクゴUL・CSA共用絶縁ビニールチューブコクゴ
2,898税込3,188
1巻(200m)
5日以内出荷から9日以内出荷
耐熱性、難燃性途電気機器、計測器、通信機器・装置等の電気絶縁、保護、識別等。
厚さ(mm)0.4
超極細TPIチューブ コクゴ超極細TPIチューブコクゴ
86,980税込95,678
1巻(100m)
32日以内出荷
耐熱性・摺動特性・環境性に優れ、耐熱性においては、ガラス転移温度が250℃と他の熱可塑性スーパーエンプラに比べて優れた特性を持っています。240℃までの使用が可能です。動摩擦係数が低く、摩耗に優れます。アウトガスや金属不純物が少ない為、環境性に優れます。耐プラズマ性、耐放射線性、電気特性に優れます
材質熱可塑性ポリイミド(TPI)
カルレッツチューブ コクゴカルレッツチューブコクゴ
89,980税込98,978
1本(1m)
62日以内出荷
カルレッツはパーフロロエラストマーと分類される高分子材料です。フッ素樹脂の持つ優れた耐薬品性、フッ素ゴムを上回る耐熱性を有し、ゴムの持つ弾力性を備えた画期的な製品です。耐薬品性:エーテル類、アミン類、ケトン類、有機溶剤、酸、アルカリなど、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。充填材を一切含まず、プラズマ照射時にパーティクル発生がほとんどない材質。耐熱性にも優れている。あらゆる種類のプラズマに対して、耐プラズマ性及び耐熱性に優れた材質。半透明チューブの為、中を流れる液体の状態が確認できます。・充填材を一切含まず、プラズマ照射時にパーティクル発生がほとんどない材質。耐熱性にも優れている。あらゆる種類のプラズマに対して、耐プラズマ性および、耐熱性に優れた材質。半透明チューブのため、中を流れる液体の状態が確認できます。
透明長さ(m)1
実験研究用その他チューブ/ホース