絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.5(3)
  • 3.2(1)
  • 4(3)
  • 4.57(1)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 6.4(1)
  • 6.5(1)
  • 6.99(1)
  • 7.5(2)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 9.5(1)
  • 9.56(1)
  • 19.1(1)
外径(Φmm)
  • 4(3)
  • 6(3)
  • 6.35(1)
  • 6.4(1)
  • 7.9(1)
  • 8(3)
  • 9.5(1)
  • 9.53(1)
  • 10(3)
  • 11.1(1)
  • 12(3)
  • 12.7(1)
  • 14.3(1)
  • 25.4(1)
ホース長さ(m)
  • 5(1)
材質
  • 樹脂
  • ガラス(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(10)
  • 色クリア(3)
  • 色ブラック(4)
ブランド
  • アオイ(3)
  • アズワン(1)
アオイ・アズワン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2.5(3)
4(3)
6(2)
6.99(1)
7.5(2)
8(3)
9(2)
9.5(1)
9.56(1)
19.1(1)
エコフレックス アオイエコフレックスアオイ
2,298税込2,528
1巻
6日以内出荷
・柔軟性に優れており、ソフトナイロンチューブ相当の柔軟性です。(メーカー比)・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無いエコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。
材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+80、水:0~+50(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
メディル(R)チューブ E640K 5m巻 E640Kシリーズ アズワンメディル(R)チューブ E640K 5m巻 E640Kシリーズアズワン
3,998税込4,398
1巻(5m)
6日以内出荷から41日以内出荷
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適します。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適します。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系エラストマー長さ(m)5使用温度範囲-10~130最高使用圧力(MPa)7.2伸び(%)415引張強度(MPa)6.7硬さ(デュロメータA)66引裂強度(N/mm)35最低使用温度(℃)-10
エコフレックス[柔軟タイプ] アオイエコフレックス[柔軟タイプ]アオイ
2,298税込2,528
1巻
6日以内出荷
・柔軟性に優れており、ソフトウレタンチューブよりも柔軟性に優れています。(メーカー比)・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無い、エコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出物試験のみ除外)
材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+60、水:0~+40(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
エコフレックス[高圧タイプ] アオイエコフレックス[高圧タイプ]アオイ
2,398税込2,638
1巻
6日以内出荷
・耐オゾン性に優れています。・耐寒・耐熱性に優れ、広範囲の温度環境下で使用可能です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。・ノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。
材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-30~+80、水:0~+80(凍結不可)1巻長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
実験研究用ビニールチューブ・ホース