絞り込み
ブランド
  • コクゴ(4)
  • アズワン(3)
  • アオイ(3)
  • 三商(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • アラム(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
内径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(5)
  • 6.5(1)
  • 7(9)
  • 7.5(2)
  • 8(5)
外径(Φmm)
  • 10
  • 4(11)
  • 5(9)
  • 6(12)
  • 7(10)
  • 8(10)
  • 9(12)
  • 11(7)
  • 11.5(4)
  • 12(12)
  • 13(10)
  • 13.5(3)
  • 14(3)
  • 14.5(6)
  • 15(6)
  • 16(11)
  • 18(6)
  • 20(6)
  • 22(5)
  • 26(5)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 5(1)
  • 10(4)
  • 50(3)
  • 100(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
  • 樹脂(3)
  • 色クリア(9)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
クリア・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月26日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
5(1)
6(5)
6.5(1)
7(9)
7.5(2)
8(5)
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン(142件のレビュー)
129税込142
1巻(1m)
当日出荷
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60
ビニール管 アラムビニール管アラム(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から8日以内出荷
材質軟質塩化ビニル耐熱温度(℃)約70(無負荷)
軟質ビニールチューブ(PVC) コクゴ軟質ビニールチューブ(PVC)コクゴ(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(100m)
当日出荷から15日以内出荷
透明で柔軟軽量です。サイズが豊富です。
透明
トアロンーGチューブ コクゴトアロンーGチューブコクゴ
3,598税込3,958
1巻
当日出荷から3日以内出荷
超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+70
透明ビニールホース(10M) アーテック[学校教材・教育玩具]透明ビニールホース(10M)アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
1,728税込1,901
1巻(10m)
当日出荷
内径(Φmm)8外径(Φmm)10材質軟質塩化ビニール透明
ラボチューブ アズワンラボチューブアズワン
4,940税込5,434
1巻(10m)
当日出荷から12日以内出荷
耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~60
ユニチューブ 三商ユニチューブ三商
1,009税込1,110
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115
エコフレックス アオイエコフレックスアオイ
5,498税込6,048
1巻
6日以内出荷
・柔軟性に優れており、ソフトナイロンチューブ相当の柔軟性です。(メーカー比)・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無いエコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。
材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+80、水:0~+50(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
メディル(R)チューブ V580C 5m巻 V580Cシリーズ アズワンメディル(R)チューブ V580C 5m巻 V580Cシリーズアズワン
6,386税込7,025
1巻(5m)
6日以内出荷から31日以内出荷
可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
材質塩ビ系エラストマー透明長さ(m)5使用温度範囲-10~60伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58
軟質ビニールチューブ コクゴ軟質ビニールチューブコクゴ
87税込96
1本(1m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
透明で柔軟・軽量です。サイズが豊富です。
用途各種機械部品、各種保護カバー等、一般給排水用
サンロン Vチューブ 三商サンロン Vチューブ三商
2,698税込2,968
1個(10m)
5日以内出荷から13日以内出荷
ハイグレードなビニール系高分子チューブで耐寒性があり、冬季でも硬くなりません。透明度良好。無害。強力な反発弾性。
長さ(m)10
エコフレックス[柔軟タイプ] アオイエコフレックス[柔軟タイプ]アオイ
7,898税込8,688
1巻
6日以内出荷
・柔軟性に優れており、ソフトウレタンチューブよりも柔軟性に優れています。(メーカー比)・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無い、エコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出物試験のみ除外)
材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+60、水:0~+40(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
コーンエース コクゴコーンエースコクゴ
14,980税込16,478
1巻(50m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質塩化ビニール(PVC)、エラストマー
ビニール管 軟質透明 TGK(東京硝子器械)ビニール管 軟質透明TGK(東京硝子器械)
267税込294
1本(1m)
4日以内出荷から7日以内出荷
透明
エコフレックス[高圧タイプ] アオイエコフレックス[高圧タイプ]アオイ
6,698税込7,368
1巻
6日以内出荷
・耐オゾン性に優れています。・耐寒・耐熱性に優れ、広範囲の温度環境下で使用可能です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。・ノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。
材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-30~+80、水:0~+80(凍結不可)1巻長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
実験研究用ビニールチューブ・ホース