特価
本日1月26日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「内径(Φmm)」から絞り込む
1(8)
2(9)
3(9)
4
5(8)
6(14)
7(9)
8(12)
9(8)
10(6)
内径(Φmm)をもっと見る
耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブで、理化学の実験用に最適です。
材質軟質塩化ビニル
長さ(m)10
色透明
使用温度範囲(℃)-40~70(無負荷)
シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。
塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。
塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。
用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。
その他値は代表値であり、保証値ではありません。
長さ(m)15
硬さ58(HAD)
比重1.19
伸び(%)440
使用推奨温度範囲(℃)-20~60
引張強度(MPa)16
可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。
耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
材質塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー
色半透明
長さ(m)15
使用温度範囲(℃)-40~70
伸び(%)440
引張強度(MPa)16
硬さ(デュロメータA)58
原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。
滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。)
研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。
ローラポンプへの利用も可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
差圧計 FPL-1 Chicco-iino用
用途アスベストサンプラー等用
材質トアロン
質量(kg)0.3
長さ(m)10
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。
研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。
仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa
材質PVC
長さ(m)20
規格RoHS規制 REACH規制適合
硬度72(Hs-A(常温23℃))
引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。
耐薬品性が良く、理化学用に適しています。
燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー
色白
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-62~130
伸び(%)442
引張強度(MPa)6.0
硬さ(デュロメータA)65
引裂強度(N/mm)32
新しいコンセプトで設計された次世代熱可塑性エラストマーチューブ「タイナノチューヌ」は、ポリマーの結晶/非結晶をナノオーダーで制御することにより、非結晶でありながら柔軟性、ゴム弾性に優れた物性を実現。また、透明性や内面平滑性にも優れ、流体を容易に確認でき、粒子成分の滞留を防止することができます。食品衛生法(厚生省告示20号、n-ヘプタンを除く)に適合し、環境適応性に配慮した次世代チューブです。理化学、環境分析機器用から、食品・飲料用一般工業関連等の幅広い用途で使用できます
比重0.87
伸び(%)863
引張強度(MPa)14
圧縮永久歪(%)(23℃×24h):23/(70℃×24h):70
硬度(ショア A)85
差圧計 FPL-1 Chicco-iino用
用途差圧計FPL-1
材質トアロン
質量(kg)0.24
長さ(m)10
内径(Φmm)4
外径(Φmm)7
1本
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
オレフィン系のエラストマーのチューブで、軟質塩ビ並みの透明性があり、液体の確認が容易です。
ローラーポンプにも適します。
使用温度範囲(℃)-20~55(推奨)
適合規格食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合
引張強度(MPa)18
チューブ長さ(m)20
硬度(ショア A)74
塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。
可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ない製品です。
使用温度範囲(℃)-20~60(推奨)
硬度58
引張強度(MPa)16
チューブ長さ(m)15
『チューブ/ホース類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。